農業機械 :「石灰硫黄剤」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ノズル長(mm)400~960
対応溶液薬剤/マシン油/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル3段式伸縮(二頭口)
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)真鍮
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
色ホワイト
こんなお得な商品も!

ガーデンスプレー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)390
対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル1段1頭口
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)960
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油剤・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)710
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)1020
色ホワイト
付属品延長ジョイントパイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
取扱説明書(1.3MB)
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(m)2
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
仕様スタンダードタイプ
関連資料(4.9MB)
取扱説明書(3.6MB)
霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
エンプラ製の伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。
霧の角度が調整できます。直射OK!
ハンドルとタンクは使いやすく洗練されたデザイン。
瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。
ホースも掛けられるノズルホルダー付。
ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。
安全弁装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) ・霧の角度が約80°から直射まで変えられます。
加圧が軽く耐久性のあるポンプです。
タンクの色は白く内部の液が見えます。
用途園芸用、観賞植物の殺虫殺菌剤・消毒剤の散布、潅水に。
高い庭木や手の届かない所の殺虫、消毒に最適!!
石灰硫黄合剤・マシン油剤にも使えます。
ノズル長(cm)最長150(3段式)
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル本体クミの交換用として
用途交換・補修用として
材質プラスチック
接続ねじパイプ接続部:M16
関連資料(31.8MB)
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。
用途薬剤散布に
取扱説明書(2.5MB)
噴口消毒用2頭口(切替)
噴霧調整霧・直射
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4]
主な用途殺虫・消毒剤用
付属品スポイド1個
型式肩掛式
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
種類蓄圧式
ホース長さ(m)5
仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)
関連資料(4.9MB)
油系剥離剤散布専用噴霧器。コンクリート型枠用。
用途剥離剤の散布に
トラスコ品番775-8227
型式肩掛式
質量(kg)2.9
種類蓄圧式
タンク容量(L)7
ホース長さ(m)5
使用時間(分)約10
ノズル長(mm)380
主な用途剥離剤用
作業量(目安)24~30坪
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
噴霧調整直射
アズワン品番64-6358-07
噴口剥離剤用1頭口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。