農業機械 :「研磨機」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式・AC式草刈機用の超軽量チップソーです。約98gで長時間の作業でも負担を軽減します。 本機への負担が減り電費も向上します。刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。
用途草刈り作業。 外径(Φmm)160 刃数(p)20 刃厚(mm)1.6 穴径(Φmm)20 仕様充電式・AC式草刈機用 材質台金:S-50C
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります