農業機械 :「研磨機」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 刃厚(mm)1.2 材質(刃)超硬チップ
1パック(2枚)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格適合品 軽く刈れる超軽量タイプ 鋭い切れ味4面研磨・衝撃の強い斜め埋込チップ 刈払機付属品
刃数(p)34 穴径(Φmm)25.4
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量のチップソーです。長時間の作業でも負担を軽減します。本機への負担が減り燃費も向上します。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。切れ味と耐久性を両立させたチップソーです。
用途草刈り作業。 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 材質台金:S-50C
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈り(刈払機)用チップソーです。 エンジン排気量20cc以上用です。 両面研磨で鋭い切れ味です。
用途刈払機用替刃 外径(Φmm)230 厚さ(mm)【円盤】1.4 穴径(Φmm)25.4 仕様衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化 トラスコ品番868-2247 材質(刃先)超硬チップ
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

草刈り(刈払機)用チップソーです。 エンジン排気量25cc以上用です。 両面研磨で鋭い切れ味です。
用途刈払機用替刃 外径(Φmm)255 厚さ(mm)【円盤】1.4 穴径(Φmm)25.4 仕様衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化 トラスコ品番868-2248 材質(刃先)超硬チップ
1枚
特価
999 税込1,099
当日出荷

オリジナル軽量窓を採用。チップ横すくい研磨で切れ味が大幅アップ。刈払機の回転数を低くして楽に刈払いができる。チップはV40材質を採用し耐衝撃性に優れ安全性を重視し耐摩耗性も優れている。本体は日本規格材質を採用により安全性を重視。竹・笹・雑木用で刃形は交互刃を採用。埋込型でチップの脱落が少ない。
材質スチール 質量(g)430 外径(Φmm)230 穴径(mm)25.4
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

一般草刈・笹・竹・雑木・下刈用
用途チップがとびにくく、長寿命。再研磨も楽々、経済的。エンジン式刈払機23~32CCにおすすめします 刃数40 外径(mm)255 内径(mm)25.4
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

一般草刈・笹・竹・雑木・下刈用
用途チップがとびにくく、長寿命。再研磨も楽々、経済的。エンジン式刈払機20から25CCにおすすめします 刃数36 外径(mm)230 内径(mm)25.4
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります