農業機械 :「種まき 機」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。 種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。 2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。
用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トレイ・ポットを問わず、1粒ずつ連続で簡単に種まきできる。 スプーン部にのせて、「カリカリ」するだけ。
適合種別(果菜)トマト、ナス、ピーマン、キュウリ、(葉根菜)レタス、ネギ、タマネギ、ニンジン、シュンギク、セルリー、ハーブ類、(花卉)パンジー、ストック、サルビア、金魚草、デルフィニウム等
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。 種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。 1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。 標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。 軽量コンパクトで楽に作業ができます。 コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37 質量(g)176 容量(mL)(ホッパー)180
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)アルマキ
路地への播種が歩きながら連続して行えます。アルマキは約670gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッキ感覚で楽々作業できます。種の吐出口(先端部)は接地プレートの作用で自然に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず播種作業ができます。接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さを一定にしやすく生育がそろいやすくなります。条件の良い地質では接地プレートの組み換えにより覆土まで可能です。
用途スイートコーン・大豆等の播種に 材質アルミ 直径(Φmm)使用可能な種:18 質量(g)670 長さ(cm)100
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

圃場条件は畑で整地された場所。 HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。 種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。
条数1 溝切コーレター型 前輪(mm)Φ230×100 後輪(mm)Φ180×120
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途小松菜、カブ、大根、ほうれん草など野菜の小粒種子用。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ダブルシャッター式で確実な播種を実現。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧ができます。 繰出ロールの交換は工具を使用することなくピン一本を外すだけで行えます。 点播・条播の切替えは、ピン一本を差しかえるだけで行えます。 点播間隔の調節は、ツマミでワンタッチ。 ロールを交換(別売)すれば、様々な作物の播種ができます。 繰出ロールや後輪スポンジなどは、工具不要で簡単に行えます。
仕様(播種様式)点播、条切換式、[条播]ロール穴数12穴:目安株間6cm、ロール穴数6穴:目安株12cm、(点播間隔)15・18・21・24・27・30cm ※操出ロール穴数:6穴、(点播間隔)24・30・36・54・60※操出ロール穴数:3穴の時、(種子操出方式):凹穴ロール回転操出:3穴・6穴・12穴(6穴×2穴)・18穴 質量(kg)8.1 条数1条 ハンドル長さ(mm)1000 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)820×270×400 ホッパー容量(L)1
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。 大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。 ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。 小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。 調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。 ケース容量(L)0.35 仕様(能率)約1秒/株 付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ 適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

HARAX(ハラックス)ロケット
ビーポットに一発穴あけができます。 穴あけ深さを一定に調節できるガイドバー付きです。 穴あけピンと取付けバーの数は自由に増減できます
ピンサイズ径:10mm、深さ:55mm(調節可能)
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間引きいらずの高能率野菜専用播種機。専用L1Rベルト(別売)で、ほうれん草、小松菜、カブなどの1粒播種が可能です。野菜播種機として細部にこだわった逸品です。
適合作物蔬菜類 容量(L)0.4 条数1 適合ベルトL1Rベルト 仕様播種間隔ギヤ調整8段階 質量(kg)8.4 溝切ダブルディスク型 前輪(mm)Φ230×110 後輪(mm)Φ180×120
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。 重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。 ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。 苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
質量(kg)1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×192×756/851(2段階調節) 深さ(mm)移植/70~160(10mm間隔で9段階) 開口寸法(mm)(爪先部)15~60
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

点播・条播の切り替え式!様々な作物の播種におススメ! 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧ができます。 ダブルシャッター(2枚シャッター)交互開閉方式で点播状態がキレイ、株間が正確。 播種量は、操出しロールの調節で簡単設定。 播種間隔は、ツマミでワンタッチ変更。 点播・条播の切替えは、ピン1本の差替えで可能。
仕様(播種様式)点播き、条播切換式、(点播間隔)15・18・21・24・27・30cm(分配バネのフック時)、(点播間隔)30・36・42・48・54・60(分配バネのフックを外した時)、(種子操出方式):無段調整式回転ロール操出 6穴 質量(kg)8.2 条数1条 ハンドル長さ(mm)1000 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)820×270×400 ホッパー容量(L)1
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

展開、土詰が同時に行え、均一な播種穴ができます。
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省力化できる2条タイプ。うねの上やハウス内での多条播種に最適です。ほうれん草、小松菜、水菜、人参などの条間の狭い野菜に向いた機種です。
適合作物蔬菜類 容量(L)0.4×2 条数2 適合ベルトL1Rベルト 仕様播種間隔ギヤ調整8段階 質量(kg)13.8 溝切ダブルディスク型 前輪(mm)Φ230×110 後輪(mm)Φ180×120
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

水田利用などの圃場条件の悪い場合などに適しています。大型ディスク溝きりで稲株なども引っかかることなく溝きりが行え、車輪も大きく少々の凹凸でも安定した作業が可能です。
条数1 仕様播種間隔ギヤ調整4段階 質量(kg)12.4 容量(L)4 溝切Φ180ディスク型 前輪(mm)Φ280×104 後輪(mm)Φ280×104
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

みのる産業野菜播種機(1条)
点播・条播兼用のプロ向け人力1条播種機。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~60cmの点播間隔を実現。 部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。 V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。 作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。 畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。 覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。 ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。 ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。 本機重量は6.6kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。 軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。 播種状況を確認しながら安心して作業ができます。 種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。 軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。 工具不要で、どなたでも取り扱いが簡単です。
仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、(点播)[ロータリーシャッター付]ロール穴数 6穴:10~29cm、ロール穴数 3穴:22~60cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:3、6、12、18、36穴 質量(kg)6.6 条数1条 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時) ホッパー容量(L)1
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

適合ベルトエンドレスベルト 適合作物蔬菜類 溝切コーレター型
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種まきの穴を規則的に掘れる、種まき用穴堀り機
用途穴あけ器として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/穴/種まき用穴堀/防錆性/亜鉛ダイキャスト/穴あけ器/器/種まき/植物 材質防錆性の亜鉛ダイキャスト、プラスチック 質量(g)191 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×4×12 深さ(cm)穴掘:19.5まで対応可
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

育苗箱に籾を均一に播種できます。うす播き、厚播き自由自在です。ガードレールを併用し、種まき機のガイドとしてご使用ください。
材質本機:ABS/PP/PE、ガードレール:ABS 容量(L)本機種子:3.8
1セット(5個)
63,980 税込70,378
翌々日出荷

特殊強化プラスチック製で軽量・堅牢。持ち運び、操作が一人で簡単に。特殊分散装置(櫛状部)によってムラなく均一に播種できます。特殊繰り出しロールが籾の損傷を防止します。播種調整ブラシと車輪大・小の選択によって播種量を調節できます。稚苗、中成苗いずれにも対応しております。木箱、プラスチック箱、育苗枠など、すべてに使用可です。
仕様播種量【もみ容量】稚苗:2.5合(450cc)/中苗:1.0~1.5合(180~270cc)、播種量【稚芽質量】稚苗:250g/中苗:100~150g 付属品計量カップ、交換用車輪大、ナラシ板
1セット(5個)
76,980 税込84,678
翌々日出荷

ヒロタ(広田産業)のみくに式 種まき機です。育苗箱に籾を均一に播種でき、うす播き・厚播きも自由自在です。使い方は簡単、育苗箱に付属のガードレールをセットし、レールにそって滑らすだけ。水稲育苗箱での播種作業の省力化に役立つ画期的な製品です。
用途特長 ・持ち運び・操作が一人で簡単。らくらく。 ・特殊分散装置(櫛状部)によってむらなく均一に種子が播ける。 ・播種調整ブラッシュ車輪大小によって播種量の調整ができ、稚苗・中成苗いずれにも使える。 ・木箱、プラスチック箱、育苗枠など、どこの育苗箱にも適用可能。 ・育苗箱を縦や横に並べたまま使用可能。 ・軽くて堅牢な特殊強化プラスチック製。 容量(L)【種子】3.8
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

槍木産業種まき君
コート・小粒種子の播種の救世主。スライド板2枚付(厚さ4mm穴径15Φと穴なし)。穴径変更により、お好みの粒数で播種可能。スライド板の穴に入った分だけ播種
用途コート種子、オクラなどの生種にも最適 質量(kg)約1.1 全長(cm)88 筒内径(Φmm)23
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

みのる産業玉葱播種機
玉葱の苗床用播種機、新登場! 玉葱の裸種子を一度に10条、条間4cmで播種 溝切り、播種、覆土が一工程 1ホッパー2条播き 播種量が均一な操出ロール式 ホッパー毎に着脱できるので、品種替えや作業終わりの種排出が容易 軽量なため一人作業で畝替わりもラクラク
仕様【播種部】走行方式:手押し前後輪走行、播種条数:10条、播種形態:条播き、播種条間:40mm、播種量(標準):天場24m3/1缶(20条×27m/1缶) 付属品取扱説明書・スプーン・替えスプロケット12T・14T・15T 質量(kg)20 全長×全幅W×全高(mm)機体:890~1000(作業時)×470×570~720 ホッパー容量(L)1×5個(着脱可能)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

みのる産業大粒播種機
目皿交換式大粒播種機。 溝切り、播種、覆土、鎮圧が一度にできます。 目皿交換方式を採用しております。 手押しの1条播き、ティラーアタッチの2条播きがあります。 ワラなどが引っ掛かりにくいディスク方式の溝切りを採用。 大豆・コーンなどの大粒の種子に合わせた目皿とディスク式作溝器の 採用で安定した播種ができます。 播種間隔の調節がワンタッチで簡単にできます。
仕様(播種様式)点播間隔:12~30cm内3cm間隔(目皿孔数:6孔/列の時)、種子繰出方式:回転目皿式、適応種子:白大豆・小豆・ソルゴー・コーン・麦 質量(kg)10 条数1条 ハンドル長さ(mm)960 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)980×245×400 ホッパー容量(L)4
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

芽出しや粉衣消毒した種子などに最適。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ベルト繰り出し式なので種子(芽出し種子など)を傷めません。 ベルト交換は、工具なしで簡単に行えます。 播種間隔の調節は、つまみ操作でワンタッチで行えます。 人力なので操作が簡単。 小型軽量なので枕地での旋回や運搬が楽です。 種子の大きさや播種量にあわせて各種ベルトを用意していますので、 効率的な播種作業ができます。
仕様種子繰出方式:傾斜ベルト式 質量(kg)6.6 条数1条 ハンドル長さ(mm)1000 播種間隔(cm)(株間)ベルト2列孔の時、5・6・8・10・12・14・16。1列孔は、前記の2倍になります。 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)790×260×390 ホッパー容量(L)0.8
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

みのる産業野菜播種機(2条)
点播・条播兼用のプロ向け人力2条播種機。 1条1操出し方式の2条播きホウレン草など株間の狭い作物に最適。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~16cmの点播間隔を実現。 条間は8~20cmの調節ができます。 部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。 V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。 作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。 畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。 覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。 ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。 ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。 本機重量は10kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。 軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。 播種状況を確認しながら安心して作業ができる。 種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。 1条1繰出し方式の2条播きで、ホウレン草など株間の狭い作物に適しています。 軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。 シンプルで高精度播種を実現、家庭菜園からプロ農家まで満足いただけます。 工具不要で、どなたでもメンテナンスができます。
仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:12、18、36穴 質量(kg)10 条数2条 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時) ホッパー容量(L)1×2
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

人力によるシーダーテープ専用1条播種機。 リール受が特殊メタルやベアリング構成のためリールがスムーズに回転しシーダーテープが滑らかに繰り出されます。 シーダーテープのセットは、付属のテープ導入線で容易に行えます。(テープ導入線は、ハンドル内に収納できます。) 播種深さの調節は、工具なしで簡単に行えます。 人力なので操作が簡単。 小型軽量なので枕地での旋回や運搬が楽です。 リールがスムーズに回転し繰り出されるのでシーダーテープを傷めません。
質量(kg)5.3 条数1条 ハンドル長さ(mm)1000 リール外径(mm)180 リール内径(Φmm)36 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)810×210×490 リール寸法W(mm)115
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

広田産業覆土機
播種後の苗箱にご希望の厚さの覆土ができますので、作業効率が大幅にアップします。種まき機とセットでお使いください。ガードレール(種まき機と共通)は併用してお使いになれます。
材質本機:ABS/PP/PE、ガードレール:ABS 容量(L)本機:3.8
1セット(5個)
66,980 税込73,678
翌々日出荷

水稲苗箱施薬剤「デラウスプリンス」がだれにも簡単に散布できます。1箱に粒剤50gを均一に散布します。手軽で操作も簡単な手動タイプです。ガードレールの長さ調整で異なる育苗箱にも対応できます。
材質本機:(本体)ABS、(ふた):PE、(車輪)ABS、(ハンドル)ABS、(ローラー)塩化ビニール、ガードレール:ABS 容量(L)本機 薬剤収:3.8(薬剤約3kg)
1セット(5個)
69,980 税込76,978
翌々日出荷

キュウホー玉ねぎ補植機
アルミで軽く、先端は消耗しやすいため、ハガネの焼き入れ加工しています。玉ねぎの苗に合わせているため「ビート補植機」と比べて筒の直径・全長が小さく、軽くなっています。
質量(g)700 全高(mm)800 筒径(Φmm)25 筒内径(Φmm)22.6
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

キュウホービート補植機
アルミで軽く、先端は消耗しやすいため、ハガネの焼き入れ加工しています。筒に近い位置でレバーを握るため、口を開く際に芯がブレにくい事と、握りやすい設計です。
質量(g)900 全高(mm)870 筒径(Φmm)38 筒内径(Φmm)35
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

KT-603H 3輪マルチ肥料散布機 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション3輪マルチ肥料散布機
肥料散布機に直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 タイヤ速度にギアが連動しプロペラが回転し肥料が散布されます。 押し・引きのどちらでも散布が可能です。 歩行速度により散布幅~3m散布可能(不整地路面~約2m)。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に 【ホッパー】深緑 タイヤサイズ31(エアタイヤ) ホッパー容量(L)60 散布幅(m)~3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×90 本体質量(kg)14.4
1台(60L)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

みのる産業追肥機
条まき・バラまき兼用タイプです。走行しやすいゴム車輪仕様!。正確な施肥量設定と均一局所散布で高能率作業を実現しています。散布量の調節及び入・切が手元で楽にできます。散布ロータリーが伸縮・傾斜調節でき、ピンポイント散布。片播シャッターにより、片播き作業が楽にできます。
用途追肥 質量(kg)17.5 寸法(cm)全長118×全幅58~75×全高99
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

車輪の大きなHS-120タイプをベースに主に野菜を播種するために設定した機種です。砂地や乾燥したやわらかい土の畑でも押しやすい。 うねの中心やハウスの隅など押しやすい補助ハンドル、雨よけフードなどが標準装備。
適合作物蔬菜類 容量(L)0.7 条数1 適合ベルトエンドレスベルト 仕様播種間隔ギヤ調整4段階 質量(kg)11.9 溝切コーレター型 前輪(mm)Φ280×104 後輪(mm)Φ280×104
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

条間8cmで一度に5条播種できる、玉葱・ベビーリーフの播種機です。 溝切、播種、覆土が一工程でできます。 播種量が均一な繰出しロール式です。 ホッパー毎に着脱できるので、品種替えや作業終わりの種排出が容易です。
用途玉葱・ベビーリーフの播種に最適 適合作物玉葱・ベビーリーフ 全長(mm)機体:820 全幅(mm)機体:560 全高(mm)機体:690 質量(kg)21.5 走行タイプ手押し前後輪走行 方式繰出し方式:ロール回転繰出し、播種方式:条播き 条数播種:5条 条間距離(cm)播種:8 播種間隔(cm)【玉ネギ用】2.5~7.5/【ベビーリーフ用】4~12 スプロケット・ギヤー交換式11段階(圃場条件、作業速度などにより変わります) ホッパー容量(L)1×5個(着脱可能) 付属品取扱説明書、スプーン、替えギヤー(F・G)/替えスプロケット(12T・14T・15T・16T)/作業のポイント(玉ネギ用、ベビーリーフ用)/繰出しロール選定器AY(PWX-50A用)/播種間隔目安マーク
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

3071000 手押式播種機 TSA-7ひばり 日本プラントシーダー 動画あり
日本プラントシーダー手押式播種機 TSA-7ひばり
軽量型の手押式の播種機で、安定覆土と鎮圧に優れています。土が付きにくい硬質ウレタン巻き車輪を採用しています。1条タイプ
用途大根、牛蒡、人参、法蓮草 取扱説明書(6.13MB) 適合作物大根、牛蒡、人参、法蓮草
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

日本プラントシーダー手押式播種機 TSB-7
使い易い2条タイプのテープ用播種機です。 土が付きにくいウレタン素材の車輪を使用しています。 ※1条でも使用可能です。 条間調整が出来ます。範囲120mm~170mm
用途大根、牛蒡、人参、法蓮草 仕様マーカー:装着可(別売)、薬剤散布機:装着可(別売) 車輪幅(mm)200 調整範囲(mm)条間:120~170 溝切A-10
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

KT-603ELV 電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい 和コーポレーション 動画あり
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 バッテリー満充電で連続運転が約10時間の肥料撒き作業が行えます。 1反(991.74m2=300坪)が約15分(メーカー比)とスピーディーな作業を実現しました。 肥料の粒の大きさや重さにもよりますが、電動の回転板の力で散布するための散布範囲は約5メートルを均一に撒けます。 押しでも引きでも散布可能です。 デコボコが多い場所では、散布機を引くことで散布が楽に行えます。 電動なので押しても引いても一定の散布量・散布幅が維持できます。 回転板が電動のため、広範囲かつ安定した散布量を実現。 12Vモーター+リチウムフェライトバッテリー搭載で、走行速度にかかわらず一定の散布幅を維持して散布作業が行えます。 肥料をとばす回転板は速度調整が可能。 手元のダイヤルで無段階に調整できます。 撒きたい肥料に合わせた、好みの散布量・散布幅に変更できます。 ボリュームスイッチの調整ですじ撒きも簡単に行えます。 低速回転で細かい調整ができ、最小約40cm幅の散布ができます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に 【ホッパー】深緑 タイヤサイズ31(エアタイヤ) ホッパー容量(L)60 散布幅(m)0.4~5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)96×55×94 本体質量(kg)18.7 散布時間10時間(連続) バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh 充電可能回数約1000回 関連資料商品使用方法(2.6MB)
1台(60L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります