農業機械 :「立ったまま 草刈り」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
取って部分をピンクにしたかわいい草刈り鎌になります。約74cm~最大約119.5cmまで伸縮できるので、ひざや腰に負担をかけずに作業ができます。しゃがんだりせず、立ったまま作業ができるので、お年寄りや女性もラクラク草を刈れます。パイプ部分は、アルミを使用しておりますので、軽くて扱いやすくなっております。草を刈るときに引っ掛かりがよくなる特殊形状の刃にしました。女性でも簡単に作業できます。押したり引いたりしても刈れるように全面に刃が付いております。
用途芝刈り鎌として
材質モリブデン合金鋼、クロムメッキ、アルミ、PE、PVC
寸法(mm)740~1195×110×55
色ピンク、シルバー
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
立ったままラクに除草することができます。
用途WE-700・WE-750用のハンドル
長さ(mm)本体:845~1045、装着時:1050~1250
幅(mm)85
高さ(mm)165
アズワン品番64-8900-77
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
ISIO用のエンチョーハンドルです。
延長ハンドルを使用すると、立ったまま、楽な姿勢で芝生の刈り込み作業ができます。
立ったまま、楽な姿勢で芝生の刈り込み作業に
仕様●エンチョウハンドルISIO用●材質/仕上:ポリプロピレン●セット内容:ポリプロピレン●原産国:ハンガリー●コード番号:732-8826
アズワン品番67-9152-64
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
充電式除草バイブレーターミニ用のハンドル
充電式除草バイブレーターミニに取付ければ、立ったまま楽に除草できます。
質量(g)600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885~1085×80×195、装着時1120~1320
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ320×100(mm)
質量(g)800
耕うん幅(mm)約100
耕深(mm)-20~+20(調整可能)
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。