農業機械 :「立ったまま草刈り鎌」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
取って部分をピンクにしたかわいい草刈り鎌になります。約74cm~最大約119.5cmまで伸縮できるので、ひざや腰に負担をかけずに作業ができます。しゃがんだりせず、立ったまま作業ができるので、お年寄りや女性もラクラク草を刈れます。パイプ部分は、アルミを使用しておりますので、軽くて扱いやすくなっております。草を刈るときに引っ掛かりがよくなる特殊形状の刃にしました。女性でも簡単に作業できます。押したり引いたりしても刈れるように全面に刃が付いております。
用途芝刈り鎌として
材質モリブデン合金鋼、クロムメッキ、アルミ、PE、PVC
寸法(mm)740~1195×110×55
色ピンク、シルバー
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。