農業機械 :「粒 剤 散布 器」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)2 質量(g)170 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160 アズワン品番64-4068-97
1個
689 税込758
当日出荷

園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。 材質PP・PET 穴径(Φmm)4・7・12 タンク容量(L)2
1個
1,009 税込1,110
当日出荷

全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。 タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。 1キロ剤(除草剤)対応型。 畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機 タイプ肩掛式 散布幅(m)6~7 質量(kg)0.9 容量(kg)6~7
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

BIGM(丸山製作所)背負動力散布機
4流掃気シリンダ採用で燃費の向上、馬力アップを実現/始動性が向上/背負いバンド、背当ての改良により背負い心地が向上
質量(kg)8.7 種類エンジン式 最大吐出量粉剤:8/粒剤:17(kg/min) 薬剤タンク容量(L)23 エンジン総排気量(cm3)35.5
1台
84,980 税込93,478
欠品中

箱処理はおまかせ!! 畑作の殺虫剤のスジマキもこれ一台で楽々散布!!
用途育苗箱のイモチ病、イネミズゾウムシ、ウンカ、ドロオイムシ等の防除に 種類散粒機・散布機・散粉機 散布幅(m)0.05~0.15 質量(kg)0.8 容量(kg)3
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)8 対応溶液薬剤 散布幅(m)5~7 散布量1~15kg/10a 付属品両肩用ベルト×1 質量(kg)2
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

セルトレイに無駄なく均一に撒くことができる。新開発レールスライダーで粒剤を片手で均一に散布。先端制御板が前後への飛びも抑制。粒も液もこれ一本。分割式でコンパクトに収納。広口・ 大容量で入れやすい。
用途粒剤の散布に。 寸法(mm)170×120×520 質量(g)340 原材料プラスチック 種類手動
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。 モーター駆動の為、楽に散布ができます。 開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。 主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)10 散布幅(m)6.5(除草剤) 仕様肩掛式、電池式 使用可能方向左右60度範囲内調節可能 使用時間(時間)6(4本)、3(2本) 質量(kg)1.7 寸法(mm)275×220×430 電源単1乾電池4本または2本
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

肥料・種などの散布に最適な、園芸作業の必需品です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付きで狙い撃ちできます。
用途肥料・種などの散布作業。 容量(L)2 材質ポリプロピレン
1個
929 税込1,022
当日出荷

手撤き感覚でムラなく散布。 新背負パットとデラックスバンドで背負心地アップ。 サビないフレームで水洗いOK
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)20 型式背負式 散布幅(m)3~6 質量(kg)1.9
1台
11,980 税込13,178
欠品中

粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(mL)350 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン 散布幅(m)0.3(高さ50cmから散布した場合) 質量(g)90 オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×90×165
1個
549 税込604
当日出荷

種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)4.6 散布幅(m)約3 吐出量400g/分 質量(kg)2.8
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

広範囲に均等な散布に最適。ベロ付きで特定の場所に散布しやすい。大きさが違う3種の穴形状! 調節つまみを回すだけで粒剤の大きさに応じて穴を変更できるので均一に散布できます。春、夏、秋…除草剤・肥料・種など。 冬…融雪剤・砂など。オールシーズンで活躍します!!
用途粒剤の散布に。 材質上蓋:ABS樹脂、下皿:PP、本体:HDPE 質量(g)240 容量(L)2
1個
799 税込879
5日以内出荷

サンエー散ぽ
立ったまま、素早く株元への粒剤散布ができ、腰の負担がありません。 亜リン酸粒状肥料やオンコル粒剤、オルトラン粒剤、ダイシストン粒剤、リドミル粒剤などの粒剤株元散布に最適! スプーンで測りながら、腰をかがめて行っていた粒状肥料の追肥も「散ぽ」で、立ったまま楽々行えます。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)2 型式手持式 散布量【肥料散布量(参考/1プッシュ)】亜リン酸粒状1号(1.2~7.2g)、亜リン酸粒状2号(0.8~4.8g)【粒剤散布量(参考/1プッシュ)】オンコル粒剤(0.8~2.0g)、グランドオンコル粒剤(1.4~2.8g)、オンコルスタークル粒剤(1.2~2.7g)、オルトラン粒剤(1.0~3.0g)、ダントツ粒剤(1.2~3.5g)、ジャッジ箱粒剤(1.0~2.3g)、リドミル粒剤(2.4~5.4g) 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×270×730
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

槍木産業粒まき君
立ち姿で粒剤まき器。1握り約1g。殺虫剤などさまざまな粒剤に。植穴・株元へ直接散布
質量(kg)1.4 容量(mL)着脱式ボトル:大(2000)、小(500) 全長(cm)100(筒部長さ 85cm、内径 32mm)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

HD-8 手動式散粒機 8L 工進 動画あり
粒状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)8 トラスコ品番775-8154 質量(kg)1.9 主な用途粒剤散布 アズワン品番64-6357-97 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類散粒機・散布機・散粉機 散布幅(m)6~8
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポット用粒剤まき器。ポットに直接散布
容量(mL)着脱式ボトル:大(2000)、小(500) 全長(cm)98(筒部 83cm、付属短筒 43cm、内径23mm)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

初田工業動力散布機
優れた操作性と安全性で「安心」をお約束。肥料散布と噴頭での除草散布・防除におすすめです。
用途除草剤等の散布
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初田工業動力散布機
優れた操作性と安全性で「安心」をお約束。肥料散布と噴頭での除草散布・防除におすすめです。
用途除草剤等の散布 最大吐出量粉:9kg/min、粒:20kg/min 排気量(mL)60.9 乾燥質量(kg)12.1 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)400×530×810 薬剤タンク容量(L)28 エンジン型式丸山CD600D
1台
148,900 税込163,790
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)背負動力散布機
1キロ剤から肥料まで散布/新流し多口噴頭標準装備
最大吐出量粒剤:30kg/分
1台
99,880 税込109,868
8日以内出荷

BIGM(丸山製作所)背負動力散布機
スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)/1キロ剤から肥料まで散布/1キロ剤散布での微調節が簡単にできるWシャッター装備
用途水田・畑作・牧場等の散布作業に 最大吐出量粉剤:8kg/分、粒剤:16kg/分
1台
88,980 税込97,878
8日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×570 ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20 乾燥質量(kg)8.6 燃料タンク容量(L)0.65 排気量(cm3)30.5
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

石灰散布の、新しい形。 防疫作業の軽作業化・省人化・効率化 家畜の防疫には欠かせない石灰散布作業。 石灰ゼストは、電動散布機で石灰をすばやく広範囲に散布できます。 壁際までしっかり散布:畜舎や建物間の狭い場所や際まで直接散布でき、高い防疫効果が期待できます。 かんたん起動、すばやく散布:電源を押すだけで起動できるので、散布作業がスムーズに行えます。 静かでクリーン。静音設計:走行部にモーター内蔵ホイールを採用。音に敏感な鶏や豚にも優しい静音設計です。 高い走破性で悪路にも強い:未舗装路や起伏のある路面にも適応。電動なのでストレスなく散布走行ができます。 メンテナンスも簡単:工具不要で分解が簡単にでき、作業後の清掃やメンテナンスが簡単に行えます。 台車としても使える"2WAY仕様":散布部を取り外すことで電動運搬車としても使用可能です。※荷台部分(ベニア等)はお客様でご用意ください。
用途レバーを握るだけで自動走行。畜舎周辺の散布作業に最適。 仕様散布部/散布幅 消石灰:0.8m、適応散布剤 粉状石灰・粒状石灰、電源 12V車用鉛電池 (55B24R) 1個、詰まり緩和機構 振動機構/ローター繰り出し、散布量調整 シャッター開度および走行車速、操作 手元スイッチ+シャッター開度調整(レバー)、走行部/電源 HIKOKI製 36Vマルチボルトバッテリー1個 (充電器付)、操作方法 レバー式・5段階変速、走行 前進のみ、ブレーキ 前輪ブレーキ、その他 散布部を外せば台車として使用可能 (搭載荷重:100kgまで) 質量(kg)110 種類電気式 奥行(mm)1360 容量(L)【ホッパー】70(粒状石灰:20kg×3袋/粉状石灰:20kg×2袋) 全幅(mm)830 全高(mm)980
1台
449,800 税込494,780
8日以内出荷

薬剤タンクには500gまで粉剤を投入できます。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)0.7 対応溶液薬剤 散布幅(m)0.5 質量(kg)0.3
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×505×790 ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50 乾燥質量(kg)12.4 燃料タンク容量(L)1.72 排気量(cm3)58.2
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×530×740 ホース長さ(m)適合:【粉剤】60【粒剤】60 乾燥質量(kg)12.6 燃料タンク容量(L)2 排気量(cm3)58.2
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】13 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×435×615 ホース長さ(m)適合:【粉剤】40【粒剤】30 乾燥質量(kg)9.3 燃料タンク容量(L)0.89 排気量(cm3)38.2
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】23 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×462×685 ホース長さ(m)適合:【粉剤】40【粒剤】30 乾燥質量(kg)9.8 燃料タンク容量(L)0.89 排気量(cm3)38.2
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】13 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×600 ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20 乾燥質量(kg)8.9 燃料タンク容量(L)0.65 排気量(cm3)30.5
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】45 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×505×830 ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50 乾燥質量(kg)12.9 燃料タンク容量(L)1.72 排気量(cm3)58.2
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

お求め易いGoGo商品です。ハイパワーエンジンを搭載した大区画対応高性能タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。
その他【畦畔噴頭】標準装備 タンク容量(L)【薬液タンク】26 ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】60【粒剤】55 乾燥質量(kg)12.3 燃料タンク容量(L)2 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)460×530×740 排気量(cm3)58.2
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

お求め易いGoGo商品です。山間部や小区画の圃場に適した、小型軽量タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。
その他【畦畔噴頭】オプション タンク容量(L)【薬液タンク】13 ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】30【粒剤】20 乾燥質量(kg)8.4 燃料タンク容量(L)0.65 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600 排気量(cm3)30.5
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進 動画あり
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(m)2 対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3] 仕様スタンダードタイプ 関連資料(4.9MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ライマック
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。 散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。 ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機 最大積載量(kg)20 質量(kg)21 全高(cm)67 全長(cm)118 全幅(cm)65
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

調量ダイヤルの採用により、散布量を自由に調節でき、あらゆる銘柄に対応。 ダブルスイーパーの採用で、所定量の薬剤を確実に株元へ均一に散布できます。 手作業散布と違い箱の隅々までムラなく均一散布ができるので、田植え後の薬効がアップします。 箱を並べ、立ったままの姿勢で作業出来るので、腰の負担も少なく作業時間も短縮。 ボタンタイプの散布シャッターの採用により、無駄な薬剤の散布を防止でき、腕の負担も軽減できます。
種類手動式(半自動式) タンク容量(L)2.5 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×64×19
1台
8,798 税込9,678
欠品中

化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。 ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。 タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)23
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

サンエー散ぽ KW5
粒状の殺虫剤や殺菌剤、肥料などを作物の株元や植穴に定量散布するスポット散粒器。立って歩きながら作業を行なえますので薬剤や肥料のスポット処理を楽に行なうことができます。
質量(g)1.3 タンク容量(L)2 寸法(cm)12×27×73 散布量約1~7gの範囲で調量可能
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

カネシャトル アグロカネショウ 動画あり
アグロカネショウカネシャトル
粒状の薬剤を均一に散布することができます。薬剤は最大約7kg 入れることができ、肩掛けがついているため長時間の作業でも疲れにくいのが特徴です。
用途畑、農園等で粒状の除草剤や殺虫剤・殺菌剤などを金一に散布する際にご活用ください。 タイプ粒剤散布器 関連資料(0.2MB)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

丸山製作所動散
基盤設備の行き届いた大区画圃場や散布距離を重視する農家様にお勧め!。肥料・除草剤散布・防除と幅広く活躍するフラグシップモデル
長さ(mm)400 幅(mm)535 最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時) 燃料タンク容量(L)2 始動方式マジかるスタート 到達距離(m)【有効】化成肥料:21~23、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属) エンジン型式CER600 排気量(cm3)60.9
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります