農業機械 :「粒剤」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。
タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。
1キロ剤(除草剤)対応型。
畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機
タイプ肩掛式
散布幅(m)6~7
質量(kg)0.9
容量(kg)6~7
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
土壌処理剤(殺虫・殺菌剤)等の微粒剤・粒剤を均一に広幅で散布!
散布幅75cmで均一に散布できます。
オプションの止栓を使用すれば、45cmで散布も可能です。
28Lホッパーで大量の粒剤を背負わず作業できます。
低い位置で散布するので飛散が少なく、狙った位置へ散布可能。
仕様散布薬剤:粒剤・微粒剤、散布幅:75cm(オプションの止栓で45cm)、散布入切:手元レバー式、繰出し:撹拌装置付
質量(kg)13.5
車輪径(Φmm)500
車輪空気入り自転車車輪
全長×全幅W×全高(mm)機体:1300×790×1060
走行タイプ手押し式
ホッパー容量(L)28
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
調量ダイヤルの採用により、散布量を自由に調節でき、あらゆる銘柄に対応。
ダブルスイーパーの採用で、所定量の薬剤を確実に株元へ均一に散布できます。
手作業散布と違い箱の隅々までムラなく均一散布ができるので、田植え後の薬効がアップします。
箱を並べ、立ったままの姿勢で作業出来るので、腰の負担も少なく作業時間も短縮。
ボタンタイプの散布シャッターの採用により、無駄な薬剤の散布を防止でき、腕の負担も軽減できます。
種類手動式(半自動式)
タンク容量(L)2.5
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×64×19
1台
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
材質【薬剤タンク】樹脂
タンク容量(L)【薬液タンク】9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×290×420
乾燥質量(kg)1.4
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
粒状の肥料と、農薬が散布可能です。軟弱な圃場でも走行がスムーズなクローラ車輪!。畝高さに合わせて、散布位置が上下無段階調節できます。散布の入・切は手元のレバー操作で容易にでき、片側散布も可能です。散布量は肥料では9~73kg/10aの範囲、。粒剤の農薬では2~10kg/10a (畝間隔130cm・走行速度1.0m/s・両側散布時)で調節ができます。
用途肥料・農薬の散布
質量(kg)64
寸法(cm)全長100~130×全幅65~135×全高130~160
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)2
質量(g)170
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160
アズワン品番64-4068-97
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。
材質PP・PET
穴径(Φmm)4・7・12
タンク容量(L)2
1個
¥1,009
税込¥1,110
当日出荷
立ったまま、素早く株元への粒剤散布ができ、腰の負担がありません。
亜リン酸粒状肥料やオンコル粒剤、オルトラン粒剤、ダイシストン粒剤、リドミル粒剤などの粒剤株元散布に最適!
スプーンで測りながら、腰をかがめて行っていた粒状肥料の追肥も「散ぽ」で、立ったまま楽々行えます。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)2
型式手持式
散布量【肥料散布量(参考/1プッシュ)】亜リン酸粒状1号(1.2~7.2g)、亜リン酸粒状2号(0.8~4.8g)【粒剤散布量(参考/1プッシュ)】オンコル粒剤(0.8~2.0g)、グランドオンコル粒剤(1.4~2.8g)、オンコルスタークル粒剤(1.2~2.7g)、オルトラン粒剤(1.0~3.0g)、ダントツ粒剤(1.2~3.5g)、ジャッジ箱粒剤(1.0~2.3g)、リドミル粒剤(2.4~5.4g)
質量(kg)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×270×730
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
立ち姿で粒剤まき器。1握り約1g。殺虫剤などさまざまな粒剤に。植穴・株元へ直接散布
質量(kg)1.4
容量(mL)着脱式ボトル:大(2000)、小(500)
全長(cm)100(筒部長さ 85cm、内径 32mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ポット用粒剤まき器。ポットに直接散布
容量(mL)着脱式ボトル:大(2000)、小(500)
全長(cm)98(筒部 83cm、付属短筒 43cm、内径23mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ボタンを押すだけでらくらく散布。
1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ!
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。
電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。
連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。
散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。
電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。
シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
仕様散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール
質量(kg)1.7
種類電動式
電圧(V)DC6
電源単1電池×4本 ※電池は別売です。
タンク容量(L)9
連続使用時間(時間)約5(マンガン乾電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。
散布幅は約6m で10 アール当たり8分と能率的です。
ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。
手動式のため自分のペースで散布できます。
種類手動式(半自動式)
タンク容量(L)9
質量(kg)1.4
形式全面均一拡散式
ハンドル回転回数毎分80~100回転
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42
散布幅(m)6
動作速度(min-1[r.p.m])8[10]
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
セルトレイに無駄なく均一に撒くことができる。新開発レールスライダーで粒剤を片手で均一に散布。先端制御板が前後への飛びも抑制。粒も液もこれ一本。分割式でコンパクトに収納。広口・ 大容量で入れやすい。
用途粒剤の散布に。
寸法(mm)170×120×520
質量(g)340
原材料プラスチック
種類手動
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
広範囲に均等な散布に最適。ベロ付きで特定の場所に散布しやすい。大きさが違う3種の穴形状! 調節つまみを回すだけで粒剤の大きさに応じて穴を変更できるので均一に散布できます。春、夏、秋…除草剤・肥料・種など。 冬…融雪剤・砂など。オールシーズンで活躍します!!
用途粒剤の散布に。
材質上蓋:ABS樹脂、下皿:PP、本体:HDPE
質量(g)240
容量(L)2
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
水稲苗箱施薬剤「デラウスプリンス」がだれにも簡単に散布できます。1箱に粒剤50gを均一に散布します。手軽で操作も簡単な手動タイプです。ガードレールの長さ調整で異なる育苗箱にも対応できます。
材質本機:(本体)ABS、(ふた):PE、(車輪)ABS、(ハンドル)ABS、(ローラー)塩化ビニール、ガードレール:ABS
容量(L)本機 薬剤収:3.8(薬剤約3kg)
1セット(5個)
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
農薬から肥料散布まで幅広く使えます。
大容量のたっぷり散布。
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
粒剤を均一に散布できます。
散布幅は肥料で約6.5m 、農薬で約4.5mと全面に均一散布ができます。
ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。
手動式のため自分のペースで散布できます。
仕様散布様式:散粒板による全面均一拡散式、作業能率:7~10分/10アール
質量(kg)3.6
種類手動式
タンク容量(L)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×42×53
回転数(回/分)ハンドル基準:85
散布幅(m)(有効)肥料:約6.5、農薬:約4.5
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
粒状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)8
トラスコ品番775-8154
質量(kg)1.9
主な用途粒剤散布
アズワン品番64-6357-97
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
粒状の殺虫剤や殺菌剤、肥料などを作物の株元や植穴に定量散布するスポット散粒器。立って歩きながら作業を行なえますので薬剤や肥料のスポット処理を楽に行なうことができます。
質量(g)1.3
タンク容量(L)2
寸法(cm)12×27×73
散布量約1~7gの範囲で調量可能
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
粒状の薬剤を均一に散布することができます。薬剤は最大約7kg 入れることができ、肩掛けがついているため長時間の作業でも疲れにくいのが特徴です。
用途畑、農園等で粒状の除草剤や殺虫剤・殺菌剤などを金一に散布する際にご活用ください。
タイプ粒剤散布器
関連資料(0.2MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
4流掃気シリンダ採用で燃費の向上、馬力アップを実現/始動性が向上/背負いバンド、背当ての改良により背負い心地が向上
質量(kg)8.7
種類エンジン式
最大吐出量粉剤:8/粒剤:17(kg/min)
薬剤タンク容量(L)23
エンジン総排気量(cm3)35.5
1台
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。マジカループ360°どこからでもホースが引出せラクラク作業。
長さ(mm)860
幅(mm)500
高さ(mm)860
タンク容量(L)粒剤粉剤:50
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替
燃料タンク容量(L)0.55
吸水量(L/min)7.5
標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口
エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)/1キロ剤から肥料まで散布/1キロ剤散布での微調節が簡単にできるWシャッター装備
用途水田・畑作・牧場等の散布作業に
最大吐出量粉剤:8kg/分、粒剤:16kg/分
1台
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.81MB)
図解NoG-5 535L 粒剤タンク部品 リユウザイタンク_No.2、BSA-536シリーズ -A 粒剤タンク部品_No.2、G-5 530L 粒剤タンク部品 リユウザイタンク_No.2、G-5S 530J 粒剤タンク部品 リユウザイタンク_No.2、G-6 粒剤タンク部品 リユウザイタンク_No.2、G-5S 535J 粒剤タンク部品 リユウザイタンク_No.2、BSA-651 951シリーズ G-6 粒剤タンク部品_No.2、BSA-650-1 -2シリーズ 粒剤タンク部品_No.2、BSA-650C -1シリーズ 粒剤タンク部品_No.2、BSA-950-1 -2シリーズ 粒剤タンク部品_No.2
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
規格130X1700XT1
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.81MB)
図解NoG-6 粒剤タンク部品 ゴムイタ_No.3、G-5 530L 粒剤タンク部品 ゴムイタ_No.3、BSA-651 951シリーズ G-6 粒剤タンク部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ 粒剤タンク部品_No.3、BSA-650-1 -2シリーズ 粒剤タンク部品_No.3、G-5S 535J 粒剤タンク部品 ゴムイタ_No.3、G-5S 530J 粒剤タンク部品 ゴムイタ_No.3、BSA-536シリーズ -A 粒剤タンク部品_No.3、G-5 535L 粒剤タンク部品 ゴムイタ_No.3、BSA-650C -1シリーズ 粒剤タンク部品_No.3
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
規格2、3フクム
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.81MB)
図解NoG-5 535L 粒剤タンク部品 リユウザイタンククミタテ_No.1、BSA-650C -1シリーズ 粒剤タンク部品_No.1、BSA-536シリーズ -A 粒剤タンク部品_No.1、BSA-651 951シリーズ G-6 粒剤タンク部品_No.1、G-5 530L 粒剤タンク部品 リユウザイタンククミタテ_No.1、BSA-650-1 -2シリーズ 粒剤タンク部品_No.1、G-6 粒剤タンク部品 リユウザイタンククミタテ_No.1、BSA-950-1 -2シリーズ 粒剤タンク部品_No.1、G-5S 530J 粒剤タンク部品 リユウザイタンククミタテ_No.1、G-5S 535J 粒剤タンク部品 リユウザイタンククミタテ_No.1
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。