農業機械 :「粒状除草剤散布機」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)2
質量(g)170
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160
アズワン品番64-4068-97
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。
タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。
1キロ剤(除草剤)対応型。
畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機
タイプ肩掛式
散布幅(m)6~7
質量(kg)0.9
容量(kg)6~7
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)8
対応溶液薬剤
散布幅(m)5~7
散布量1~15kg/10a
付属品両肩用ベルト×1
質量(kg)2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類散粒機・散布機・散粉機
散布幅(m)6~8
園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。
材質PP・PET
穴径(Φmm)4・7・12
タンク容量(L)2
1個
¥1,009
税込¥1,110
当日出荷
箱処理はおまかせ!!
畑作の殺虫剤のスジマキもこれ一台で楽々散布!!
用途育苗箱のイモチ病、イネミズゾウムシ、ウンカ、ドロオイムシ等の防除に
種類散粒機・散布機・散粉機
散布幅(m)0.05~0.15
質量(kg)0.8
容量(kg)3
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
薬剤タンクには500gまで粉剤を投入できます。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)0.7
対応溶液薬剤
散布幅(m)0.5
質量(kg)0.3
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。
モーター駆動の為、楽に散布ができます。
開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。
主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)10
散布幅(m)6.5(除草剤)
仕様肩掛式、電池式
使用可能方向左右60度範囲内調節可能
使用時間(時間)6(4本)、3(2本)
質量(kg)1.7
寸法(mm)275×220×430
電源単1乾電池4本または2本
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
セルトレイに無駄なく均一に撒くことができる。新開発レールスライダーで粒剤を片手で均一に散布。先端制御板が前後への飛びも抑制。粒も液もこれ一本。分割式でコンパクトに収納。広口・ 大容量で入れやすい。
用途粒剤の散布に。
寸法(mm)170×120×520
質量(g)340
原材料プラスチック
種類手動
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。
ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。
タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)23
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ボタンを押すだけでらくらく散布。
1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ!
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。
電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。
連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。
散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。
電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。
シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
仕様散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール
質量(kg)1.7
種類電動式
電圧(V)DC6
電源単1電池×4本 ※電池は別売です。
タンク容量(L)9
連続使用時間(時間)約5(マンガン乾電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)
付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色サンドイエロー
質量(g)1136
種類電池式
電源(V)DC9(単1乾電池6本)
タンク容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×180×310
ノズル長(cm)83
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(mL)350
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン
散布幅(m)0.3(高さ50cmから散布した場合)
質量(g)90
色オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×90×165
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
4流掃気シリンダ採用で燃費の向上、馬力アップを実現/始動性が向上/背負いバンド、背当ての改良により背負い心地が向上
質量(kg)8.7
種類エンジン式
最大吐出量粉剤:8/粒剤:17(kg/min)
薬剤タンク容量(L)23
エンジン総排気量(cm3)35.5
1台
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
最大範囲800m2での肥料や道路用塩や砂利の配布に便利な散布機。夏も冬も通年で使える散布機。肥料の散布、種まき、砂・砂利・道路塩の散布に。散布口の開閉はハンドルで操作するため腰を屈めずに作業可能。散布口開閉と幅調整が可能なカバープレート。持ち手ハンドルに装着された開閉機能、散布量の調整も可能
用途肥料や道路用塩や砂利の配布に。
材質プラスチック、ブラケット:アルミニウム、ワイヤーケーブル:ステンレス
質量(kg)3.25
容量(L)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.9×39.5×109.5
散布幅(m)1.5~6(幅は歩行の速度・散布物と量によって異なる)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
水稲苗箱施薬剤「デラウスプリンス」がだれにも簡単に散布できます。1箱に粒剤50gを均一に散布します。手軽で操作も簡単な手動タイプです。ガードレールの長さ調整で異なる育苗箱にも対応できます。
材質本機:(本体)ABS、(ふた):PE、(車輪)ABS、(ハンドル)ABS、(ローラー)塩化ビニール、ガードレール:ABS
容量(L)本機 薬剤収:3.8(薬剤約3kg)
1セット(5個)
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
材質【薬剤タンク】樹脂
タンク容量(L)【薬液タンク】10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×220×430
乾燥質量(kg)1.7
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
土壌処理剤(殺虫・殺菌剤)等の微粒剤・粒剤を均一に広幅で散布!
散布幅75cmで均一に散布できます。
オプションの止栓を使用すれば、45cmで散布も可能です。
28Lホッパーで大量の粒剤を背負わず作業できます。
低い位置で散布するので飛散が少なく、狙った位置へ散布可能。
仕様散布薬剤:粒剤・微粒剤、散布幅:75cm(オプションの止栓で45cm)、散布入切:手元レバー式、繰出し:撹拌装置付
質量(kg)13.5
車輪径(Φmm)500
車輪空気入り自転車車輪
全長×全幅W×全高(mm)機体:1300×790×1060
走行タイプ手押し式
ホッパー容量(L)28
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
こんなお得な商品も!

肥料散布機 手押し式 60L
モノタロウ
¥26,980
税込¥29,678
十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。
電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能!
肥料の無駄撒きをなくして効率UP!
散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。
レインカバーやスクリーンも付属しています。
消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
種類散粒機・散布機・散粉機
質量(kg)11.5
付属品透明雨カバーつき
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。