農業機械 :「精和 エアレス」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電気式 タンク容量(L)1.2 噴霧能力(mL/min)380 対応溶液塗料 材質(本体)樹脂 仕様(吐出圧)75kg/cm2 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50 消費電力(W)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×274×300 電源(V)単相100 付属品スタンダード:ポールノズル(20cm)、平吹きホルダー、スパナ、スワールヘッド、平吹きノズル(2140)、バルブセット TKG品番9-1561-1201 TKG品番(2017)6-1390-1101
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

種類電気式 タンク容量(L)1.2 噴霧能力(mL/min)380 対応溶液塗料 材質(本体)樹脂 仕様(吐出圧)75kg/cm2 質量(kg)1.7 周波数(Hz)60 消費電力(W)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×274×300 電源(V)単相100 付属品スタンダード:ポールノズル(20cm)、平吹きホルダー、スパナ、スワールヘッド、平吹きノズル(2140)、バルブセット TKG品番9-1561-1202 TKG品番(2017)6-1390-1102
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

コンテナーを使用せず、チョコウォーマー より直接スプレーしたいときに便利です。
用途タフエアレス380用ロング・サクションセット 長さ(m)2 材質樹脂 質量(g)212 TKG品番9-1561-1301 TKG品番(2017)6-1390-1201
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

用途タフエアレス380用コンテナー 容量(mL)1200 材質樹脂 TKG品番9-1561-1302 TKG品番(2017)6-1390-1202
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります