農業機械 :「細霧器」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。 半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。 小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
用途肩掛式噴霧器 種類手動式(半自動式) 型式肩掛式 対応溶液薬剤 ノズル一頭口 材質(ポンプ部)ポリプロピレン 材質(タンク)ステンレス
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

畜産消毒・環境衛生用にも使用可能です。長寿命のフッソパッキンで高い耐久性があります。各部取付ボルト・ビス類の材質はオールステンレスです。無圧室の採用により、薬槽の薬液がなくなり空運転の状態になっても5~10分の空運転では焼付を起しません。無圧室が受け止めるので、Vパッキンが摩耗しても水モレなし。運転時毎のオイル・グリスの点滴も必要ありません。
用途除草剤等の散布
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ショーとノズルのスタンダードなモデル。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。 安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) 霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK! 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。
種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)450 タンク寸法(mm)径:180 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル フルプラ 動画あり
より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用 種類蓄圧式 型式肩掛式 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ノズル)ステンレス(SUS304) 材質(ホース)エラストマー(TP)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクナット
規格M5X0.82シユ 部品名称6カクナツト 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.21MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.24MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.9MB) 図解NoBSA-420LDASH コントロールボックス、センサ部品_No.9、MBC265L(L30) 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.27、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機~K4113210部品 6カクナット_No.22、MSL330-K -A スライダ組立部品_No.13、MBS250H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、BSA-420JDES コントロールボックス、センサ部品_No.9、MK057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品_No.62、MB2330L 本体部品_No.29、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.9、BSA-420JDAS コントロールボックス センサ部品_No.9、細霧ノズルSセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.12、MBC255L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.30、BC30M エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.30など
1セット(5個)
539 税込593
7日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング