農業機械 :「耕耘機・管理機」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー式で、電源がないところでも使用できるコンパクト耕運機。
材質本体/ABS樹脂・PP、パイプ・刃/スチール 幅(mm)約210 質量(kg)約4.4 高さ(mm)約1320 奥行(mm)約280 電源(V)DC18 連続使用時間(分)約25 バッテリーリチウムイオン 18V/2000mAh 充電時間(時間)1.5 直径(mm)刃:約160 RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタAC100V(50/60Hz) 耕運幅(mm)約190
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに 消費電力(W)1050 質量(kg)約10.5 周波数(Hz)50/60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300 刃数(p)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980 連続使用時間(分)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 耕運深さ(mm)約200 耕運幅(mm)約300
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

コンパクトボディーに500Wのハイパワー!ナタ刃仕様で硬い土もパワフルに耕せます。 女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに 電源(V)100 消費電力(W)500 質量(kg)約7.4 周波数(Hz)50/60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×225×1250 電源コード(m)約0.35 ハンドル長さ(mm)約995 連続使用時間(分)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 耕運深さ(mm)約220 耕運幅(mm)約300
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

AKT-300WR 家庭用電動耕運機耕す造 アルミス 動画あり
耕運機なのに超軽量!女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 ロックボタン付きのスイッチ採用で安全性も重視。 ハンドルや移動輪の位置調整が可能なので、ラクに作業が進められます。
用途家庭菜園の土起しに 電源(V)100 消費電力(W)300 質量(kg)約4 周波数(Hz)50/60 刃径(Φmm)約155 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約170 刃数(p)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×220×1380 連続使用時間(分)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 耕運深さ(mm)約70 耕運幅(mm)約190
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります