農業機械 :「肩掛け工具袋」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM-2630A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)4.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305 排気量(mL)25.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.6 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM270A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ) 質量(kg)4.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305 排気量(mL)25.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.6 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM-2300A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×610×300 排気量(mL)20.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.4 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

付属品:刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ。3次規制適合。ループハンドルタイプなので、持ちやすく、傾斜や起伏の多い所での作業に向いています。スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープできます。レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構。部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています。始動が簡単、リコイルの引き力が軽い。
材質樹脂 全長(mm)1765 質量(kg)4.3 燃料混合ガソリン (レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイルFC級/FD級) 排気量(mL)20.6 燃料タンク容量(L)0.4 サイズ(Φmm)刈刃:230 運転時間(分)目安:25
1台
40,000 税込44,000
3日以内出荷

「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当) 使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置! (D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000 取付穴径(Φmm)25.4 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)36 関連資料(0.82MB) 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)255
1台
40,980 税込45,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

18Vコードレス刈払機 HiKOKI(日立工機) 動画あり
「軽く、バランスが良くて振りやすい」 従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現 モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感 回転数3段階切替 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈り バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ) 取付ねじ左M10 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池 充電時間(分)約32 チップソー外径(Φmm)230
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ! モーターを後方に配置したことでバランスが向上。 軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。 メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。 回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。 最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが 速くなり、作業効率も向上。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900 仕様携帯方式:肩掛式 刃数34 穴径(mm)25.4 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ230
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM-2300LA
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)4.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×220×225 排気量(mL)20.6 ハンドルループハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.4 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。ループハンドル仕様。別売りアタッチメント。刈払いアタッチメント:0038-2808。カルチベータアタッチメント:0038-2809。パワーブラシアタッチメント:0038-2810
付属品六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※電池・充電器別売 質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時) 回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時) ハンドル形状Uハンドル 適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

1台
67,600 税込74,360
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1800mm●重量:3.6kg●回転数:4300~5600rpm●連続運転時間:33~51分●充電時間:約32分●電源:DC18V(リチウムイオン5Ah)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、Φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー●回転数3段階切替●両手ハンドル仕様●誰でも楽に刈れる●重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現 アズワン品番65-9306-91
1台
44,200 税込48,620
翌日出荷

通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!。モーターを後方に配置したことでバランスが向上。軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが。速くなり、作業効率も向上。
用途一般の草刈り、雑草刈り 仕様携帯方式:肩掛式 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー 刃数34 電圧(V)36 回転数(min-1[r.p.m])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900 バッテリー容量(Ah)4 ハンドル形状両手ハンドル 穴径(mm)25.4 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ230
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。(L)仕様は斜面での作業に適したループハンドル仕様。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り 仕様携帯方式:肩掛式 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー 電圧(V)36 回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000 バッテリー容量(Ah)4 ハンドル形状ループハンドル 穴径(mm)25.4 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ255
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!。斜面での作業に適したループハンドル仕様。モーターを後方に配置したことでバランスが向上。軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが。速くなり、作業効率も向上。
用途一般の草刈り、雑草刈り 仕様携帯方式:肩掛式 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー 刃数34 電圧(V)36 回転数(min-1[r.p.m])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900 バッテリー容量(Ah)4 ハンドル形状ループハンドル 穴径(mm)25.4 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ230
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り 仕様携帯方式:肩掛式 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー 電圧(V)36 回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000 バッテリー容量(Ah)4 ハンドル形状両手ハンドル 穴径(mm)25.4 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ255
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。別売りアタッチメント。刈払いアタッチメント:0038-2808。カルチベータアタッチメント:0038-2809。パワーブラシアタッチメント:0038-2810
用途草刈りアタッチメント:一般の草刈り、雑草刈り、ブラシアタッチメント:床面の磨き、清掃、カルチベータアタッチメント:耕運 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)1個六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※充電器別売 質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時) 電圧(V)36 回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時) ハンドル形状ループハンドル 適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー 穴径(Φmm)25.4 電圧(V)36 回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1840×650×415 バッテリー容量(Ah)4 ハンドル形状両手ハンドル(シャフト分割可) 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ255
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります