農業機械 :「育苗」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
全サイズ軽トラにて運搬可能です。
花の苗用にも使用できます。
固定方法水平
RoHS指令(10物質対応)対応
植物工場や水耕栽培等に利用するための苗の栽培に使用できる育苗パネルです。穴がテーパー構造になっているため、苗の取り出しが容易です。軽量で断熱性が高い発泡スチロール製。
用途植物工場や水耕栽培用の苗の育成に
穴径(Φmm)表:23、裏:22
外寸(mm)525×340×30
1セット(15枚)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
葉物野菜の育苗に用いる育苗用のパネルです。
種別120穴
材質発泡PS(ポリスチレン)
寸法(mm)590×890×30
アズワン品番61-6178-56
1枚
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ヒロタ(広田産業)のみくに式 種まき機です。育苗箱に籾を均一に播種でき、うす播き・厚播きも自由自在です。使い方は簡単、育苗箱に付属のガードレールをセットし、レールにそって滑らすだけ。水稲育苗箱での播種作業の省力化に役立つ画期的な製品です。
用途特長
・持ち運び・操作が一人で簡単。らくらく。
・特殊分散装置(櫛状部)によってむらなく均一に種子が播ける。
・播種調整ブラッシュ車輪大小によって播種量の調整ができ、稚苗・中成苗いずれにも使える。
・木箱、プラスチック箱、育苗枠など、どこの育苗箱にも適用可能。
・育苗箱を縦や横に並べたまま使用可能。
・軽くて堅牢な特殊強化プラスチック製。
容量(L)【種子】3.8
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
葉物野菜などを横置きで収穫するタイプです。
タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。
育苗箱を載せての植付け作業にも便利です。
全長(mm)680
質量(kg)1.5
全幅(mm)504
全高(mm)146(荷台面112 )
タイヤサイズ直径:140mm、幅:375mm
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
育苗箱に籾を均一に播種できます。うす播き、厚播き自由自在です。ガードレールを併用し、種まき機のガイドとしてご使用ください。
材質本機:ABS/PP/PE、ガードレール:ABS
容量(L)本機種子:3.8
1セット(5個)
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
オールアルミ製だから育苗時の水まきでも錆びません。
何より軽量なのは魅力的。
全サイズ軽トラにて運搬可能です。
AJ型はV字固定です。
花の苗用にも使用できます。
全幅(mm)950
RoHS指令(10物質対応)対応
うねをまたいで置ける。セル苗やポット苗の定植に。車幅約17cm調整可能。育苗箱2個搭載可能
用途白菜等の定植用台車
幅(mm)タイヤ軸幅:52
質量(kg)4
軸径タイヤ:10
外径(Φ)(タイヤ)18
寸法(cm)車巾/タイヤ芯々:45.5~62
全長(cm)75
タイヤ幅(mm)43
車高(mm)320
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
水稲苗箱施薬剤「デラウスプリンス」がだれにも簡単に散布できます。1箱に粒剤50gを均一に散布します。手軽で操作も簡単な手動タイプです。ガードレールの長さ調整で異なる育苗箱にも対応できます。
材質本機:(本体)ABS、(ふた):PE、(車輪)ABS、(ハンドル)ABS、(ローラー)塩化ビニール、ガードレール:ABS
容量(L)本機 薬剤収:3.8(薬剤約3kg)
1セット(5個)
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
フォークリフト作業用のパレット付苗箱収納棚です。
軽トラックにピタリと収まるサイズです。
育苗センターなどで頻繁に使用することを提案し、運搬時に最も力の掛かるジョイント部には、アルミ型材の超大型ブロックを使用し、ボルト締結することで強度を高めました。
材質アルミ
形式水平収納
棚間隔(mm)130
箱処理はおまかせ!!
畑作の殺虫剤のスジマキもこれ一台で楽々散布!!
用途育苗箱のイモチ病、イネミズゾウムシ、ウンカ、ドロオイムシ等の防除に
種類散粒機・散布機・散粉機
散布幅(m)0.05~0.15
質量(kg)0.8
容量(kg)3
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
特殊強化プラスチック製で軽量・堅牢。持ち運び、操作が一人で簡単に。特殊分散装置(櫛状部)によってムラなく均一に播種できます。特殊繰り出しロールが籾の損傷を防止します。播種調整ブラシと車輪大・小の選択によって播種量を調節できます。稚苗、中成苗いずれにも対応しております。木箱、プラスチック箱、育苗枠など、すべてに使用可です。
仕様播種量【もみ容量】稚苗:2.5合(450cc)/中苗:1.0~1.5合(180~270cc)、播種量【稚芽質量】稚苗:250g/中苗:100~150g
付属品計量カップ、交換用車輪大、ナラシ板
1セット(5個)
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
ホームハイポニカぷくぷくを改良した新しい水耕栽培キットホームハイポニカぷくぷくⅡ
用途土を使わず、エアポンプによる液体肥料の循環で、根を元気に育て、植物を大きく早く栽培できます。また、レタスやハーブ類などの植物が栽培できるように穴数を5株になりました。土は使わないので、土づくりなどの手間がかかる作業は必要ありません。清潔で、簡単に楽しい野菜作りをお楽しみいただけます。
付属品ハイポニカ液体肥料(250ml)、培地(10個)、穴カバー(4個)育苗プラグ(5個)、ペットボトルキャップ(1個)、エアポンプ(1個)( ※ペットボトルは付属していません)
質量(kg)約2.5
容量(L)液肥:約9
消費電力(W)ポンプ:50/60Hz、8
外寸法(縦×横×高さ)(mm)370×370×200
1セット
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。