農業機械 :「育苗 箱 サイズ」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークリフト作業用のパレット付苗箱収納棚です。 軽トラックにピタリと収まるサイズです。 育苗センターなどで頻繁に使用することを提案し、運搬時に最も力の掛かるジョイント部には、アルミ型材の超大型ブロックを使用し、ボルト締結することで強度を高めました。
材質アルミ 形式水平収納 棚間隔(mm)130
1台
209,000 税込229,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全サイズ軽トラにて運搬可能です。 花の苗用にも使用できます。
固定方法水平 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミスアルミ苗コン
エコ商品
オールアルミ製だから育苗時の水まきでも錆びません。 何より軽量なのは魅力的。 全サイズ軽トラにて運搬可能です。 AJ型はV字固定です。 花の苗用にも使用できます。
全幅(mm)950 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

葉物野菜などを横置きで収穫するタイプです。 タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。 育苗箱を載せての植付け作業にも便利です。
全長(mm)680 質量(kg)1.5 全幅(mm)504 全高(mm)146(荷台面112 ) タイヤサイズ直径:140mm、幅:375mm
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります