農業機械 :「脱着式ポール」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。
中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。
刈込み幅(mm)250
最大切断径(Φmm)16(樹木の種類や季節で変わります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×250×1450
質量(g)2500
モーター直流マグネットモーター
電圧(V)直流18
ストローク数(min-1[回/分])約1700(無負荷時)
使用時間(分)約60(無負荷時)
充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)
付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース
取扱説明書(2.81MB)
電源タイプ充電式
アズワン品番65-2476-81
関連資料(14.93MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。