農業機械 :「自動安全弁」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
噴霧器 No.5501、5701、7400、7450、7500、7550、7560、7700、7710、7720、7760、7800用の自動安全弁セット部品です。
適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7450、No.7500、No.7550、No.7560、No.7700、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800
1個
479 税込527
当日出荷

噴霧器 No.5200、8241、8261、8740、8744、8760、8766用の自動安全弁セット部品です。
適合本体No.5200、No.8241、No.8261、No.8740、No.8744、No.8760、No.8766 アズワン品番64-6731-92
1個
429 税込472
当日出荷

セフティー3安全弁セット
用途オートスプレー用パーツ 幅(mm)20 高さ(mm)50 質量(g)20 奥行(mm)20
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

容器の空気が、抜けない時に。
種類手動式噴霧器パーツ 適合品番#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400、T-4800、T-5800、T-6800
1個
339 税込373
当日出荷

No.7010、7015、7020用の自動安全弁セットです。
適合本体No.7010、No.7015、No.7020
1個
479 税込527
3日以内出荷

二頭口で2倍の噴霧力です。 先端のノズルを回すことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます。 過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です。
用途消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布。 種類蓄圧式 タンク容量(L)4 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)710 型式肩掛式 対応溶液薬剤 ノズルニ頭口 材質(ノズル)グラスファイバー・ポリプロピレン(PP) 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 質量(kg)1 トラスコ品番415-1003 取扱説明書(3.0MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

・ガーデニング・お庭の噴霧作業に便利。・手軽に簡単操作。・使用後のお手入れも簡単。・軽くコンパクト・肩掛けベルト付きなので散布中の楽々。・過剰な圧力を外部へ自動的に放出する安全弁付き。・液体の容量が一目
用途・本体:ポリプロピレン・耐圧ホース:軟質ビニール樹脂・ノズルパイプ:グラスファイバー 質量(g)1100 規格WS-10401
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります