農業機械 :「自動車牽引」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番485-0092 ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) 質量(kg)30 タイプ3輪 モーターホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム)アルミ モーター出力(W)250 タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間)6~7 駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度7度(60kg積載時)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

空港用トレーラー(ドーリー)シェアNO.1の信頼のブランドです。 小型無人車、小型バッテリー式牽引車などに便利な小型軽量用トレーラーです。 空港貨物用、産業用
仕様●均等荷重(kg):300●長さ(mm):900●幅(mm):600●高さ(mm):215●車輪径(mm):130●連結:可能●完成品●キャスター方式●材質/仕上:フレーム/スチール製●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:208-2542 アズワン品番67-5572-45
1台
109,800 税込120,780
30日以内出荷

空港用トレーラー(ドーリー)シェアNO.1の信頼のブランドです。 小型無人車、小型バッテリー式牽引車などに便利な小型軽量用トレーラーです。 空港貨物用、産業用
仕様●均等荷重(kg):500●長さ(mm):1200●幅(mm):750●高さ(mm):300●車輪径(mm):200●連結:可能●完成品●キャスター方式●材質/仕上:フレーム/スチール製●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:208-2544 アズワン品番67-5572-65
1台
149,800 税込164,780
30日以内出荷

空港用トレーラー(ドーリー)シェアNO.1の信頼のブランドです。 小型無人車、小型バッテリー式牽引車などに便利な小型軽量用トレーラーです。 空港貨物用、産業用
仕様●均等荷重(kg):500●長さ(mm):1200●幅(mm):750●高さ(mm):346●車輪径(mm):200●最小回転半径(mm):1700●連結:可能●完成品●4輪ナックル(4WS)式●材質/仕上:フレーム/スチール製●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:208-2540 アズワン品番67-5572-62
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷

空港用トレーラー(ドーリー)シェアNO.1の信頼のブランドです。 小型無人車、小型バッテリー式牽引車などに便利な小型軽量用トレーラーです。 空港貨物用、産業用
仕様●均等荷重(kg):300●長さ(mm):900●幅(mm):600●高さ(mm):257●車輪径(mm):130●最小回転半径(mm):1300●連結:可能●完成品●4輪ナックル(4WS)式●材質/仕上:フレーム/スチール製●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:208-2541 アズワン品番67-5572-42
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります