農業機械 :「自在タイヤ」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。
すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。
伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。
工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80
質量(kg)17
車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250
材質(本体)アルミ合金
床面高さ(mm)440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880
タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)プラスチック
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
シンセイ自在アルミハウスカー8インチノーパンクタイヤTC4518AL。8インチタイヤで収穫コンテナの運搬もラクラク。コンテナ1個積載可能。自在タイヤで小回りが良い
質量(kg)約10
耐荷重(kg)約80
荷台寸法(mm)内寸(約)540×380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×860
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
シンセイ2個積み自在アルミハウスカー8インチノーパンクタイヤTC4519AL-2。8インチタイヤで収穫コンテナの運搬もラクラク。コンテナ2個積載可能。自在タイヤで小回りが良い
質量(kg)約11.7
耐荷重(kg)約80
荷台寸法(mm)内寸(約)770×540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×540×910
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。
工具を使わずに簡単に組み立てられます。
自在タイヤ搭載で小回りも抜群。
持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×870×880
仕様コンテナ2個積み
軸径(Φmm)タイヤ:(約)18
質量(kg)12
車輪径(Φmm)200
材質(本体)アルミ
耐荷重(kg)約100
タイヤタイプノーパンクタイヤ250-4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ハンドルが自在タイヤ側と固定タイヤ側のどちらでも取り付けられますから、楽に操作できます。
最大積載量(kg)80
トラスコ品番763-1511
質量(kg)11.8
荷台寸法(長さ)(mm)750
荷台寸法(幅)(mm)535
ハンドル高さ(mm)870
タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A・2.50-4自在)
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
大きさは自由自在!伸縮フレーム。フロントサイドバーが伸縮し収穫コンテナが多数積載可能!。走破性の高いノーパンクタイヤ仕様。前輪は13インチの大型タイヤで土に埋まらず、後輪は10インチの自在タイヤで悪路に強い!!。コンテナ2個を楽々積載可能。後輪が自在で取り回しが楽。大型頑丈で耐久性抜群。
材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ハンドルグリップ:発泡ウレタン、ホイール部分:PE
耐荷重(kg)120
本体質量(kg)17
荷台寸法(mm)有効寸法:幅820×奥行620/最大幅920×奥行850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:950×695×900/伸縮後:1060×930×900
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
荷台が高いため、ブドウやナシ等の平棚仕立ての作物の収穫で、腰を曲げずに作業できますから疲れません。自在タイヤの上部に持ち手がありますから、引きながらの走行や方向転換ができ取り回しを楽に行えます。タイヤが大きく走行がスムーズです。また前輪が自在のため楽に進行方向を変えられます。パーキングブレーキが後輪の左右に付いていますから傾斜地でも安心です。
フレームの作業者側の高さが、うね高さに応じて5段階に微調節できます。
タイヤ幅が自在に調節できます。(18cm~46cm)
最大積載量(kg)30
質量(kg)2.2
タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:178mm、幅:35mm
タイヤ幅(mm)180~460
地上高さ(mm)160~210
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。
ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
積載荷重(kg)80
材質アルミニウム
質量(kg)11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×385×860
タイヤタイプ250-4(ノーパンク)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
伸縮自在のアルミ製キャリー。
様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。
ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。
傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。
仕様コンテナ2個積み
軸径(Φmm)車輪:(約)20
質量(kg)8.1
車輪径(Φmm)約220
材質(本体)アルミ
耐荷重(kg)約80
荷台寸法(長さ)(mm)(約)300~500×700~850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300~500×1020~1150×890mm
タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
タイヤはノーパンクでパンクの心配がありません。前輪がクルクル自在に回るので操作性アップ
仕様積載数:コンテナ1個積み
材質アルミニウム
幅(mm)390
質量(kg)8
高さ(mm)ハンドルまで:850、地面から荷台まで:290
奥行(mm)540
最大積載量(kg)40
タイヤタイプノーパンク
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
苺苗定植用のベッドにローラーが回転しながら植付け位置をマークできます。
ライン引きや他のマーク用棒や糸に比べ、素早く正確にマークします。
中央案内用のタイヤが先行して走行するため、マークが安定します。
スポーク長さを調節することにより、株間ピッチが無段階に設定できます。
左右のローラーが独立しているため並列でもチドリでもマークできます。
ハンドル高さ、向き、幅方向が自在に調節できます。
タイヤをハンドル側にハネ上げたまま、片輪(外側のローラー)走行で、ハウス両側の1条マークができます。
条間距離(cm)17.5~34
小回りがきき狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能です。タイヤ式なので軟弱地以外の使用がお勧めです。狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能なサイドクラッチ付です。自由自在に伸び縮みするスライド式サイドフレーム装着により荷台がワイドに使えます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。
トラスコ品番467-8599
材質本体:スチール車輪:ゴム
長さ(mm)1825
幅(mm)675
高さ(mm)990
タイプ後押し三輪車
最大積載量(kg)250
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)負荷:2.9~5.1
馬力(PS)4.2
最小旋回半径(mm)1.1
1台
¥419,800
税込¥461,780
21日以内出荷
2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。
果樹園等の作業に便利です。
最大積載量(kg)100
トラスコ品番763-1502
質量(kg)18.7
荷台寸法(高さ)(mm)460
荷台寸法(長さ)(mm)950~1150
荷台寸法(幅)(mm)700~960(ガードが伸縮)
ハンドル高さ(mm)930~1300
タイヤタイプ前輪13×3T、後輪3.50-4自在タイヤ
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
ホイルインモーター式クロラ―搭載!。滑りやすい地面・荒れた地面・側溝など様々なシーンで活躍間違いなし!
用途コンテナ運びに最適!
仕様●リチウムイオンバッテリー:36V/8Ah●後輪タイヤ(ノーパンク自在タイヤ):2.50-4
質量(kg)約24(バッテリー込み)
最大積載量(kg)(平地・7度)約100・約60
ハンドル高さ(mm)(約)620・720・800
寸法(幅W×長さL)(mm)クローラー:118×61
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)荷台:570~870×950~1290×420
リンク数18
最高速度(km/h)(満充電・空荷時)約5
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
部品名称アナサークリツプ
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.57MB) 展開図9(0.55MB) 展開図10(0.55MB) 展開図11(0.58MB) 展開図12(1.37MB) 展開図13(1.57MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(1.35MB) 展開図20(1.52MB) 展開図21(1.37MB) 展開図22(1.54MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.65MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.28MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(1.29MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.62MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.98MB)
図解NoMGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.56、GR16-M HST分解部品_No.510、MGC-S501EX-1 ギヤケース部品_No.20、MGC-704RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.15、FHD-35 ギヤポンプ部品_No.80、MGC602R 刈り部部品_No.49、MGC-S401EX-1 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.23、MGC-604R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.15、MGC-S501EX ギヤケース部品_No.20、MAZ50 刈取軸ケース関係部品_No.8、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.56、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.56、MGC-605R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.15、MGC-S402EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.17、MGC702RD 刈り部部品_No.51、MGC-S501 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.19など
1セット(10個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
備考SI00151~
部品名称ボールベアリング
関連資料展開図1(1.57MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.28MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.62MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.91MB)
図解NoMGC1000 刈り部中(内部)部品_No.200、MGC-704RD-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.14、MGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.57、MGC-S502EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドウチェーンケース部品_No.16、MAZ50 刈取軸ケース関係部品_No.7、MGC702R 刈り部部品_No.47、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.54、MGC-603R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.14、MGC1000 刈り部左(内部)部品_No.360、MGC-700 側面刈り部(刈刃駆動)部品_No.70、MGC-704R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.14、MGC601 ギヤケース,カリバ部品_No.7、MGC-S401EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.ボールベアリング、MGC601 ギヤケース,カリバ部品_No.18、MGC602R 刈り部部品_No.17、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.54など
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
棚板はアルミ板前面張りです。
棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)200(棚板1枚当り60)
全長(mm)1750(取手含む)
全幅(mm)640
全高(mm)1600
棚板数(枚)標準2枚付(3段)
有効内寸法(mm)(棚板)580×1600
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。