農業機械 :「芝 刈り 機 手動」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芝刈り機 刈る刈るモア YAMAZEN(山善) 動画あり
業界初、板バネ採用で微妙な調整が簡単に正確な刃調整が可能。集草ガイドカバー機構・大型前面キャッチャー採用、刈った芝がキャッチャーに効率良く入る。 2段階でハンドルの高さ調整が可能で、身長に合わせちょうど良い角度で芝刈ができる。
用途手動芝刈り機、手動芝刈器、手押し芝刈り機として。 付属品グラスキャッチャー(プラスチックトレイ) ハンドル2段階調節可能 刈込高さ調整約10・16・23・30・36mm
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。 刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。 大型タイヤで安定性抜群です。 収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。 クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm)200 刈込高さ調整15・25・35・40mmの4段階 ブレード枚数5枚(固定刃+回転刃) 仕様折りたたみ集草バッグ付 質量(kg)5.6 刈込み方式リール式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1250×340×810
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

付属品集草ボックス×1、下ハンドル×1、中ハンドル×2、上ハンドル×1、ハンドル固定ボルト×6、ハンドル固定ナット×6、ワッシャー×6、取扱説明書×1
1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。
用途芝の刈込み 付属品グラスキャッチャー×1 材質(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄 刃数リール:5 質量(g)6500 刈込み幅(mm)300 刈込高さ調整10・20・32・40・45(mm/5段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×710×1070 走行タイプ手押式
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

リール式だから切り口キレイ。 ご家庭で手軽に使える手動式。 組み立て簡単、工具不要。 手にやさしくしっかりフィット、クッショングリップ。
用途お庭のお手入れに。 刈込み高さ(mm)約15/25/35/40 セット内容本体(ハンドル組立式)、折りたたみ集草バッグ、ハンドル固定ネジ×6 方式(刈払)リール式5枚刃 刈込高さ調整4段階 タイヤ幅(mm)約220
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sita(サイタ)手動式芝刈機
操作性&切れ味抜群の手動式芝刈機!
刈り幅(mm)約200 刈高調整(mm)10/20/30/40(4段階調節) 方式刈刃:リール式5枚刃 集草容量(L)8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×750×1030 付属品集草BOX:1、上ハンドル:1、中ハンドル:1、下ハンドル:1、ハンドル固定ボルト:6、ハンドル固定ナット:6、ワッシャー:6、取扱説明書
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふわふわの優しいソフトな高刈りが、校庭緑化や子供の遊び場に最適環境を提供できる芝刈機です 。刃調整不要の手動式芝刈機 。キャッチャー脱落防止ストッパー付き。 。50mmの高刈りが可能。
用途芝のお手入れに。 質量(kg)8.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×415×800(使用時) 刈り幅(mm)250 刈込み高さ(mm)12.5、20、27.5、35、42.5、50(ワンタッチ6段調節) 刈込み能力(m2/H)150 刈込み方式リール式・5枚刃
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

GSB-2000・N・NDX用スペアーパーツセット
用途手動芝刈機用パーツ セット内容刈高さ調整ノブナット×2、サラバネ×2、刈高さ調整ボルト×2
1セット
1,398 税込1,538
4日以内出荷

コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V)100 コード長さ(m)0.15+つなぎコード10 全長(mm)880 質量(kg)6.8 消費電力(W)500 刈込み幅(mm)230 刈込み高さ(mm)10~55(8段階) 適合面積(m2)~108(32坪)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

作業性が優れた前キャッチャー式 、刃調整不要が不要のデラックスタイプ。園芸用手動芝刈機 ナイスイーグルモアー。作業性の優れた前キャッチャー式。刃調整不要のデラックスタイプ。ワンタッチ刈高さ調整。キャッチャー脱落防止付き。
用途芝のお手入れに。 質量(kg)8.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1135×415×800 刈り幅(mm)250 刈込み高さ(mm)10、15、20、25(ワンタッチ4段調節) 刈込み能力(m2/H)150 刈込み方式リール式・5枚刃
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

小回りが利く軽量タイプです。面倒な刃調整が不要です。
用途芝生刈込用。 トラスコ品番690-7322 長さ(mm)1110 幅(mm)360 高さ(mm)800 刈込み幅(mm)200 ブレード枚数5 刈込み高さ(mm)10152025 材質(刃)炭素刃物鋼 集草容量(L)9.4
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

GARDENAすべての手動手押し式芝刈り機に適合する集草かご。軽量、折りたたみ可能
用途グラスキャッチャー、収集かごとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝刈り/芝/リール式芝刈り機/手動手押し式芝刈り機/GARDENAグラスキャッチャー/集草かご/収納可/折りたたみ機能/工具/手間/組み立て/スペース/廃棄 材質プラスチック 質量(kg)1.28 容量(L)35-49 適合品番4027、4018、 4022、4025 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.2×59.1×39.7
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

鋏で刈り込むのと同様に均等な芝刈りが可能。高品質鋼製ローラー刃、非接触式刈り込み技術、静音、持ち手の折りたたみ可能、エルゴノミックデザインの持ち手
用途芝刈りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝刈り/ローラー刃/下刃/芝刈り機/リール式芝刈り機/GARDENA芝刈り機/手動手押し式/接触式/技術/スペース/品質硬化鋼製/作業幅/静音/特殊形状/キャリーグリップ/精度/稼働/省力/芝生/最適/鋏/メンテナンス/手 材質鉄、プラスチック 質量(kg)9.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.9×57.5×118.6 組立時間約10-20分 作業範囲推奨刈込:最大250m2 刈高調整(mm)最小12-最大42(4段階)
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

手動芝刈機用の研磨セット
用途芝刈機の手入れ用品 トラスコ品番868-2903
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

手動式芝刈機20cm用になります バーディーモアー用になります GSB-2000N、GSB-2000NDXこのシリーズより大きい物は対応外になります ポリエステル(撥水機能付)裾は紐でくくれるようになっており、大切な芝刈機を風雨・ほこりから守ります ハンドルは立てたまま被せる事が可能です
材質ポリエステル(撥水剤塗布) 濃紺 幅×長さ(mm)680×1440
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

手動式芝刈機25cm用になります 大切な芝刈機を雨や日差しから保護する専用カバー!底部には強風によるめくれ防止の絞りヒモ付き 手動式芝刈機25cmサイズの機種対象になります 専用サイズになりますので、更にしっかりフィット致します
材質ポリエステル(撥水剤塗布) 濃紺 幅×長さ(mm)410×1570
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

ゴールデンスター手動式芝刈機用カバー
大切な芝刈機を雨や日差しから保護する専用カバー。 底部には強風によるめくれ防止の絞りひも付き。
用途芝刈機用カバー 材質ポリエステル(撥水剤塗付) 濃紺 対応手動式芝刈機全機種 寸法(幅W×長さL)(mm)約450×1460
1枚
3,698 税込4,068
4日以内出荷

手動式芝刈機(3本継ハンドル用)のスペアーハンドルボルトセット
用途手動芝刈機用パーツ セット内容ノブナット×4、ボルト×4
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷

手動芝刈機(前キャッチャータイプ)が、省スペースで収納出来るフック・ストッパーセット 前キャッチャー式芝刈機専用 キャッチャーフック:切り込み部分をキャッチャーに差し込みセット ハンドルストッパー:T字部をリールカバーにひっかけてセット
内容キャッチャーフック、ハンドルストッパー
1個
719 税込791
3日以内出荷

ゴールデンスター電動式芝刈機用カバー
大切な芝刈機を雨や日差しから保護する専用カバー。 底部には強風によるめくれ防止の絞りひも付き。
用途芝刈機用カバー 材質ポリエステル(撥水剤塗付) 濃紺 対応手動式芝刈機全機種とGRS-3001 寸法(幅W×長さL)(mm)約550×1660
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷

芝刈機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)芝刈機
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業 刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節) 回転数(min-1[r.p.m])3000 電源(V)100 電流(A)6.3 消費電力(W)460 コード長さ(m)0.3 付属品六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m) 機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ 延長コード(m)10
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダーモアの540 ノヴォレットは、40cmの刈幅と少し大きめな手押し式ローンモアでありながら、不快な音をを最小限に抑えています。 これは、最高の技術を駆使したボールベアリングをタイヤの部分に使用しているため実現しました。 固定刃とリール刃の間が1/100mm単位で調整可能。スウェーデン鋼を使用した耐久性の高い固定刃、リール刃が使用されています。 ギヤを入れ換えることによって自分で刃の目立てができるようになっています。
刈り幅(mm)400 刈込み高さ(mm)12~38 仕様(刈取システム)リール式5枚刃 乾燥質量(kg)9.1
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

高級感溢れるブリティッシュグリーン。面倒な刃調整の手間を解消しました。キンボシの園芸用手動式芝刈機、「GFB-2500DX」。ブリティッシュモアーは、常に一定の力で受刃と回転刃がすり合う刃調整不要の特殊機構の手動式芝刈機です。
用途芝のお手入れに。 質量(kg)10.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×400×800(使用時) 刈り幅(mm)250 刈込み高さ(mm)10、16、22.、28、34(5段階調節) 刈込み能力(m2/H)150 刈込み方式リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷

ゴールデンスターリール式芝刈機用の電気式研磨機 本格的研磨が可能なラッピングマシーンです
付属品ジョイント(共通)・電源コードセット10m・架台(スタンド22mm・40mm)・アダプター5種(手動式1種・エンジン式4種)・ラッピングコンパウンド100g・竹ブラシ(2種) 質量(kg)13.3 定格100V・50/60HZ・90W・1.4A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)407×385×390 定格時間(分)30
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

大容量後ろキャッチャータイプで、楽々刈り進めます。刃調整不要の特殊機構。集草器後キャッチャー。刈り跡が美しいリール式5枚刃。
用途芝のお手入れに。 質量(kg)7.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×390×800 刈り幅(mm)250 刈込み高さ(mm)10、16、22、28、34(5段調節) 刈込み能力(m2/H)150 刈込み方式リール式・5枚刃
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります