農業機械 :「芝生の栄養剤」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンローラーに取り付け、沈圧作業とスパイクを同時に
用途芝生の手入れ用具
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

若々しい芝生に生まれ変わります。芝の根をカットして空気を土の中に送りこみます。丈夫で切れ味が抜群です。
用途芝生の根切り。 高さ(mm)約840 質量(g)約1100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

古い根を切り、空気や水、肥料の浸透をよくします。 切れ味のよい特殊鋼の刃を使用し、軽量で扱いやすい設計です。
用途芝生の手入れ用具 トラスコ品番868-2975 材質刃/刃物用鋼、本体/スチール、ハンドル/PVC 質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)830×355×35
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

刃先を交換することで2通りに使用できる兼用タイプ。 古い根を切り芝生に活力を与える「スパイク」、肥料の浸透をよくする「パンチ」として使用可能。
エスコ品番EA650AB-22 材質スチール 全長(mm)スパイク:870、パンチ:850 質量(kg)3.25
1個
6,250 税込6,875
翌日出荷

芝生の穴あけ用具で水と肥料の浸透がよくなります
用途芝生の手入れ用具 幅(mm)(パンチ)180 全長(mm)830 質量(kg)1
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

芝の根をカットして空気を土の中に送り込むことで若々しい芝生に生まれ変わります。古い根を切り芝生に活力を与えます。
用途芝生の根切り。 高さ(mm)約840 質量(g)約1100 材質(刃)HRC45±2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります