農業機械 :「芝生散水」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水分を計測し庭の管理をより快適に。節水に役立つ土壌水分センサー。ウォーターコントロールと接続して使用。センサーが土壌水分を感知し、接続したウォーターコントロールに情報を伝達。土壌が湿っていれば散水を停止するため節水に役立つ。センサーの電池の残量は、電池収納部のLEDの色や点滅で確認、もしくはウォーターコントロールの画面で確認可能。設置が簡単:小型の本体と5mの接続ケーブルで花壇、芝生、植木鉢など様々な場所に設置可能。高さが低く上部が平らなため、草刈りを妨げない。接続ケーブル:付属の5mケーブルをウォーターコントロールに接続。さらに延長したい場合は延長ケーブル10m(No.01868-20)を使用。最大105mまで延長可能。接続可能なウォーターコントロール:フレックス(No.01890-20)、セレクト(No.01891-20)、マスター(No.01892-20)、Bluetooth(No.01889-20)、マルチコントロールデュオ(No.01874-20)。電池:1.5V単3アルカリ電池2本使用(電池は別売り)
用途ガーデニング用品として。水分計測 散水管理 水分感知 センサー 節水 簡単設置 園芸 園芸用品 庭 庭いじり 散水頻度 水分管理 花壇 芝生 植木鉢 ウォーターコントロール 電池式 LED 点滅 小型 材質プラスチック、金属 質量(g)165 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7×7×14
1個
7,498 税込8,248
欠品中

土壌水分センサーの延長コード。土壌水分センサー(No.1867-20)とウォーターコントロールを接続するケーブルを延長したい時に使用。長さは10m、最大で105mまでつなげ合わせて延長が可能。土の上でも下でも、信頼性の高い安定した接続が可能。
用途ガーデニング用品として。専用ケーブル 散水管理 センサー用ケーブル 節水 簡単 延長可能 園芸 園芸用品 庭 庭いじり 散水頻度 水分管理 花壇 芝生 植木鉢 ウォーターコントロール 材質プラスチック、金属 質量(g)150 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6×16×2
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング