農業機械 :「芝用」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
378件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
若々しい芝生に生まれ変わります。芝の根をカットして空気を土の中に送りこみます。丈夫で切れ味が抜群です。
用途芝生の根切り。 高さ(mm)約840 質量(g)約1100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

芝刈り機 刈る刈るモア YAMAZEN(山善) 動画あり
業界初、板バネ採用で微妙な調整が簡単に正確な刃調整が可能。集草ガイドカバー機構・大型前面キャッチャー採用、刈った芝がキャッチャーに効率良く入る。 2段階でハンドルの高さ調整が可能で、身長に合わせちょうど良い角度で芝刈ができる。
用途手動芝刈り機、手動芝刈器、手押し芝刈り機として。 付属品グラスキャッチャー(プラスチックトレイ) ハンドル2段階調節可能 刈込高さ調整約10・16・23・30・36mm
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に! 移植用にもご利用いただけます。 せまい所の仕上げに。
用途芝生の手入れ用具 トラスコ品番828-4071 全長(mm)930 刃幅(mm)195 刃高(mm)90
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

PHS-3000 高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ YAMAZEN(山善) 動画あり
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1 質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時) ホワイト ピッチ(mm)3 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80 刈込み幅(mm)約300 板厚(mm)0.9 絶縁方式回二重絶縁 振幅数(min-1[回/分])約1500 定格時間30分 ストローク長(mm)ガーデンソー:約20 ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500 刃渡り(mm)210 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
22,880 税込25,168
4日以内出荷

リール式だから切り口キレイ。 ご家庭で手軽に使える手動式。 組み立て簡単、工具不要。 手にやさしくしっかりフィット、クッショングリップ。
用途お庭のお手入れに。 刈込み高さ(mm)約15/25/35/40 セット内容本体(ハンドル組立式)、折りたたみ集草バッグ、ハンドル固定ネジ×6 方式(刈払)リール式5枚刃 刈込高さ調整4段階 タイヤ幅(mm)約220
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。
用途芝の刈込み 付属品グラスキャッチャー×1 材質(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄 刃数リール:5 質量(g)6500 刈込み幅(mm)300 刈込高さ調整10・20・32・40・45(mm/5段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×710×1070 走行タイプ手押式
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

160ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
質量(kg)5.8(バテッリ含) 容量(L)集草ボックス:8.4 電源(V)直流18 刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6 騒音値(dB)76 刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階 連続使用時間(分)約19(1充電あたり/目安) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×346×751~1046 回転数(min-1[回/分])1600 関連資料(1.7MB) 面積(m2)90(~27坪)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝刈機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)芝刈機
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業 刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節) 回転数(min-1[r.p.m])3000 電源(V)100 電流(A)6.3 消費電力(W)460 コード長さ(m)0.3 付属品六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m) 機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ 延長コード(m)10
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品集草ボックス×1、下ハンドル×1、中ハンドル×2、上ハンドル×1、ハンドル固定ボルト×6、ハンドル固定ナット×6、ワッシャー×6、取扱説明書×1
1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LM-2810 電子芝刈機 280mm 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子芝刈機 280mm
電子制御により芝をキレイに刈る適正回転数を保ちます。リール刃を研磨するラッピング機構付です。刈り込み高さは5~50mmで間で調整できます。
用途芝刈り。 刈り幅(mm)280 刈込み高さ(mm)5~50 容量(L)(集草)24 回転数(min-1[r.p.m])3000 電源(V)単相100 消費電力(W)460 電源コード(m)0.3 長さ(mm)1017 幅(mm)357 高さ(mm)930 仕様リール刃:5枚 延長コード(m)10 質量(kg)10 トラスコ品番419-8590
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

燃料タンク容量(L)約0.9
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V)100 コード長さ(m)0.15+つなぎコード10 全長(mm)880 質量(kg)6.8 消費電力(W)500 刈込み幅(mm)230 刈込み高さ(mm)10~55(8段階) 適合面積(m2)~108(32坪)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)100 コード長さ(m)0.15+つなぎコード10 全長(mm)745 質量(kg)10.2 消費電力(W)650 刈込み幅(mm)280 刈込み高さ(mm)5~55(11段階) 適合面積(m2)~132(40坪)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

電動芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。
用途電動式芝刈機 刈り幅(mm)280 刈込み高さ(mm)10~50 トラスコ品番452-9880 長さ(mm)980 幅(mm)410 質量(kg)15.3 高さ(mm)800 刃形リール式5枚刃 材質(刃)特殊刃物鋼
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

MLM1610 160ミリ芝刈機 マキタ 動画あり
片手でラクラク、タテ型タイプ 電気式タテ型芝刈り機 芝生のお手入れ、素早く手軽に美しく 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
セット内容本体、メガネレンチ17(782036-8)、ツナギコード10m(A-63672)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334) 質量(kg)5.6 容量(L)集草ボックス:8.4 電流(A)2.8 電源(V)単相100 消費電力(W)270 コード長さ(m)0.3 刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6 騒音値(dB)76 刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×360×745~1035 回転数(min-1[回/分])1600 関連資料(1.3MB)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。
消費電力(W)650 刈込み高さ(mm)5~55(11段階) 刈込み幅(mm)230 全長(mm)745 質量(kg)9.3 適合面積(m2)~108(32坪)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ハイパワーと効率的な作業!高機能リチウムイオンバッテリーにより、軽量かつハイパワーが可能! 作業環境をふまえた耐久性・業務用仕様!業務用仕様で耐久性を踏まえた構造や材質。 シンプルでどなたでも簡単に使用することが可能! 清掃機器との共有(バッテリーユニバース)。 作業で併用されやすい、清掃機器とも共有したバッテリー。 導入コストを抑える事が可能です。(※バッテリー・充電器は別売りです。) インテリジェント自動速度制御!自動で刈込速度が制御されるため、バッテリーへの負担が減り、作業時間を伸ばします。 刈込み高さ調整機構。ハンドルを上下することで、簡単に刈込高さを調整できます。 可変式走行モーター!作業する方や状況に合わせて走行速度を調整できるため、無理のない作業を実現します。
用途電源のない場所での作業に 仕様(振動力)0.8 材質(草刈り用デッキ)鋼 質量(kg)32(アクセサリーを含まない) 電圧(V)36 刈込み幅(mm)530 騒音値(dB)95 刈込み高さ(mm)30-110 連続使用時間(分)最大40(6.0Ah)/最大55(7.5Ah) バッテリー36Vバッテリープラットフォーム ダストコンテナ容量(L)70 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1580×550×1130 走行速度(km/h)(移動時)2-5 定格回転速度(r.p.m)3100 1充電当たりの作業量m2:最大450(6.0Ah)/最大550(7.5Ah)
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

手動芝刈機用の研磨セット
用途芝刈機の手入れ用品 トラスコ品番868-2903
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

25.2V用充電器。充電時間2.2Ah(60分)、3.0Ah(60分)、4.0Ah(80分)。
1個
23,500 税込25,850
8日以内出荷

手動式芝刈機20cm用になります バーディーモアー用になります GSB-2000N、GSB-2000NDXこのシリーズより大きい物は対応外になります ポリエステル(撥水機能付)裾は紐でくくれるようになっており、大切な芝刈機を風雨・ほこりから守ります ハンドルは立てたまま被せる事が可能です
材質ポリエステル(撥水剤塗布) 濃紺 幅×長さ(mm)680×1440
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

手動式芝刈機25cm用になります 大切な芝刈機を雨や日差しから保護する専用カバー!底部には強風によるめくれ防止の絞りヒモ付き 手動式芝刈機25cmサイズの機種対象になります 専用サイズになりますので、更にしっかりフィット致します
材質ポリエステル(撥水剤塗布) 濃紺 幅×長さ(mm)410×1570
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

大切な芝刈機を雨や日差しから保護する専用カバー。 底部には強風によるめくれ防止の絞りひも付き。
用途芝刈機用カバー 材質ポリエステル(撥水剤塗付)、エンジン部:綿+ポリエステル混紡布 濃紺
1枚
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

sita(サイタ)手動式芝刈機
操作性&切れ味抜群の手動式芝刈機!
刈り幅(mm)約200 刈高調整(mm)10/20/30/40(4段階調節) 方式刈刃:リール式5枚刃 集草容量(L)8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×750×1030 付属品集草BOX:1、上ハンドル:1、中ハンドル:1、下ハンドル:1、ハンドル固定ボルト:6、ハンドル固定ナット:6、ワッシャー:6、取扱説明書
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広範囲に刈れるロータリー式の電動芝刈機です。 ロータリー式で水平方向に均一に刈ることができる電動芝刈機です。 刈込幅が 320mm で一気に広範囲を刈ることができます。 タイヤ位置を上下させて刈高を 3 段階で調節が可能です。 グラスキャッチャー(集草ボックス)は 30Lと大容量で、草捨て回数が減らせるため作業効率もアップします。 安全ロックボタン付きです。
ホワイト 寸法(mm)1140×380×960 質量(g)7000 材質PP 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1000 刈込み幅(mm)320 刈込み高さ(mm)25/45/65(3段階) 集草容量(L)30 切断方法ロータリー式 防水保護等級IPX4 付属品グラスキャッチャー、ワイヤー、ハンドル(下) 2本、コードフック 2個、ハンドル固定ノブナット 2個、ハンドル固定ねじ 2本、ハンドル固定根角ボルト 2本 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

リール式3枚刃 電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」 固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃 簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付 低騒音設計 ハンドル高さ調節 大型グラスキャッチャ付
仕様●刈込幅:230mm●電源:AC100V・460W・6.3A●刈込高さ:5~50mm (19段階調節)●刈込能力:550m2/h(167坪)●ストローク数:3000回/分●集草容量:20L●サイズ:307×1040(785)×900(234)mm●重量:9.1kg●付属品:六角棒レンチ(5mm)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨材、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m) アズワン品番65-2237-01
1台
27,400 税込30,140
翌々日出荷

1本
10,998 税込12,098
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MLM004GZ 430ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

シリンダーモアの540 ノヴォレットは、40cmの刈幅と少し大きめな手押し式ローンモアでありながら、不快な音をを最小限に抑えています。 これは、最高の技術を駆使したボールベアリングをタイヤの部分に使用しているため実現しました。 固定刃とリール刃の間が1/100mm単位で調整可能。スウェーデン鋼を使用した耐久性の高い固定刃、リール刃が使用されています。 ギヤを入れ換えることによって自分で刃の目立てができるようになっています。
刈り幅(mm)400 刈込み高さ(mm)12~38 仕様(刈取システム)リール式5枚刃 乾燥質量(kg)9.1
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

芝生・庭木のお手入れがこれ1台、ブレードを取替ることで芝生バリカン、園芸バリカンに早変わりします。さらにスティックが付属し、立って作業できるスティックタイプ、手元で作業できるハンディタイプの2WAY仕様です。コードレスなので電源の届かないお庭での作業もらくらく。ロック解除レバーを押しながらトリガーを引くだけの簡単操作です。回転可能なブレード部は芝生と道路の境目などでも簡単に刈る事ができます。
付属品芝生用ブレード、園芸用ブレード、充電アダプター、バッテリー、可変式スティック、ローラー、取扱説明書兼保証書 材質ABS、アルミニウム、スチール 寸法(mm)長さ270×幅約85×高さ110、芝生用ブレード装着時:長さ320、園芸用ブレード装着時:長さ400、スティック装着時:長さ780~960×高さ510~820 質量(g)600(芝生用ブレード、バッテリー含む)、680(園芸用ブレード、バッテリー含む)、1060(芝生用ブレード、バッテリー、可変式スティック、ローラー含む) 電源入力100-240V 50/60Hz 0.2A、出力:6V0.4V 充電時間(時間)約3(使用時間20-30分) バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池1500(3.7V5.55Wh)
1台
6,990 税込7,689
4日以内出荷

200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。 刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。 大型タイヤで安定性抜群です。 収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。 クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm)200 刈込高さ調整15・25・35・40mmの4段階 ブレード枚数5枚(固定刃+回転刃) 仕様折りたたみ集草バッグ付 質量(kg)5.6 刈込み方式リール式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1250×340×810
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

芝生・庭木のお手入れがこれ1台、約600gの軽量設計で女性でも楽にご使用いただけます。ブレードを取替ることで芝生バリカン、園芸バリカンに早変わりします。コードレスなので電源の届かないお庭での作業もらくらく。ロック解除レバーを押しながらトリガーを引くだけの簡単操作です。回転可能なブレード部は芝生と道路の境目などでも簡単に刈る事ができます。
付属品芝生用ブレード、園芸用ブレード、充電アダプター、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂、アルミニウム、スチール 寸法(mm)長さ270×幅約85×高さ110、芝生用ブレード装着時:長さ320、園芸用ブレード装着時:長さ400 質量(g)600(芝生用ブレード、バッテリー含む)、680(園芸用ブレード、バッテリー含む) 電源入力100-240V 50/60Hz 0.2A、出力:6V0.4V 充電時間(時間)約3(使用時間20-30分) バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池1500(3.7V5.55Wh)
1台
5,990 税込6,589
4日以内出荷

MLM330DRG 330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ 動画あり
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330 刈込み高さ(mm)約20~75(8段階) タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き 回転数(min-1[r.p.m])4300 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時 質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品マルチングプラグ、メガネレンチ 連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

MLM462DZ 460ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
セット内容本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン 質量(kg)36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず) タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 刈込み幅(mm)460 刈込み高さ(mm)20~100(10段階) 連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)535×1610~1690×980~1095 回転数(min-1[回/分])静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷) 関連資料(3.9MB) 面積(m2)1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

MLM330DZ 330ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ 動画あり
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330 刈込み高さ(mm)約20~75(8段階) タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 回転数(min-1[r.p.m])4300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時 質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品マルチングプラグ、メガネレンチ 連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

小回りが利く軽量タイプです。面倒な刃調整が不要です。
用途芝生刈込用。 トラスコ品番690-7322 長さ(mm)1110 幅(mm)360 高さ(mm)800 刈込み幅(mm)200 ブレード枚数5 刈込み高さ(mm)10152025 材質(刃)炭素刃物鋼 集草容量(L)9.4
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

MLM003GZ 380ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

ゴールデンスター電動式芝刈機用カバー
大切な芝刈機を雨や日差しから保護する専用カバー。 底部には強風によるめくれ防止の絞りひも付き。
用途芝刈機用カバー 材質ポリエステル(撥水剤塗付) 濃紺 対応手動式芝刈機全機種とGRS-3001 寸法(幅W×長さL)(mm)約550×1660
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング