農業機械 :「芝転圧ローラー」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
刃先を交換することで2通りに使用できる兼用タイプ。
古い根を切り芝生に活力を与える「スパイク」、肥料の浸透をよくする「パンチ」として使用可能。
エスコ品番EA650AB-22
材質スチール
全長(mm)スパイク:870、パンチ:850
質量(kg)3.25
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
若々しい芝生に生まれ変わります。芝の根をカットして空気を土の中に送りこみます。丈夫で切れ味が抜群です。
用途芝生の根切り。
高さ(mm)約840
質量(g)約1100
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
古い根を切り、空気や水、肥料の浸透をよくします。
切れ味のよい特殊鋼の刃を使用し、軽量で扱いやすい設計です。
用途芝生の手入れ用具
トラスコ品番868-2975
材質刃/刃物用鋼、本体/スチール、ハンドル/PVC
質量(kg)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)830×355×35
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。