農業機械 :「苗 箱 サイズ」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークリフト作業用のパレット付苗箱収納棚です。 軽トラックにピタリと収まるサイズです。 育苗センターなどで頻繁に使用することを提案し、運搬時に最も力の掛かるジョイント部には、アルミ型材の超大型ブロックを使用し、ボルト締結することで強度を高めました。
材質アルミ 形式水平収納 棚間隔(mm)130
1台
209,000 税込229,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全サイズ軽トラにて運搬可能です。 花の苗用にも使用できます。
固定方法水平 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミスアルミ苗コン
エコ商品
オールアルミ製だから育苗時の水まきでも錆びません。 何より軽量なのは魅力的。 全サイズ軽トラにて運搬可能です。 AJ型はV字固定です。 花の苗用にも使用できます。
全幅(mm)950 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷台面が低く荷物の積みおろしを楽におこなえます。 リンゴコンテナが3個収納できる荷台サイズです。
トラスコ品番763-1324 全長(mm)1730 質量(kg)15 全幅(mm)990 最大積載量(kg)120 荷台寸法(高さ)(mm)230(水平時) 荷台寸法(長さ)(mm)970 荷台寸法(幅)(mm)690 ハンドル長さ(mm)740 タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります