農業機械 :「苗運搬」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
59,900 税込65,890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全サイズ軽トラにて運搬可能です。 花の苗用にも使用できます。
固定方法水平 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルコンにセットして苗箱を手軽に運搬。
棚ピッチ(mm)148 段数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重労働の苗箱を並べる作業が腰を曲げずに一度に5枚ずつ簡単におこなえます。 特殊な構造の先端は苗箱運搬時はストッパーとなり、苗箱の落下を防ぎ、先端を地面に接触させバックするだけでガイドスロープとなり、苗箱が自動的にすべり落ちます。さらに荷台面にはステンレス製の丸棒を採用しましたので、抵抗が少なくきれいに並べられます。
質量(kg)11.4 荷台寸法(長さ)(mm)1550 荷台寸法(幅)(mm)6150 厚さ(mm)50 使用可能機種コン助 CN-65DS、CN-65DW、CN-65DWS
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ナエラック
最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
棚間隔(mm)140 棚段数(段)8
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークリフト作業用のパレット付苗箱収納棚です。 軽トラックにピタリと収まるサイズです。 育苗センターなどで頻繁に使用することを提案し、運搬時に最も力の掛かるジョイント部には、アルミ型材の超大型ブロックを使用し、ボルト締結することで強度を高めました。
材質アルミ 形式水平収納 棚間隔(mm)130
1台
209,000 税込229,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ナエラック
最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
棚間隔(mm)186 棚段数(段)6
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミスアルミ苗コン
RoHS
オールアルミ製だから育苗時の水まきでも錆びません。 何より軽量なのは魅力的。 全サイズ軽トラにて運搬可能です。 AJ型はV字固定です。 花の苗用にも使用できます。
全幅(mm)950 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)コン助ラック
コン助にセットすれば1度に10枚の育苗箱を運搬できます。改良により一般的な育苗箱(30cm×60cm)より小さい野菜用育苗箱にも使用できるようになりました。
用途育苗箱の運搬に 取付可能対象推奨機種(コン助):CN-40D(DX・N)、CN-45D(DX・N)、CN-45DW、推奨機種(愛菜号):CH-700S-14、CH-700S-12R 質量(kg)5.4 苗箱収納枚数10枚 棚間隔(cm)14.5
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。 アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。 台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動、設置がラクな軽量化 振動を吸収する特殊ローラー 1.8mが2本で1セット(3.6m)、ワンタッチで何本でも接続できます。 裏表で育苗箱のガードつきでもなしでも使えます。 リバーシブルで幅広荷物も運べます。 苗箱以外の移送にも使用できます。
用途苗箱移動に 材質スチール(ロール部/塩ビ) 質量(kg)15(1.8m×2) ピッチ(mm)(ロール)180 本体寸法(mm)3600×360×60
1台
38,980 税込42,878
欠品中

テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。 コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。 テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
最大積載量(kg)80 質量(kg)10.1 荷台寸法(高さ)(mm)650~750 荷台寸法(長さ)(mm)760 荷台寸法(幅)(mm)720~1120 タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D型で持ちやすいハンドル形状。 ポット用に考えられた形状で引っ掛けやすい。
材質アルミ、スチール 質量(g)514/1本(2本/セット) 寸法(全長)(mm)480~780
1セット(2本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷

最大積載量(kg)80 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)525×1300(荷台のみ900~1240)×530 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)アルマキ
路地への播種が歩きながら連続して行えます。アルマキは約670gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッキ感覚で楽々作業できます。種の吐出口(先端部)は接地プレートの作用で自然に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず播種作業ができます。接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さを一定にしやすく生育がそろいやすくなります。条件の良い地質では接地プレートの組み換えにより覆土まで可能です。
用途スイートコーン・大豆等の播種に 材質アルミ 直径(Φmm)使用可能な種:18 質量(g)670 長さ(cm)100
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)線引くん
播種時などに使用する畑の線引きです。 ピン幅調節および、ピンの増減が可能で、逆向きにもできます。 ピンおよびピン取付けバーが分割できるので、移動や運搬が楽におこなえます。 LH-1800はコンパクト設計ですので、ハウス内作業(特にイチゴ苗の植付け作業)に便利です。
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ナエッコ
フレームが畝の中心より左側にそれているので、1条植えに最適です。 座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅と高さ、本体長さと高さ、苗箱設置高さなどを全て簡単に調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
用途レタスの値付け、ダイコンの間引き等に。 最大使用荷重(kg)100 全長(mm)1430~1880 質量(kg)9.3 タイヤタイプ前輪/ノーパンクタイヤ:直径218mm 幅340mm、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N) タイヤ幅(mm)400~600(タイヤの芯々) 地上高さ(mm)220・270
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

フックの部分がスチール製で長持ちします。 苗箱バンド用に開発された専用特殊ゴムの為、耐久性に優れています。 余裕のある収納袋付なので、保管にとても便利です。 ヒモ等よりも数倍早くセットでき、運搬にも最適です。 1箱50本入れで250枚の苗箱がセット出来ます。
1箱(50本)
7,198 税込7,918
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング