農業機械 :「草 石」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石飛低減・巻き付き低減・消費燃料低減効果あり。 Wエッジチップで切れ味増強。
穴径(Φmm)25.4 刃数(p)33
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

忍者シリーズ 安全忍者 草影(BP入) 関西洋鋸 動画あり
刃袋をなくした特殊形状(特許)で3つの低減効果を発揮。1石飛低減:刃袋がないことで小石の引っ掛かりが起こりにくく、石飛を低減します。 2巻き付き低減:刃袋による草の巻き込みが少なくなり長い草の巻き込みを低減します。 3消費燃料低減:Wエッジチップで切れ味鋭く低速回転でも楽に草刈りができます。充電式の刈払機にも最適です。
ピッチ33
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩間式ミラクルパワーブレード WM型 M.I.K 動画あり
草の絡みが無い為、草を刈る刈払機の振り抜けがスムーズです。 充電式刈り払い機にも適しています(バッテリーが大幅に長持ちします) 石礫等の飛散が少ない(刈り払い作業中に石などが遠くに飛んでいかない。) 低速回転での使用の為、緊張がなく疲れにくい、また大幅な燃費低減にも繋がります。 安全性も考慮して本体基盤の損傷をする事もなく刃の一部が欠損する程度ですむ
刃形両側刃 材質SK-85 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.2
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚異的な切れ味と力強さを実現 一般的な雑草の草刈りや、除草作業に困難なすきま草の処理、コンクリートや歩道脇などにも対応できます。 石などが多い場所では、本体を逆に装着していただくと、石はねを軽減できます。 夏場に繁茂する大型の雑草や繊維質の多い厄介な雑草も簡単に刈り取りができます。 フェンスやガードレール際の除草作業に大きな効果を発揮します。 田んぼの草刈りや、芝刈りにも最適です。 本体はアルミ合金により、軽量で劣化しにくく、半永久的にご使用いただけます。次回からは替刃(別売り)で対応可能です。 6ヶ所の差し込み口があり、用途に応じて2方出し、3方出しを選択可能で、時短できます。
用途ハンドル付、動力式エンジン付草刈機にそのまま取り付けるだけ。刃先がブラシなので、お年寄りや女性にも安全に、安心してご使用いただけます。ブラシ刃だから、すきま草の処理や、コンクリート構造物の際刈り、フェンス草際の草など、気にせずこれ1枚でOK。チップソーや金属刃をお使いの方もこれ1枚あれば多用途にご使用いただけます。 仕様本製品は、替刃(2方出し、クリスタルドラゴン)が取り付けられた状態でのお届けになります。ラベルが貼付されている面が上です。 材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル、本体盤/アルミ(合金) 本体質量(g)約240 排気量(cc)エンジン:22以上
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。 適合機種(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163 寸法(mm)145×70 刃厚(mm)6
1セット(2枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸の多い畦に最適。巻きつき低減。石のあたりが少ない。 波型・台金で凹凸地形にピッタリ作業。 安全耐久の斜め埋め込み型で強く切れる。 最高精度の四面フル研磨。ダイヤメッシュで超軽量。
用途畦草・雑草・笹。 刃厚(mm)1.25 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。 適合機種オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021 寸法(mm)140×60 全長(mm)140 刃長(mm)60 刃厚(mm)6
1セット(2枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈るほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。軽量設計。刈払機に取り付けたままコード交換可能。市販の丸型Φ3.0mmまで、または角型2.4mmまで使えます
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る 付属品付属コード:角型2.2mm×3m付 寸法(mm)210×162×33 材質(本体)樹脂+20%ガラス強化材 質量(g)204 アズワン品番64-4067-89
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

J-A ナイロンカッター 回転繰り出し式 斬丸 動画あり
コードが短くなると自動でコードが繰り出す
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る 形状角型 付属品付属コード:角型2.2mm×4m付 材質本体/PA6・グラスファイバー付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) 寸法(mm)200×170×37 質量(g)314 アズワン品番64-4067-81
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに 材料ナイロン
1個
889 税込978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草を刈った跡がキレイで安全な作業を実現でき、しかも機械に優しく経済的です。上下2段刃で、草を細かく粉砕し、刈り跡がキレイです。回転するフリー刃は、石等の硬質異物に当たっても、衝撃を緩和するので、機械本体へのダメージを軽減します。フリー刃と一緒に回転しない純正同等の固定式ボルト採用で、基盤穴が大きくならず安全です。石等の飛散が少ないので安全です。フリー構造は、石等の硬質異物に当たった衝撃を逃がしてくれるので、刃は磨耗も少なく、長寿命になり経済的です。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー刈刃セット。 スパナサイズ(mm)幅142×高さ14×奥行32 材質本体基盤:SK-85 刃:SK-85
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン 長さ(m)50
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

コード取付簡単。差し込むだけ。フリー鉄安定板構造で摩耗に強く長持ち。草の抵抗が少なくスパッと斬れるシャープネスコード付属。滑らかな湾曲で地面にすべらせやすい
用途壁・フェンスのキワ刈り、雑草刈りなどに。石の多い場所でもOK 形状角型 仕様フリー安定板付 付属品シャープネスコード角型:対辺2.3mm×20cm×6本付 寸法(mm)210×150×25 質量(g)191 アズワン品番64-4067-70
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン 長さ(m)100
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン+アルミニウム含有 長さ(m)10
1個
399 税込439
翌々日出荷

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン+アルミニウム含有 長さ(m)100
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン+アルミニウム含有 長さ(m)50
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

コード取付簡単、差し込むだけ。薄い!短く刈れる。地面から約0.7mm。軽くて丈夫、アルミ合金製。4本出し可能!軽く切れ、コード長持ち。カットコード使用可能!。2way!コード取付いろいろ1.カットコードを差し込むだけ(2.4本出し可)2.ストッパー付コードを差し込むだけ(2.4本出し可)。4倍永切れ!耐久性・耐摩耗性アップ、メタリックコード
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る 付属品付属コード:角型メタリックコード2.2mm×20cm 8本付 材質本体/アルミダイキャスト付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)添加物/アルミニウム微粉末 寸法(mm)230×180×25 質量(g)157 アズワン品番64-4067-99
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに 材料ナイロン+アルミニウム含有
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン 長さ(m)10
1個
299 税込329
翌々日出荷

OREC(オーレック)ウイングモアー
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。フリーナイフ仕様で石が多い場所、背の高い草に威力を発揮!
仕様能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.3(直線刈時) 型式三菱/GB181PN-412 種類フリーナイフ×8枚 ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本 車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6 ハンドル上下:菊座固定式 刈り幅(mm)690 刈込み高さ(mm)10~70 機能トルクリミッター付 全長×全幅W×全高(mm)1780×905×940 クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式 駆動方式2WD 最大出力(kW)4.6 走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)6.3 走行タイプ前進2段後進1段
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

リバーシブルだから刃研ぎ不要。表→裏→表と何度も繰り返し両面が使える。石・空き缶が飛びにくい。しかも超硬チップを使っていないので、石・コンクリートなどに当たっても刃先が欠けにくい超安全設計!薄板なので軽くて人・機械にやさしく作業がラクラク!ハイブリット刃採用のため草が巻き付きにくい!
穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)230 刃数(p)36
1枚
999 税込1,099
当日出荷

ひねることで常に角で草を刈り鋭い切れ味を持続。他の製品より耐磨耗性を目的に素材・製法を新しくしアルミニウム粉を含むことにより切れ味・耐久性がUP。用途:石や異物の多い場所・木の根際などの草刈に最適
用途石や異物の多い場所・木の根際などの草刈に最適 材質ポリアミドコポリマー 形状ツイスト 直径(Φmm)3.4 質量(g)約285 コード長さ(m)40 先幅(mm)3.4(対角)、2.4(対辺)
1個
1,888 税込2,077
3日以内出荷

鋸目八枚刃 三陽金属(ERBA) 動画あり
日本初レーザー焼入れで耐久性4倍以上!(メーカー八枚刃と比較) チップソーより薄刃で草の抵抗が少なく切れ味抜群。 多段状の鋸目刃で切れ味長続き。外側の刃が摩耗しても内側の刃が切るので切れ味長続き。 石が飛びにくい安全フォルム。飛散やキックバックが少なく石の多い場所でも安心して作業が可能!
用途刈払機用 刃数(p)8 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久力がグーンとアップ!従来のナナメ埋め込み方式に比べ、2段ロー付け方式を採用することによって、接合力が大幅にUP。チップ自体が非常に外れにくくなっています。 衝撃に強い!超硬岩石対応特殊チップにより、石などの衝撃に非常に強く、チップの欠けを極限まで軽減させることに成功。 進化した切れ味!最新精密研磨により、鋭く研磨されたチップは、やわらかい草から硬い草まで軽く切断可能です。 スーパーバレンシアコーティング<オリジナルコーティングにより、草汁がつきにくく、摩擦抵抗が少ないため、長時間の作業も疲れません。
刃厚(mm)2
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊刃形で草が絡みにくい電気式・充電式専用チップソーです。耐摩耗性・耐衝撃性が高い超硬チップで切れ味が長持ちします。石に当たっても外れにくい、安全な埋め込み型の超硬チップです。操作が楽な軽量タイプです。
用途電気式・充電式刈払機専用刃。
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

上下刃逆回転はさみ切り方式 MUSOU ツインブレード 三陽金属(ERBA) 動画あり
【石跳ね、キックバックを抑え、安全草刈!無双ツインブレード!】 上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを抑制! 独自のギア構造により、抜群の耐久性! 3個のギヤで外部からの衝撃や刈払機の入力不可を分散。 ギヤの耐久性UP!日本製高級刃物による圧倒的な切れ味と、作業時の騒音低減を実現! 刃は立体的な加工(上刃)と、切れ味鋭い2面刃付! リブ加工で草の絡みを軽減! 下刃との設置面積を減らし、振動荷重と騒音を軽減! 刃は高級刃物鋼に熱処理を施し、草刈に最適な硬度を実現! チップソー並みの燃費を実現! 地面に置いて滑らせて簡単に草刈作業! 刃の交換も簡単でメンテナンス性抜群! ボルト1本を外すだけで簡単に交換可能。 刃の取付はピンに固定するだけで簡単! 360°全方向へ草刈可能で、場所を問わず往復刈りで作業効率アップ! キックバックがないため、水田などの水際の草刈りや、ゴルフ場のバンカーエッジの手入れにも役立ちます。 国土交通省運用NETIS登録商品登録番号:KK-190011-A
用途石の多い現場や、駐車場周り、道路ギワ、中央分離帯の草刈りなど、決して石飛びのあってはならない場所や、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などでの草刈りに 本体寸法(mm)230×230×107 外径(Φmm)230
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

でかチップ巻付き防止 セフティー3 動画あり
ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。石の多い所での作業に最適です。強力斜め埋め込み、刃先全面研磨(先端・両側面・スクイ面)のため切れ味、耐久性に優れています。チップ3倍大型化(メーカー比)のためロウ付け面積が大きいので衝撃に強く、チップが飛びにくいです。2枚のはね上げを施すことにより、刈払機本体のギアケース部への草の巻き付きを防ぐ機構に仕上げています。
用途草刈り。 仕様斜め埋め込み 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2
1枚
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
砕土性に優れています。石に強く、耐摩耗性に優れています。草など残物の裁断に優れています。摩耗耐性に優れた溶着加工。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類MG爪(外側溶着)/M4G
1セット(28枚)ほか
71,980 税込79,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
砕土性に優れています。石に強く、耐摩耗性に優れています。草など残物の裁断に優れています。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類M爪/M4
1セット(28枚)ほか
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります