農業機械 :「草むしりいす」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSA-400は座面が少し高いため地面より少し高い所の作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性もよく長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、前後左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 移動に便利なハンドル付です。
トラスコ品番762-1558 全長(mm)700(ハンドル除く) 質量(kg)6.8 座面高さ(mm)330・380 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) 最大使用荷重(kg)100 タイヤ幅(mm)250
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

少しずつ移動しながらしゃがんだりかがんで作業を行う草むしりやガーデニングなどに便利なタイヤ付きの座面回転式椅子です。座面は左右制限無く回転可能。
質量(kg)約1.8 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×36.5×20 寸法(Φ×高さH)(cm)座面部:約23.5×20
1箱(6台)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります