農業機械 :「草切りはさみ」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
振動で雑草を根こそぎ抜きます。
刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
消費電力(W)80
電源コード(m)0.2
無負荷ストローク数(min-1)約2500
ストローク幅(mm)10
材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)
付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
幅(mm)85
全長(mm)約300
質量(kg)0.9
高さ(mm)175
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間(分)約20
電源タイプAC電源式
アズワン品番64-8900-76
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。