農業機械 :「草刈 プロテクター」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1台
3,598 税込3,958
当日出荷

首元や胸元に侵入する飛散物をシャットアウト!お手持ちのフェイスプロテクターに装着できます。
寸法(mm)金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム 質量(g)34 アズワン品番64-4068-09
1個
759 税込835
当日出荷

1台
3,698 税込4,068
当日出荷

1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷


1台
3,698 税込4,068
3日以内出荷

1枚
3,098 税込3,408
3日以内出荷

1台
3,698 税込4,068
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

作業中の飛来物からあなたを守る
用途草刈り作業に。製材加工。石材加工。研磨加工 仕様ジャンボ透明 材質(透明板)ポリカーボネート 寸法(mm)(外枠)PP(メッシュ板)スチール/電着塗装 質量(g)280 アズワン品番64-4068-03
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

作業中の飛来物からあなたを守る
用途草刈り作業に。製材加工 材質(外枠)PP(メッシュ板)スチール/電着塗装
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のトリマー(刈払機)です。 高速回転するコードで、障害物は傷つけずに、伸びた草を切り落とし、手軽に芝生や雑草の刈り取りを行えます。折り畳み式のプラントプロテクターにより、花や植物を傷つけずに作業が行えます。 身長にあわせて長さを調整できる伸縮ポール、角度や向きを変更可能なカッティングヘッドでキワ刈り時や、植木の切り込みも簡単に行えます。 コードレスで取り回しがよく、壁際や低い場所でもお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
刈込み幅(mm)300 刃の種別ラインヘッド 機能ナイロンコード送り出し:自動的に、バッテリーと充電器を含む、コイル、プラントプロテクター、位置調整、フロントハンドルは取り外し可能、回転するカッティングヘッド コードツイストタイプ コード径(Φmm)1.6 バッテリー電圧(V)18 1充電当たりの作業量最大350m(2.5Ah)/最大700m(5.0Ah) 使用時間(分)一回の充電:最大30(2.5Ah)/最大60(5.0Ah) 質量(kg)2.5(アクセサリーを含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1325×312×315 商品タイプ本体、バッテリーセット 回転数(min-1[回/分])7800
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

手軽に転がして使える楽軽草刈機です。 パワーエンジン搭載ナイロンコード仕様で壁際や木の幹回りの草刈に適しています。 持運び時はハンドルを畳んでコンパクトに出来ます。 大型飛散防護カバーで飛んでくる草や小石から自分を守ってくれます。 軽い力でエンジン始動出来るミラクルスタート搭載です。
仕様●タイプ:ナイロンコード●モップかけの様に転がすだけの簡単草刈機●セット内容/付属品:刈刃プロテクタ、保護メガネ、標準工具一式●原産国:日本●コード番号:363-1750 アズワン品番67-5545-86
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

あぜ道・堤防など、斜面の草刈に安心。 すべり止め防止スパイク。
材質本体:S50C(鋼)、止め皮:塩ビ(合成ゴム) 幅(mm)95 高さ(mm)100 質量(g)160 奥行(mm)45
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります