農業機械 :「草刈り 袋」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用部品 取付袋ナット 適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853 セット内容取付袋ナット:2個入 種別取付袋ナット 材質SUP10
1セット(2個)
479 税込527
翌々日出荷

ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途斜面刈リ草刈機用フリーナイフ。スパイダーモア用極上フリー替刃。 セット内容替刃260mm×4枚入/M10袋ナット3個・M10ワッシャー1個入 対応ハートフルジャパン:極上フリー500SP、オーレック・共立・ヰセキ:SP・AZ300・300A・301・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。ウィングモア用極上フリー替刃。 セット内容替刃355mm×4枚入/M10袋ナット2個入 対応ハートフルジャパン:極上フリー700WM、オーレック/共立/ヰセキ:WM・AZ736BF・736F・746F・726F・747Pro・757P等
1セット
1,898 税込2,088
欠品中

ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。ウィングモア用・カルステージ主軸側用極上フリー替刃。 セット内容替刃310mm×4枚入/M10袋ナット2個入 対応ハートフルジャパン:極上フリー600WM、600GC・700GC(メインカッター):オーレック・共立・WM・AZ646F等
1セット
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。カルステージ側面側専用極上フリー替刃。 セット内容替刃410mm×4枚入/M10袋ナット2個入 対応ハートフルジャパン:極上フリー700GC
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷

衝撃に強いチップ完全埋込型。深い埋め込みなのでチップが飛びにくい。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群。切れ味、強度のバランスが優れたお買い得チップソーです。衝撃に強いチップ完全埋込型。深い埋め込みでチップが飛びにくい。
穴径(Φmm)25.4
1枚
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。 仕様金剛打(12打) 材質ナイロン 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度があり、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。 摩擦にも強く、耐熱性にも優れています。
用途農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。保湿用シート等の固定や、結束にも最適です。 仕様ナイロン金剛打(12打) 材質ナイロン
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

草刈り作業の草の巻き付きを大幅に軽減。 草の巻付きが気になる方に最適。 あらゆる草に対応できる特殊刃型(PAT.P)。
材質ステンレス鋼
1袋(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(12枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

工具不要の簡単組み立て式衝立フェンス。すぐに使用できるパイプとネットのセット。縦でも横でも使用可能。持ち運び、保管に便利な収納袋付き。草刈り時の石などの飛散防止になります。
材質塩化ビニル、PVC、ポリエステル 寸法(mm)1200×1800 質量(kg)5
1セット
17,900 税込19,690
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM-2630A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)4.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305 排気量(mL)25.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.6 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

工具不要、主要なパイプはゴム紐で連結され組み立て簡単! 自立用のパイプの取り付け位置でタテ長にもヨコ長にもお使いいただけます。 持ち運び、保管に便利な収納袋付き。
用途簡易組み立てフェンス・草刈り時の小石等の飛散防止 材質パイプ:PVC (黒)、ネット:ポリエステル + PVCコーティング(青)、面ファスナー:ポリエステル、収納袋:ポリエステル(黒) 寸法(m)1.2×1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 目合い(mm)2
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM270A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ) 質量(kg)4.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305 排気量(mL)25.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.6 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

忍者シリーズ 安全忍者 草影(BP入) 関西洋鋸 動画あり
刃袋をなくした特殊形状(特許)で3つの低減効果を発揮。1石飛低減:刃袋がないことで小石の引っ掛かりが起こりにくく、石飛を低減します。 2巻き付き低減:刃袋による草の巻き込みが少なくなり長い草の巻き込みを低減します。 3消費燃料低減:Wエッジチップで切れ味鋭く低速回転でも楽に草刈りができます。充電式の刈払機にも最適です。
ピッチ33
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM-2300A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×610×300 排気量(mL)20.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.4 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当) 使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置! (D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000 取付穴径(Φmm)25.4 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)36 関連資料(0.82MB) 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)255
1台
40,980 税込45,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電刈払機の稼働時間を伸ばす充電刈払用のチップソーです。空気抵抗削減+軽量化+耐久性を実現した新穴形状を搭載しました。歯袋をなくすことで抵抗を減らしバッテリーへの負荷を軽減します。超硬チップを薄くすることでより空気抵抗を少なくします。抵抗削減構造により無負荷時約20%の稼働時間アップします。
用途刈払作業用。 材質台金S50C
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電刈払機の稼働時間を伸ばす充電刈払用のチップソーです。空気抵抗削減+軽量化+耐久性を実現した新穴形状を搭載しました。歯袋をなくすことで抵抗を減らしバッテリーへの負荷を軽減します。超硬チップを薄くすることでより空気抵抗を少なくします。抵抗削減構造により無負荷時約20%の稼働時間アップします。
用途刈払作業用。 材質台金S50C 入数2枚
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vコードレス刈払機 HiKOKI(日立工機) 動画あり
「軽く、バランスが良くて振りやすい」 従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現 モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感 回転数3段階切替 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈り バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ) 取付ねじ左M10 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池 充電時間(分)約32 チップソー外径(Φmm)230
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(30本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三陽金属 安全カッター E3用替えコード。アルミ含有で、強くてよく切れるアルエッジシリーズ:耐久性の高いストレートタイプと、切れ味と静音性のツイストタイプをご用意。
用途安全カッターE3用替えコード 長さ(cm)20
1袋(50本)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ。3次規制適合。ループハンドルタイプなので、持ちやすく、傾斜や起伏の多い所での作業に向いています。スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープできます。レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構。部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています。始動が簡単、リコイルの引き力が軽い。
材質樹脂 全長(mm)1765 質量(kg)4.3 燃料混合ガソリン (レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイルFC級/FD級) 排気量(mL)20.6 燃料タンク容量(L)0.4 サイズ(Φmm)刈刃:230 運転時間(分)目安:25
1台
40,000 税込44,000
3日以内出荷

差込み式ナイロンカッター用の替コードです。 スパイラル形状のため、しっかりと草を刈り込みます。
用途壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。 トラスコ品番195-5820 材質/仕上ナイロン 質量(g)54 長さ(m)0.25 アズワン品番64-8618-03 太さ(mm)3.0
1袋(30本)
999 税込1,099
当日出荷

刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード。 極太4面ギザ刃で固い草をラクラク破断。 あきらめていた秋冬の固い草でもバリバリ刈れる。 先細りしない新形状、最高の心地が持続。 極太ブレードで耐久性UP。 太さとしなやかさを合わせ持ち、消耗する前に草を破断。
用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード 対応SSC-4G
1箱(20本)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18V コードレス草刈機 HiKOKI(日立工機) 動画あり
HiKOKI(日立工機)18V コードレス草刈機
軽量2.2kg!※電池(BSL1820M)含む。シャフトパイプが伸縮式で使いやすい。フロントハンドルの角度調整可能。ギアヘッド部の角度4段階、及び180度回転可能。キワ切り(エッジカット)可能
質量(kg)2.2(電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140~1555×223×335 刈込み幅(mm)230 コード長さ(mm)使用ナイロン:5 コード径(Φmm)使用ナイロン:1.6 刈込み方式ナイロンコード 回転数(min-1[回/分])8000 関連資料メーカーカタログ(2.27MB)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ! モーターを後方に配置したことでバランスが向上。 軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。 メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。 回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。 最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが 速くなり、作業効率も向上。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900 仕様携帯方式:肩掛式 刃数34 穴径(mm)25.4 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ230
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品:軽量チップソー(36山、230×25.4mm)、刈刃カバー、(+)ドライバー付ソケット、六角棒レンチ(4mm、5mm各1本)、保護めがね、付属品袋、肩掛バンド、飛散保護カバー、延長コード(10m)。二重絶縁。庭や畑のお手入れ、雑草の刈込作業に。密集した雑草も快適に刈れる排気量22mLのエンジン式刈払機と同等のハイパワー。持ち運びや収納に便利な分割タイプ。かたい密集した草でも回転数が落ちにくい高速7,800回転。時間や場所を気にせず使える低騒音。エンジン式に比べ経済的。環境にやさしい排気ガスゼロ。切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属。ナイロンコードも使えるので壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業に便利。
全長(mm)1780(分割時:977) 質量(kg)5.2 電流(A)5.8 電源AC100V・560W コード長さ(m)0.25 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1,780(977)×630×360 穴径(mm)ブレード:25.4 サイズ(Φmm)刈刃:230
1台
27,000 税込29,700
3日以内出荷

スパイラルコード
用途らくかるカッター用交換コード。 太さ(mm)3
1袋(30本)
899 税込989
5日以内出荷

プラッター楽ネオ専用の交換コード(1m×10本入り)。
質量(kg)0.94 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×15
1袋(1m×10本)
1,398 税込1,538
当日出荷

ツムラ(津村鋼業)ハイパーフリー 替刃
切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。 セット内容刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個 材質刃:SK-85 質量(g)(刃)95・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6 奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13 対応材質・ツムラ ハイパーフリー 700WM・オーレック・共立WM・AZ/736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等(対応基盤) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×1×4 対応機種オーレック・共立WM・AZ/706・716・726・736・736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等 ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13 ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様適合本機型式:SP852AF セット内容ナイフ×8袋ナット×6ナイフ取り付けボルト×4座金×2バネ座金×2ロータリーディスクCMP×2
1個
15,980 税込17,578
欠品中

切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
用途自走式斜面草刈機用のフリー替刃。 セット内容刃4枚・M10袋ナット3個・バネ座金1個・M8ナイロンナット4個 材質刃:SK-85 質量(g)(刃)62・(M10袋ナット)13・(直径10バネ座金)4・(M8ナイロンナット)6 奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×17×47 ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13 ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9 座金寸法(mm)直径10バネ:幅18×高さ5×奥行18
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ハイパーフリー用替刃260の取付ボルトセットです。
適合機種オーレック、共立、イセキ:SP/AZ300、300A、301、431F、650AF、851AF、852AF、853、853A等 セット内容替刃260×8枚/ハイパーフリー刃用取付ボルト×4本/M10袋ナット×6個/M10バネ座金×2個/平座金11×30×3.2mm×2個
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷

切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。 セット内容刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個 材質刃:SK-85 質量(g)(刃)69・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6 奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×2×3 ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13 ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9
1セット
2,498 税込2,748
欠品中

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気刈払機 分割仕様
クルマの移動や収納時に便利な「分割式」 コンパクト パイプ部を分割できるので、収納のしやすさはもちろん、コンパクトカーのトランクにもスッキリ収まります。 22mlのエンジン式と同等のパワーで長く伸びた雑草も楽に刈れます。
消費電力(W)560 回転数(min-1[回/分])7800 ハンドル形状両手ハンドル 付属品保護めがね、六画棒レンチ(4mm、5mm)ドライバ付ソケット、付属品袋、軽量チップソー、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、延長コード10m、左手ハンドル、キャップ(ギアケース側パイプ取付)キャップ(本体側パイプ取付) トラスコ品番819-5489 電源(V)単相100 コード長さ(m)0.25 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800 定格電流(A)5.8 刃物外径(mm)230 刃物内径(mm)25.4 絶縁方式二重絶縁 延長コード(m)10
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

仕様適合本機型式:SP431F/SP852AF セット内容ナイフ×8袋ナット×6ナイフ取り付けボルト×4座金×2バネ座金×2
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

形状四角型 仕様ビニール袋2本入り 太さ(mm)2.3
1パック(2本)
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパーフリー用替刃355の取付ボルトセットです。
適合機種オーレック、共立、イセキアグリ:WM/AZ726AF、736BF、736F、746F747Pro、747P、757P等、スパイダーモアRC RCSP/RCM530(1セット2台分となり、平座金は1セット1個使用します) セット内容替刃355×8枚/ウイングモア用取付ボルト×4本/M8バネ座金×4個/ハイパーフリー刃用取付ボルト×4本/M10袋ナット×4個/平座金12.5×22×2.3mm×4個
1セット
5,498 税込6,048
4日以内出荷

仕様適合本機型式:SP431F セット内容ナイフ×8袋ナット×6ナイフ取り付けボルト×4座金×2バネ座金×2ロータリーディスクCMP×2</p
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります