農業機械 :「草刈り用ズボン」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
J-A ナイロンカッター 回転繰り出し式 斬丸 動画あり
コードが短くなると自動でコードが繰り出す
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る 形状角型 付属品付属コード:角型2.2mm×4m付 材質本体/PA6・グラスファイバー付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) 寸法(mm)200×170×37 質量(g)314 アズワン品番64-4067-81
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります