農業機械 :「草刈り用具」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。草刈り作業時に負担をかけない軽量・安全設計。刈りながら草を寄せる「集草アーム」と「防護カバー」が一体化した画期的カバー。草刈り後の集草作業の苦労から解放
用途草を刈りながら集草。草・小石の飛び散りをガード 寸法(mm)370×270×80 材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー 質量(g)266 アズワン品番64-4067-79
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

円盤型ナイロンカッター。 地面を滑らせ楽々草刈り。ナイロンカッターなのに地ズリしながら草刈作業が可能。 切味抜群、飛散抑制、エコノミー機能。 押え金具は一切必要ありません。 カシメ付コードは差し込むだけの簡単設計。 摩耗ゲージ付で安心作業。 田んぼ、石場、道路線路脇、芝生とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6、7、8、10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(△3mm)×8 質量(g)約250 寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×30
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

チップソーでは刈れない狭い場所、縁石の際、ブロック塀・フェンス沿いなどの草刈りに最適です。ハサミなので必要な長さに切ってご使用ください。一般的な大部分の草刈り機にご使用いただけます。
形状四角型 長さ(m)約75 材質ナイロン 断面寸法(mm)24×24 オレンジ
1巻
1,298 税込1,428
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります