農業機械 :「草刈り」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
3,629件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000 刈込み幅(mm)250 電源(V)単相100 電流(A)3.8 消費電力(W)400 コード長さ(m)0.3 刈込み方式ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239 仕様ナイロンコード式 付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg)2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

ナイロンコード 草刈り用 丸形 モノタロウ 動画あり
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m)70 形状丸型 材質PA6+PA66 オレンジ 太さ(mm)2.4
1巻
819 税込901
当日出荷

ナイロンコード 草刈り用 四角形 モノタロウ 動画あり
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m)70 形状四角型 材質PA6+PA66 太さ(mm)2.2
1巻
899 税込989
当日出荷

チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 材質PA66+チタン粉末配合 形状四角型 長さ(m)50
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 形状鋸刃型 長さ(m)30
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 回転時に空気抵抗を低減します。切れ味、静音、燃費がアップします。
用途刈払機用ナイロンコード。 形状スパイラル型 長さ(m)50 仕様雑草用 直径(mm)2.4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。 形状四角型 仕様雑草用
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
用途草刈り作業。 穴径(Φmm)25.4
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刈払機に取り付けアスファルト、コンクリート、レンガ等の隙間から生える雑草を除去する工業用スチールブラシです。チップソーで刈れなかった箇所の雑草を除去できます。雑草のほか苔、シミ、汚れ落とし、錆取りにも使用できます。工業用スチールワイヤーにより長寿命です。ブラシ径Φ150で抵抗が少なく扱いやすいです。
用途雑草除去、苔除去、汚れ落とし、塗装剥がれ、錆取り 質量(kg)0.6 最大安全回転数(min-1[r.p.m])10000 取付穴径(Φmm)25 ブラシ径(Φmm)0.5、150 関連資料※メーカーチラシ(0.46MB) トリム(mm)(長さ)22
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。 材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。 耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 断面タイプ四角 太さ(mm)2.2 長さ(m)250 材質共重合ナイロン タイプフランジボビン巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(250m)
4,898 税込5,388
当日出荷

AK-3710 刈払機(ナイロンカッタ専用) 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
ワンタッチで長さ調節ができる伸縮機能付 ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式 消費電力(W)400 回転数(min-1[回/分])6400 ハンドル形状ループハンドル 付属品保護めがね・飛散防護カバー・延長コード(10m)・エッジガイド(ネジワッシャ付) トラスコ品番379-8372 長さ(mm)1256 ※メインパイプ最長のときは1336mmです。 寸法(mm)刈刃/Φ1.65(1回の刈幅250) 電流(A)4.3 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])11000 コード長さ(m)0.25 刃の種別ナイロンカッタ 延長コード(m)10
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

強力斜め埋め込みのため耐久性抜群!。刃先全面研磨により切れ味抜群!。刃が左右交互のデザインで切断能力UP!!。窓穴付きで軽量で疲れ知らず!
用途雑草・山林・竹・笹・雑木等の下刈りまで対応 寸法(mm)外径230×刃数54P(内径:25.4・板厚:1.25・刃厚:2
1セット(5枚)
3,890 税込4,279
3日以内出荷

コードホルダーガッツはコードの取り出し口部分に採用した特殊形状により、コード装着時や摩耗による取り出し位置を変える際に穴を通さずワンタッチで簡単に作業可能。国内流通コードすべてに対応。スチールボディで安心長持ち設計で、ヘビーユーザーからビギナーまで、安心してお使いいただけます。
用途刈払機用 寸法(mm)138×25 質量(g)225 付属品スパイラルMAX2mがお試し用として付属 適合国内流通コード全て 仕様出口:4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
欠品中

防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。防災面は装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。
用途草刈用保護具。 セット内容刈払用防災面(KB-13-2)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2) 材質サロペットパンツ:ポリエステル100%
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

強力斜め埋め込みのため耐久性抜群! 刃先全面研磨により切れ味抜群!。窓穴付きで軽量で疲れ知らず!
用途雑草・竹・笹・雑木が良く切れる。
1セット(5枚)
2,990 税込3,289
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。 形状丸型 長さ(m)50 仕様雑草用 直径(mm)2.4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。熱中対策防災面は上から麦わら帽子などの帽子を被ることができるので、炎天下の刈払作業でも熱中対策を行いつつ安心して作業することができます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。
用途草刈用保護具。 セット内容刈払作業用熱中対策防災面(KB-45)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2) 材質防災面(メッシュ部):スチール サロペットパンツ:ポリエステル100%
1セット
3,198 税込3,518
翌々日出荷

原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 形状四角型 長さ(m)50 太さ(mm)2.2 材質共重合ナイロン タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
1巻(50m×1巻)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用した本製品は、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施したスパイラルタイプの草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 断面タイプ四角・スパイラル 太さ(mm)対角3.0 長さ(m)180 材質共重合ナイロン タイプフランジボビン巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(180m)
5,998 税込6,598
当日出荷

刈払機専用。 雑木伐採などには使用しないでください。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量のチップソーです。長時間の作業でも負担を軽減します。本機への負担が減り燃費も向上します。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。切れ味と耐久性を両立させたチップソーです。
用途草刈り作業。 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 材質台金:S-50C
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

97144 草刈りコードホルダー ガッツ コンビ 斎藤撚糸 動画あり
差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。
用途差込みコード専用、刈払機用 寸法(mm)117×12 質量(g)75 付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り 適合差込コード 仕様出口:2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃です。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心
寸法(mm)107×28×4.5 ボルト寸法(取付)M10×34 適合メーカーオーレック・共立 穴径10.2
1セット(32枚)ほか
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

草刈コード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせ、適度なしなやかを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。
用途草刈用ナイロンコード 形状四角型 太さ(mm)2.2 材質共重合ナイロン、ガラス繊維 タイプドーナッツ巻
1個(13m×1本)ほか
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質ナイロン製です 外周エッジが減っても、内周エッジで刈るため、切れ味が長く続きます
用途草刈用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

97224 草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト 斎藤撚糸 動画あり
浮いて刈る!「ガッツエアーアシスト(草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、 1)ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに! 2)軽い!安全!疲れない! 3)取付は超簡単! 4)1本のコードを2回使える! 5)お試しコード4本付き!※トルネードM(刃付き菱形スパイラルコード2.6mm×3.9mm)、という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
用途差込みコード専用、刈払機用 外径(Φmm)160 高さ(mm)50 質量(g)230 対応コード差込コード 付属品差込タイプのトルネードM4本入り 仕様出口(個数):2
1個(160mm×50mm)
1,898 税込2,088
当日出荷

草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 形状四角型・スパイラル型 長さ(m)50 太さ(mm)対角3.0 材質共重合ナイロン タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
1巻(50m×1巻)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードで(特許出願済)、耐久性の良い共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。JIS試験法に基づく耐摩耗性能試験で、配合率に応じて従来ナイロンコードの数十倍から数百倍の耐摩耗性能を確認済ですが、耐摩耗性能の向上と折れやすくなる性質のバランスを最適化し、従来品の6倍の耐摩耗性能に設定したのが本製品です。原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本製。巻き長は使いやすい透明ブリスターケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
用途草刈用ナイロンコード 形状四角型 長さ(m)50 太さ(mm)2.3 材質共重合ナイロン、ポリエチレン タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
1巻(50m×1巻)ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザースリット加工で金属の響き音を低減。 本製品は刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用しておりますので長くお使いいただけます。 4面フル研磨で切れ味抜群! チップが飛びにくい強力埋込型。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)160 刃数(p)24 板厚(mm)1 アズワン品番64-4077-45
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

刃厚(mm)2.2 材質特殊鋼 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる場所に、パーフェクトな刈りを!!一般草刈りから竹・笹・山林まで。軽量フッ素仕上。
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。 穴径(Φmm)25.4
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原料から加工まですべて日本製です。
用途刃付きスパイラル設計で、異次元の切れ味を実現。 長さ(m)20 太さ(mm)3.3 断面タイプ菱形ねじり 対角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

チップソーでは刈れない狭い場所、縁石の際、ブロック塀・フェンス沿いなどの草刈りに最適です。ハサミなので必要な長さに切ってご使用ください。一般的な大部分の草刈り機にご使用いただけます。
形状四角型 長さ(m)約75 材質ナイロン 断面寸法(mm)24×24 オレンジ
1巻
1,298 税込1,428
6日以内出荷

地面にささりにくく、草を跳ね上げるチップソーです。刃先全面研磨により切れ味抜群です。 斜面・不安定な場所でも安全に作業ができます。草の跳ね上げ効果で巻付やカラミを低減します。
用途草刈り作業。 厚さ(mm)台金:1.25 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 材質台金:S-50C
1枚
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
用途草刈用ナイロンコード 材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末 形状四角型 太さ(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(0.22m×30本)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、社内で特別管理のもと加工をしているため、草刈りコードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗など)は非常に良好です。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせたもの。適度なしなやかさを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。国内初のガラス繊維混練コードですが、従来品との比較物性試験やライブテストを繰り返し耐久性、安全性、経済性に十二分の配慮をしていますので、安心して使っていただけます。巻き長は使いやすい丸ハードケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
用途草刈用ナイロンコード 形状四角型 長さ(m)50 太さ(mm)2.2 材質共重合ナイロン、ガラス繊維 タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
1巻(50m×1巻)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーブインダストリー超軽量草刈り用チップソー
雑草刈、下草刈に最適です。田畑の畦道、車道の整備、河川敷・用水路などの斜面で活躍します。「超軽量草刈り用チップソー」・・・超硬チップ四面研磨仕上げ。
用途刈払機用チップソーとして 材質マンガン炭素鋼 シルバー
1箱(2枚)
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードで(特許出願済)、耐久性の良い共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。JIS試験法に基づく耐摩耗性能試験で、配合率に応じて従来ナイロンコードの数十倍から数百倍の耐摩耗性能を確認済ですが、耐摩耗性能の向上と折れやすくなる性質のバランスを最適化し、従来品の6倍の耐摩耗性能に設定したのがウルトラビートです。そんなウルトラビートに、再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施し、切れ味と静粛性をプラス。切れ味、静粛性、耐摩耗性を兼ね備えた高機能草刈りコードが本製品です。原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本製。巻き長は使いやすい透明ブリスターケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
用途草刈用ナイロンコード 形状四角型・スパイラル型 長さ(m)50 太さ(mm)対角3.2 材質共重合ナイロン、ポリエチレン タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
1巻(50m×1巻)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります