農業機械 :「草刈機用ゴーグル」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
手軽に転がして使える楽軽草刈機です。
パワーエンジン搭載ナイロンコード仕様で壁際や木の幹回りの草刈に適しています。
持運び時はハンドルを畳んでコンパクトに出来ます。
大型飛散防護カバーで飛んでくる草や小石から自分を守ってくれます。
軽い力でエンジン始動出来るミラクルスタート搭載です。
仕様●タイプ:ナイロンコード●モップかけの様に転がすだけの簡単草刈機●セット内容/付属品:刈刃プロテクタ、保護メガネ、標準工具一式●原産国:日本●コード番号:363-1750
アズワン品番67-5545-86
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。