農業機械 :「農家用品」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー比1.5倍の大型チップを採用し、長寿命で切れ味が抜群です。
厚さ(mm)1.25 材質(台金)高級炭素工具鋼 穴径(Φmm)25.4 材質(チップ)高硬度特殊チップ
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチ肥料散布機60L 和コーポレーション 動画あり
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。 容量(L)ホッパー:60 仕様タイヤ圧:25PSI 質量(kg)11.5 保証期間本体6ヶ月 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060 RoHS指令(10物質対応)対応 タイヤ幅(mm)(外寸)530 タイヤ外径(mm)310 散布幅(m)3.048~3.657
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

プロ農家が認める超ロングセラー商品。 台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 チップが取れにくい。
用途下刈、草刈用 仕様ロウ付け 刃形アール刃 刃厚(mm)2.2 板厚(mm)1.25 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類散粒機・散布機・散粉機 散布幅(m)6~8
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング