農業機械 :「農業用フォーク」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YK450MR用の交換部品です。
関連資料(0.2MB)
1個
199 税込219
5日以内出荷

YK450MR用の交換部品です。
関連資料(0.2MB)
1個
879 税込967
5日以内出荷

部品名称フオークメタルパツキン 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.32MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.79MB) 図解NoSSA-S600 1996ネン トランスミッション部品_No.3、CGA-6 トランスミッション部品_No.3、SSA-F610I 1991ネン トランスミッション部品_No.3、SSA-S600 2001ネン トランスミッション分解(1)部品_No.3、SSA-S1000 トランスミッション-2部品_No.3、SSA-F616M トランスミッション分解 ※~2003年2月部品_No.3、SSA-F610I 1994ネン トランスミッション部品_No.3、SSA-F610 トランスミッション部品_No.3、SSA-F615 トランスミッション ※~1999年11月部品_No.3、SSA-S600DX 1997ネン トランスミッション部品_No.3、SSA-F600 台車 サブミッション(2)部品_No.2、SSA-G540 トランスミッション部品_No.3、SSA-C610 トランスミッション部品_No.3、SSA-F600I トランスミッション部品_No.2、SSA-F615DX トランスミッション ※1999年12月~部品_No.3、SSA-F505 トランスミッション ※1999年12月~部品_No.3、SSA-G600 トランスミッション部品_No.2、SSA-F615M-2AD トランスミッション ※1999年11月~部品_No.3、SSA-S600 1997ネン トランスミッション部品_No.3、SSA-F505 トランスミッション ※~1999年11月部品_No.3、SSA-F615 トランスミッション ※1999年12月~部品_No.3、SSA-F615M-2AD トランスミッション ※1999年12月~部品_No.3、SSA-F611 トランスミッション部品_No.3、SSA-F616 トランスミッション分解部品_No.3、SSA-S600DX 2001ネン トランスミッション分解(1)部品_No.3
1個
379 税込417
7日以内出荷

部品名称クラツチレリーズフオーク 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.84MB) 図解NoSSA-α522 ファンレバー,ファンミッション部品_No.34、SSA-G545 ファンミッション部品_No.22、SSA-G565 ファンミッション部品_No.22、SSA-α520 ファンミッション部品_No.25
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

部品名称フオークメタルパツキン 関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(1.38MB) 展開図21(1.38MB) 展開図22(1.38MB) 展開図23(1.3MB) 図解NoSSA-F617MAT-1 トランスミッション分解部品_No.33、SSA-F616MAT トランスミッション分解部品_No.33、SSA-S602DXM トランスミッション分解部品_No.3、SSA-F616MA トランスミッション分解部品_No.33、SSA-S602DXVT トランスミッション分解部品_No.3、SSA-F616(4)-1 トランスミッション分解部品_No.33、SSA-S602DX トランスミッション分解部品_No.3、SSA-S610VT -1 トランスミッション分解部品_No.33、SSA-F617MAT トランスミッション分解部品_No.33、SSA-S611 トランスミッション分解部品_No.33、SSA-F617VT-1 トランスミッション分解部品_No.33、SSA-S1002 トランスミッション分解部品_No.33、SSA-F616V-1 トランスミッション分解部品_No.33、SSA-E602 サブミッション分解部品_No.32、SSA-S1002(4)-1 トランスミッション分解部品_No.33、SSA-E602DX サブミッション分解部品_No.32、SSA-F616M トランスミッション分解 ※2003年3月~部品_No.33、SSA-F616VT トランスミッション分解部品_No.33、SSA-S611KP トランスミッション分解部品_No.33、SSA-F616 トランスミッション分解 2003年3月~部品_No.33、SSA-S610 -1 トランスミッション分解部品_No.33、SSA-S611VT トランスミッション分解部品_No.33、SSA-F617VT トランスミッション分解部品_No.33
1個
399 税込439
7日以内出荷

部品名称クラツチレリーズフオーク 関連資料(1.18MB) 図解NoSSA-α520 エンジン(フライホイール,クラッチ,スタータ)部品_No.18
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷

YK450MR用の交換部品です。
関連資料(0.2MB)
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷


1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

YW450Hの部品です。
部品番号3 適合YW450H
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
789 税込868
5日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

従来のジズライザーよりも本体が約20mm小さくなって、更に軽くなり小回りが利きます。その上耐久性アップしました。 従来品と比べ約60パーセントの重量約62g実現、作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。 凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。 本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。 金属安定版に比べ、耐久性が約7倍、長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業。 仕様ナット式、ボルト式、両機種対応 材質金属部:鉄 樹脂部:ナイロン 寸法(mm)幅径80×高18 ブラック 質量(g)約62 取付径(Φmm)12mm以下に対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業 付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10) 適合ナット式、ボルト式 材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン 高さ(mm)20 質量(g)約78 幅(Φmm)100 取付径(Φmm)12mm以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力斜め埋込みにより、長寿命のチップソーです。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途雑草・笹に。 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 材質刃部:超硬チップ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
1組(2枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オペレーターシートフォークリフトタイプ。 スライドレール付。 シートベルト付。
材質PVCレザー、ウレタンスポンジ、スチール
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。強力斜め埋込みにより、長寿命のチップソーです。
穴径(Φmm)25.4
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソーに日本製の竹切り刃とゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。 【本体】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。 【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。 【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。 【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。 【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備 仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造 セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1 質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時) 電流(A)1.5 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)150 刃長(mm)210(ガーデンソー(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃) 切断能力(mm)ガーデンソー:最大約80 刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃) 板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9 絶縁方式二重絶縁 ストローク数(min-1[回/分])約2500(ガーデンソー) 定格時間(分)30 刃先金属用替刃:ハイス鋼 電源タイプAC電源式 ストローク長(mm)約20(ガーデンソー) のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.8(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17 刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、ガーデンソー(枝切り刃):3
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷

雑木・笹・竹も切れる刃数の多い万能チップソーです。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途山林下刈用。 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 材質刃部:超硬チップ 刃数(p)60
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式の生垣バリカンです。 切れ味鋭いダイヤモンド研磨された庭木用刃と芝生用バリカンの2タイプの替刃が1台2役を実現し、お庭のあらゆる剪定が可能です。 軽量でハイパワーなバッテリーを搭載し、長時間の作業でもパワフルなパフォーマンスを維持します。 幅12cmの芝生用バリカン刃では、芝生の剪定はもちろん、芝刈り機ではきれいに刈り取ることができない岩場や小道などに沿う芝のキワ刈りも得意。 また長さ20cmの庭木用刃では、ダイヤモンド研磨された両面刃で庭木の整枝・剪定、生垣の仕上げ、刈り込みも行えます。 2タイプの交換刃は、工具を使わずにねじ込み式で素早く固定できるので、1台2役で手軽にお庭のあらゆる剪定が可能です。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
刈込み幅(mm)200 バッテリー電圧(V)18 間隔(mm)刃:12 1充電当たりの作業量庭木用刃:最大450m(2.5Ah)/最大900m(5.0Ah)、芝生用バリカン:最大650m(2.5Ah)/最大1300m(5.0Ah) 使用時間(分)最大110(2.5Ah)/最大220(5.0Ah) 質量(kg)1.4(アクセサリーを含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)582×100×174 機能庭木用刃、芝生用バリカン、吊り下げ保管用ループ、刈刃ガード 商品タイプ本体、バッテリーセット 電源タイプ充電式
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

●パイプが伸縮式のバッテリー式高枝チェンソーで、最短の全長は2.6m、最長バー付きで4m、作業者が手に持つと高さ約5mに達します。●プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能です。●高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍します。
トラスコ品番622-2100 電源(V)30 電圧(V)36 ソーチェーンH00/25AP-58E ガイドバー長さ(mm)250
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷

PS-3000セット 高枝ガーデンポールソー レシプロセット YAMAZEN(山善) 動画あり
太枝切りができるガーデンポールソーにゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。 【本体】AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。10m延長コードも付属しています。着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能(約236.5cmから約300cm)。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製 切れ味が違います。 【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。 【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。 【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。 【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り 仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造 セット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書×1 質量(kg)約2.7 電流(A)1.5 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)150 刃長(mm)210(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃) 刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃) 板厚(mm)枝切り刃:0.9 絶縁方式二重絶縁 ストローク数(min-1[回/分])0~2500 定格時間(分)30 作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット 刃先金属用替刃:ハイス鋼 電源タイプAC電源式 ストローク長(mm)約20 のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.6(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃) 最大切断径(Φmm)庭木80 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)236.5~300×7×16.5 刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、枝切り刃:3
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)シヤフト
部品名称シヤフト 関連資料(1.03MB) 図解NoVSM-1020 エンジン(フォークレバー・制限調整ボルト)部品_No.7
1個
689 税込758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)マワリドメナット
部品名称マワリドメナツト 関連資料(1.03MB) 図解NoVSM-1020 エンジン(フォークレバー・制限調整ボルト)部品_No.14
1個
285 税込314
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン
部品名称パツキン 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 図解NoCGA-6 フォークレバー ガバナ部品_No.7、SSA-G540 エンジン(フォークレバー・ガバナ)部品_No.7
1個
309 税込340
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ソレノイドASSY
部品名称ソレノイドASSY 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 図解NoL4-520DW エンジン フォークレバー、ガバナ、部品_No.46、SSA-α500 エンジン フォークレバー、ガバナ部品_No.46
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン
部品名称パツキン 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 図解NoL4-520DW エンジン フォークレバー、ガバナ、部品_No.13、SSA-α500 エンジン フォークレバー、ガバナ部品_No.13
1個
105 税込116
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カラー1
部品名称カラー1 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.94MB) 図解NoSSA-α500 エンジン フォークレバー、ガバナ部品_No.15、SSA-M500DX エンジン カムシャフト、ガバナ部品_No.28、SSA-M500 エンジン カムシャフト・ガバナ部品_No.28、L4-520DW エンジン フォークレバー、ガバナ、部品_No.15
1個
319 税込351
7日以内出荷

部品名称ミニチユアベアリング698 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.94MB) 図解NoSSA-α500 エンジン フォークレバー、ガバナ部品_No.16、SSA-M500 エンジン カムシャフト・ガバナ部品_No.29、SSA-M500DX エンジン カムシャフト、ガバナ部品_No.29、L4-520DW エンジン フォークレバー、ガバナ、部品_No.16
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スプリング
部品名称スプリング 関連資料(1.03MB) 図解NoVSM-1020 エンジン(フォークレバー・制限調整ボルト)部品_No.9
1個
469 税込516
7日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります