農業機械 :「送り出し機」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付 タイプ軽量
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
規格6.1X25XT3.2 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(0.68MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(0.95MB) 図解NoMS653DR6T2-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.14、MS510RC-6M チェーンケース部品_No.57、MS450ADR4 セイレツマキ部品_No.59、MS551DR6T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.15、MSA410-K クラッチ、巻取ドラムブレーキ組立部品_No.7、MS511R4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.15、MS651DR6T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.15、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム 左部品_No.17、CBM-520A 整列巻取機部品_No.24、MS410ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置1部品_No.26、BSA-650C -1シリーズ 送風機部品_No.64、CGA-6 自動整列巻取装置部品_No.28、MS511R2-M ホース送り出し装置部品_No.48、MS651DR4-Y セイレツマキ部品_No.59、MS413DNR-Y 整列巻組立部品_No.26、MS413EFR-K クラッチ、巻取ドラムブレーキ組立部品_No.6など
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

4ツ穴付でコード長さが合せ易い 軽量で頑強な金属製 コードは手動送り出し コードの交換は刈払機に取り付けたままできます 各社のインチ穴用刈払機に適合
コード長さ(m)2.5 付属品スパイラルコード2.8mm×2.5m トラスコ品番751-5553 材質本体 金属製+ABS 質量(g)250 穴径(mm)25.4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング
規格#6001ZZ 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.68MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.31MB) 展開図46(1.31MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.07MB) 図解NoMS653DR4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.11、MS055E 動力噴霧機部品 ベアリング_No.48、MSA615R4C-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.19、MS613DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.43、MSA415R4C(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.31、MK065 動力噴霧機(減速機)部品_No.8、MS056E 動力噴霧機部品 ベアリング_No.53、MS413R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.31、MS653DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.43、SSA-α604MA 攪拌駆動装置部品_No.7、MS513DR4T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.11、MS055D 動力噴霧機(減速機)部品_No.6、MS753DR6S-2Y -A ポンプダイ部品_No.45、MS653DR6S-Y ポンプダイ部品_No.41、SSA-α603MA-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.15、MS413R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.31など
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

四ツ穴付きでコード長さが合わせやすい。 軽量でコード出口に特殊合金を採用。手動送り出し式。 刈払機に取り付けたままコードの交換ができます。 各社のインチ穴用刈払機に適合します。
穴径(Φmm)25.4 材質本体ABS、金属 質量(g)250 コード長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×27×210
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

備考96,97フクム 規格RS35144リンク 部品名称ローラチエーンクミタテ 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.87MB) 図解NoCGA-6 自動整列巻取装置部品_No.95、CGD-610NR 整列巻取機(1)部品_No.63、MS511R2-K ホース送り出し装置部品_No.25、MS511R2-M ホース送り出し装置部品_No.25
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 6.5X15XT2
規格6.5X15XT2 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.33MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.71MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.4MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoMS511R2-K ホース送り出し装置部品_No.33、MJI-310 動力噴霧機(ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.32、MJI-310 動力噴霧機(ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.36、MS753DR6T-K ホース送り出し装置部品_No.21、SSA-F610I 1994ネン 動力噴霧器 (2)部品_No.47、MS513DR4T-Y ホース送り出し装置部品_No.21、BSM-1550L-22AUBK 調圧モータ部品_No.28、BSM-640SLT 14M マスト ノズル部品_No.11、BSM-1050SLT-LE 調圧モータ部品_No.27、MS551DR4 ホース送り出し装置部品_No.20、BSM-1050SLT-16SA3U パワーレギュレータ部品_No.33、MSC1-103DWオプションパーツ 菊用ノズル部品 ヒラザガネ 6.5X15XT2_No.84、BSM-1050SLT-20HA3U パワーレギュレータ部品_No.33、SSA-F610 動力噴霧機(2)部品_No.53、SSA-F615 動力噴霧器(2)部品_No.22など
1セット(10個)
469 税込516
7日以内出荷

規格M4X0.71シユ 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.56MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(1.4MB) 展開図30(1.4MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.4MB) 展開図33(1.4MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.69MB) 展開図48(0.68MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(0.86MB) 図解NoMS551DR4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.19、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.12、MS511R2-K ホース送り出し装置部品_No.52、SSA-S600 1996ネン 噴頭部品_No.40、MS511R4T-M ホース送り出しクラッチ部品_No.19、BSA-410AS フロントパネル部品_No.43、BSM-830SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.12、エクセル500 フロントパネル部品_No.12、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.39、MS651DR4T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.19、SSA-α600 希望付属品部品_No.64、MF401 本体部品_No.46、SSA-K400A 送風機部品_No.33、MS753DR6T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.18、MX-501 フロントパネル部品_No.13、SSA-M500 台車 フロントパネル部品_No.11、MS550DR4 ホース送り出し装置部品_No.55、BSA-410 フロントパネル部品_No.43など
1セット(10個)
359 税込395
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ツギテリンク RS35
規格RS35 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.97MB) 図解NoMSV313B-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.24、MS413R2T-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.29、MS415R4CF-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.50、MSV413B-M-1 ドラムクミタテ部品_No.37、MSC1-104 ソウコウブクミタテ部品 ツギテリンク RS35_No.48、MSV313B-M ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、MS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.48、MS413R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.28、MS653DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.43、MS511R4T-M ホース送り出し装置部品_No.16、G-5S 530J 粒剤変速機操作レバー部品 ツギテリンク RS35_No.17、MSA615R8C-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.18、MS753DR6S-Y オクリダシソウチ部品_No.28、MSA513R2TS-K-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.28など
1個
339 税込373
7日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります