農業機械 :「鉛蓄電池」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KT-860XELB 電動散布機・撒きざんまい(撒きざんまいリチウムBT付+KT-8FRX電動運搬車エネトラ4鉛蓄電池24V付)セット 和コーポレーション 動画あり
満充電で、連続2時間の田んぼの肥料撒きが作業行えます。(電動肥料散布機は連続10時間使用可能) 一反分はおそよ15分(※メーカー計測)とスピーディーな作業を実現しました。ホッパー容量も60Lと大容量なので、肥料の補充動作が少なくなります。散布範囲は約5メートル、落下口を開き、回転インペラーの回転で散布します。荷台には80kg以内の荷物の積載が可能ですので、追加肥料を積載した状態で散布でき、肥料を取りに行く労力軽減、時間の短縮にもなります。散布落下口の回転インペラーは速度調整可能。手元のダイヤルで無段階に調整します。回転速度により好みの散布幅に調整できます。
用途不整地路面や悪路の環境で、台車上には40kg、肥料散布機内も40kg、合計80kgを積載して肥料撒きが行えます。粒状肥料散布や乾燥肥料散布に。 付属品(KT-60ELB)リン酸鉄リチウムバッテリー1個、網カバー1枚、レインカバー1個、六角棒レンチ1ヶ、KT-8FRX取付用接続アタッチメント1セット/(KT-8FRX)エネトラ4電動台車1台、24V鉛バッテリー1ヶ 寸法(mm)(KT-60ELB)幅550×長880×高690/(KT-8FRX)幅510~590×長1558~1658×高870~980 質量(kg)(KT-60ELB)10kg/(KT-8FRX)42kg 容量(L)60 基本スピード(前進)~5km/h(後進)~3km/h(KT-8FRX) 最大積載量(kg)120(KT-8FRX) モーター(KT-60ELB)PWM方式無段階制御/430W(KT-8FRX) バッテリー24V10Ah鉛蓄電池(KT-8FRX)、48000mAh/153Whリン酸鉄リチウムバッテリー(KT-60ELB) タイヤタイプエアー入不整地ラグタイヤ、後輪ストッパー付ノーパンクタイヤ(KT-8FRX) 登坂角度最大:12度(KT-8FRX) ホッパー容量(L)60L(KT-60ELB)
1セット
319,800 税込351,780
4日以内出荷

KT-8FRX 電動4輪運搬車エネトラ4 和コーポレーション 動画あり
最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。 最大積載量(kg)120 仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg) 材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂) 質量(kg)35(バッテリー含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980 伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60 モーター直流ブラシモーター430W/3200rpm ハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870 機能過電流保護 ブレーキ形式前輪ディスクブレーキ バッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー) タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm 充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器 充電器入力AC100V~240V フレーム(mm)(フロントガードフレーム)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)5 作動温度(℃)-10~60
1台
189,800 税込208,780
欠品中

環境にやさしい電動モーターは音も静か。住宅街の菜園でも気軽に扱えます。 難しい操作や日々のお手入れは不要。初心者でも安心して使用できます。 使い方は簡単。電源スイッチを入れ、クラッチレバーを握るだけ。 動力伝達効率90%以上の専用ミッション! バッテリーは取っ手付きで持ち運びも簡単。ご家庭の電源で手軽に充電できます。 ハンドルを折りたたむことでリッターサイズの乗用車のトランクにも積載が可能です。
使用時間(分)40 耕うん幅(mm)400 質量(kg)28(内バッテリー/9) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1175×500×890 軸の形状一体型 バッテリー鉛蓄電池(24V×12Ah) 爪直径(Φmm)260 モーター回転数(min-1[r.p.m])2250 充電時間(時間)約8(AC100V) モーター定格出力(W)350 回転速度(m/min-1[r.p.m])(爪軸)96
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります