農業機械 :「長柄杓」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7
色ブラック
材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン
寸法(mm)Φ210×140
質量(g)634
柄長さ(mm)1200
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
農作業の必需品です。軽量な樹脂製ヘッドです。軽量で水に強くなっています。
用途水やり、肥料まき用。
柄長さ(mm)約1050
材質(柄部)木
材質(ヘッド)樹脂
穀物や液体を移したり、水やり等幅広い用途に使用可能です。腐食を防ぐアルマイト加工処理品。
用途噴霧作業補助用品
材質アルミニウム
材質(柄部)木
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。