農業機械 :「除草剤 クリンチャーバス」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タマの手 平城商事 動画あり
立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ320×100(mm) 質量(g)800 耕うん幅(mm)約100 耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水草カッター 三陽金属(ERBA) 動画あり
水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。 稲株を傷つけない。 水跳ねがしにくい。 小径だから狭い株間の除草に。 田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。 土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
刃数(p)5 刃厚(mm)1.4 材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)130
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

155×8 水際の達人 三陽金属(ERBA) 動画あり
水田の畦刈りに抜群の威力。 回転が落ちず、水跳ねが少ない。 土の磨耗に強い超強靭チップ。 泥や土にくい込みにくい特殊刃形状。 あつかい易い極小サイズ。
用途水田の水際刈り、用水路のまわり、溝など狭い場所、畑のうねの雑草刈りに。 草刈専用。 刃数(p)8 仕様斜め埋込み 穴径(Φmm)25.4 刃形片刃 外径(Φmm)155 表面処理オレンジ塗装
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります