農業機械 :「雑草 刈」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)コードレス草刈機 本体のみ
エコ商品
ナイロンコード付フルオートスプールで自動供給、手間いらずで安全です 安全ロックスイッチです V型ハンドルで常に快適でバランス良い両手作業を実現します 500mmのポール長調節で体格に合わせた作業が可能です ガイドホイール付で樹木を傷つけにくい キワ刈り・平面両方対応のヘッド角度調整機能付、フットペダルによる操作で簡単に最適な角度へ調整できます
用途雑草刈り 付属品本体、カバー、ナイロンコード付フルオートスプール 質量(kg)2.4 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)252×1405×252 刈込み幅(mm)260 ブレードナイロンコード(フルオートスプール) 回転数(min-1[回/分])7300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります