農業機械 :「電動 一輪車」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
ありそうでなかった!収穫した野菜や果実、重いコメ袋や肥料、土、ブロック、レンガ、生コン袋、かさばるゴミ出しなど、。畑や自宅、作業場などでの運搬作業に欠かせない一輪車が、。重い荷物がラクに運べる24Vバッテリー式の電動アシスト機能がついて新登場!。収穫後や農作業などの運搬、坂道にもおススメ!。コメ二袋60kgをのせても、ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様の駆動輪で。女性でもスイッチを握ればスィ~っとっラクラク運べます。スピードは、低速ギヤ速度約3Km/h又は高速ギヤ速度6Km/hを選んでスイッチを握るだけなので操作もとても簡単!。耐荷重100kgなので米なら三袋も運べます!。バッテリー装着室カバーと急発進対策のロックキー付きで安心して使えます。24Vリチウムイオンバッテリーは、YARDFORCE製品の24Vシリーズでご使用ができる残量ランプ付き24V充電池。充電時間(約)80分で連続稼働約6km、約75分使用が可能です。※無負荷時。 ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様。24V残量ゲージ付バッテリー充電式。
用途農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)
材質スチール、ゴム他
質量(g)24Vバッテリー:約440
最大出力(W)ブラシレスモーター:200
最大積載量(kg)重量:100
本体質量(kg)約24.6
寸法(cm)全長119×全幅68×全高73、バケット全長80×全幅68×深さ25
バッテリー形式:リチウムイオン(残量ゲージ付)
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)24
組立時間目安:30分(二人で組み立て時)
充電時間(分)フル充電:約80
傾斜角度(°)最大上昇:15
最高速度(km/h)ハイギア[2]:6、ローギア[1]:3
稼働時間(分)無負荷作動時:約75 ( 走行距離最長約6km )
1セット
¥72,500
税込¥79,750
4日以内出荷
18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。
農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。
後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)130
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
電圧(V)18
仕様最大登坂能力12度
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番485-0092
ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
質量(kg)30
タイプ3輪
モーターホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)910~1250
荷台寸法(幅)(mm)570~870
バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)アルミ
モーター出力(W)250
タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)6~7
駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)対応
走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度7度(60kg積載時)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
最大積載120kg迄。
電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。
前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。
登板角度12度。
不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。
傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。
オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。
薪や肥料運びに便利です。
エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。
ハウス栽培や屋内での作業に。
田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。
最大積載量(kg)120
仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)
材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)
質量(kg)35(バッテリー含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980
伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60
モーター直流ブラシモーター430W/3200rpm
ハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870
機能過電流保護
ブレーキ形式前輪ディスクブレーキ
バッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)
タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm
充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器
充電器入力AC100V~240V
フレーム(mm)(フロントガードフレーム)90
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)5
作動温度(℃)-10~60
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番485-0106
ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
タイプ4輪
モーターホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)910~1250
荷台寸法(幅)(mm)570~870
バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)アルミ
モーター出力(W)250
タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)6~7
駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)対応
走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度7度(60kg積載時)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
重量物の運搬、移動を省力化。
エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。
アルミ製のため軽量。
AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60
質量(kg)30
荷台寸法(長さ)(mm)910~1250
荷台寸法(幅)(mm)570~870
連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
バッテリー鉛酸
モーター出力(W)250(ホイルインモーター)
バッテリー容量(Ah)12
バッテリー電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
最大積載量120kg、12度の傾斜も、らくらく登板。
バックもできて、一輪車感覚で大量運搬が可能です。
手元操作でスピードを無段階に切り替えることができます。
また、低速・高速モードをスイッチ1つで選択できます。
身長に合わせてハンドルの高さを3段階に調節可能。
また、ハンドルは内側に折り曲げられコンパクトになり、
保管時にスペースをとりません。
パイプ荷台は前と左右にそれぞれ10cm伸び、大きな荷物もらくらく。
また、ダンプカーのようにワンタッチで荷台が持ち上がり荷降ろしに便利です。
後輪幅は、41~64cmまで伸ばせ、大きな荷物も安定して運べます。
フル充電(8時間)で3.5時間の走行が可能。
家庭用のコンセントに夜充電して、翌日作業OK。
バッテリーの残量も手元で確認できます。
質量(kg)48(バッテリー、パイプ荷台含む)
角度(°)最大登板:12(120kg積載時)
最大積載量(kg)120
全長×全幅W(mm)パイプ荷台寸法:870~970×660~860
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1350×740×830~900
バッテリーDC24V/12A(充電式100V 50/60)
速度調節方式前後進無段階式速度調節グリップ(グリップ0位置自動復帰式)
最高速度(km/h)低速設定:前進時最大速度3.0(後進時最大速度1.3)、高速設定:前進時最大速度5.8(後進時最大速度2.0)
13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。
荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。
ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)420
荷台寸法(長さ)(mm)110~125
荷台寸法(幅)(mm)420~620
ハンドル高さ(mm)720~890
タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)560
重量物の運搬、移動を省力化。
エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。
アルミ製のため軽量。
AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60
質量(kg)33
荷台寸法(長さ)(mm)910~1250
荷台寸法(幅)(mm)570~870
連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
バッテリー鉛酸
モーター出力(W)250(ホイルインモーター)
バッテリー容量(Ah)12
バッテリー電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
最大積載荷重120kgまで可能
採取用カゴ(520×325サイズ)2個積載可能
人力では運搬が難しい山道、坂道、凹凸路面で大活躍
トリガーの握り具合で5.0km/h迄無段階操作可能
後進も3km/h迄を無段階に速度調整可能
100kg積載時連続使用可能時間2時間
バッテリーが無くても人力運搬も可能
用途ハウス内にコンテナカゴ運搬や田畑での肥料運搬作業に。山道、傾斜面での重量物運搬に活躍します。
ブレーキ前輪:ディスクブレーキ、後輪:足踏みタイヤブレーキ
最大積載量(kg)120
本体質量(kg)45.3(バッテリー7kg含)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最小:1080×580×880、最大:1270×820×980
荷台寸法(mm)フロント:長740~930(内寸)(フレーム1~7段ピン固定式)、サイド:幅540~780(内寸)(フレーム1~5段ピン固定式)
ハンドル高さ(mm)(上)980、(中)930、(小)880
バッテリーDC12V10A×2個=24V/10Ah
充電時間(時間)8~14
RoHS指令(10物質対応)対応
走行時間2時間(100kg積載時)
登坂角度12度
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。