農業機械 :「電動トリマー 台」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)714 質量(kg)2.1 電源AC100V、370W 定格電流(A)3.9 刈込み幅(mm)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×186×168 切断径(mm)20 ストローク量(mm)28 ストローク数(回/分)1950
1台
21,900 税込24,090
翌日出荷

コンパクトながらパワフル!
刈込み幅(mm)350 ストローク数(min-1)1800 最大切断径(Φmm)15 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 電源コード(m)0.2 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×175×155 付属品延長コード10m 本体質量(kg)1.8 電源タイプAC電源式
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

付属品:ブレード(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、10m延長コード、チップレシーバ、ベルトフックストラップ(本体取付)。両刃駆動方式。二重絶縁。プロも納得の切れ味と耐久性。超高級刃(全刃3面研磨刃・厚刃)。刃物を守るクラッチ機構搭載。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバー付。静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい。鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃。擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード。ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー。ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付。
材質樹脂 全長(mm)797 質量(kg)2.2 電源AC100V、370W 定格電流(A)3.9 刈込み幅(mm)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×797×168 切断径(mm)20 ストローク量(mm)28 ストローク数(回/分)1950
1台
24,400 税込26,840
翌日出荷

付属品:ブレード350mmスタンダード刃(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、ベルトフックストラップ(本体取付)、延長コード(10m)、チップレスレシーバー(本体取付)、ノブナット2個(本体取付)。両刃駆動方式。静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい。より鋭角で切れ味が向上した3面研磨刃。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。軽量・コンパクト ヤニが付きにくくサビに強い ニッケルコーティングブレード。左右への取付け・取外しが楽なチップレシーバー付。ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付。延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付。
用途生垣の刈込み、庭木の整枝、剪定 材質SK-5(ニッケルコーティングブレード) 全長(mm)658 質量(kg)2.0 電流(A)3.7 消費電力(W)350 電源AC100V、350W、3.7A コード長さ(m)0.25 刈込み幅(mm)350 切断径(mm)15 ストローク量(mm)28 サイズ(mm)658(L)×186(W)×168(H) ストローク数(回/分)1900
1台
15,900 税込17,490
翌日出荷

プロが求める切れ味。
ストローク数(min-1)1500 最大切断径(Φmm)15 電源(V)単相100 電流(A)5 消費電力(W)450 電源コード(m)0.2 付属品延長コード10m 電源タイプAC電源式
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両刃タイプでパワフルなのに充電池込みでも2.1Kgという軽さで、しかもコードレス。あらゆる方向に軽快に操作できるので、作業効率もアップします。バッテリーには三洋電機製リチウムイオン充電池を使用しているので安心です。1回の充電(約45分)で約40分作業が出来ます。またバッテリーはワンタッチで交換可能。刈刃は、安全設計になっています。
バッテリー電圧(V)DC14.4 バッテリー容量(Ah)1.5 切断可能径(Φmm)15未満の枝木 全長(mm)780 ストローク数(min-1[回/分])1300 充電時間(分)約45 バッテリーリチウムイオン電池(三洋電機製) 刈込み幅(mm)450 質量(kg)2.1(充電池含) 充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)用 全幅(mm)200 全高(mm)175 付属品充電器×1個充電池×1個刈刃カバー×1個取扱説明書×1個 連続使用時間(分)約40 電源タイプ充電式
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ
細い枝、玉造の剪定に 本体を保持しやすい新形状ボディ 低振動。両刃駆動。 スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1500 ストローク量(mm)18 刈込み幅(mm)210 最大切断径(Φmm)10 電源(V)単相100 電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 長さ(mm)454 付属品ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付) 仕様刃物/スタンダード刃 延長コード(m)10 質量(kg)0.85 電源タイプAC電源式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

タイプ刈刃:両刃 電圧(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)804×213×202 コード長さ(m)付属延長:10 定格電流(A)5 定格消費電力(W)450 乾燥質量(kg)3.1 ブレード長さ(mm)460
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

アイリスオーヤマヘッジトリマー
軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。 安全なダブルロック付きです。刈り込み幅が550mmと長い設計のため、広範囲の作業が可能です。 面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。ハンドルが回転するため、生垣の側面も楽に作業できます。
定格消費電力(W)600 刈込み幅(mm)550 最大切断径(Φmm)18 ホワイト 質量(g)3600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×210×210 電源タイプAC電源式 定格電源AC100V 50/60Hz アズワン品番65-1969-16 電源コード(cm)35 ストローク数(min)(最大)1600
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ
庭木の玉造り、細枝の剪定に刈取った枝葉を受けるチップレシーバ付。手にフィットする新形状ボディ。ソフトグリップ採用。スタンダード刃(3面研磨、ニッケルコーティング)。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1500 ストローク量(mm)18 刈込み幅(mm)260 最大切断径(Φmm)(枝)10 電源(V)100 電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 刃の種別スタンダード刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×90×118 付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付) 機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ 延長コード(m)10 質量(kg)0.89 電源タイプAC電源式
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ
スーパーゲルグリップ採用
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1800 ストローク量(mm)28 刈込み幅(mm)350 最大切断径(Φmm)(枝)15 電源(V)100 電流(A)2 消費電力(W)180 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 刃の種別スタンダード刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)661×168×161 付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付) 機能二重絶縁構造、両刃駆動 延長コード(m)10 質量(kg)1.55 電源タイプAC電源式
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

軽量で使い易い!切れ味バツグンで、スピーディーに刈り取れて、作業時間を短縮。ポール、ループハンドル、ヘッドの角度・回転など、使う方の身長や作業場所に応じて細かく調整が可能。コードレスなので、様々な場所で使えます。軽量で持ち運びにも便利。しっかり握れて操作がしやすいループハンドル付き。平地でも斜面でも取り回しが効き、作業がしやすい。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。キワ刈りガード付きで、壁などの障害物から刃をガード。安全カバー付きで、刈り取った草の飛び散りや、高速回転する刃からケガ等を防ぎます。ナイロン製の鋸爪型特殊ブレード。耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れ、草だけをスピーディーに刈り取ります。金属刃ではないので、壁や樹木の損傷を軽減します。
用途芝や雑草の刈り込みに。芝刈り、充電式、ガード付き、電動芝刈り機。 付属品安全カバーセット、ループハンドルセット、キワ刈りガード、鋸爪ブレード×10枚、保護メガネ(ゴーグル)、バッテリー、充電器、取扱説明書 材質鋸爪刃:ポリアミド(ナイロン) 質量(kg)2(バッテリー含む) カーキ 入力容量45(W) 出力電圧(V)18 入力電圧(V)単相100 定格電圧 DC V18 出力電流(A)1.5 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(時間)約2 電源タイプ充電式 回転数(回/分)約8000 標準作業時間約30分 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約82.5~104×23.5×39.5
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ
最適な重量バランスで、抜群の操作性を実現した超軽量タイプ切削時の不快な振動は、グリップ部のスーパーゲルが吸収。スタンダード刃(3面研摩、ニッケルコーティング)。クズはけ機構付。チップレシーバ付。コードストラップ付。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1800 ストローク量(mm)28 刈込み幅(mm)300 最大切断径(Φmm)(枝)15 電源(V)100 電流(A)2 消費電力(W)180 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 刃の種別スタンダード刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×168×161 付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付) 機能二重絶縁構造、両刃駆動 延長コード(m)10 質量(kg)1.5 電源タイプAC電源式
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

LPH-1025 充電式 高枝ポールトリマー 高枝ヘッジトリマー YAMAZEN(山善) 動画あり
生け垣の高さや使用場所に応じて本体のヘッジ角度が調節可能。162度の角度調整可能。段数:9段(毎段18度)。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。 生け垣の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。約1.97kgの軽量タイプなので作業も快適におこなえる。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。広い面を一度に刈り取れる。両面駆動:先端ブレードはあらゆる方向で刈り込み可能。
用途電動式のガーデントリマー、ヘッジトリマー、植木バリカン、生垣バリカンとして。 定格電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(時間)約2 刈込み幅(mm)300 セット内容本体一式、バッテリー×1、専用充電器×1、ブレード刃(本体取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書 材質ケース:ABS、本体パイプ:アルミ 質量(kg)1.97 オレンジ 切断能力(mm)8 連続使用時間(分)(無負荷)約80 全長×全幅W×全高(mm)2710-660×80×122 バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 保証期間お買い上げ日より1年 電源タイプ充電式
1台
19,880 税込21,868
欠品中

BOSCH(ボッシュ)ヘッジトリマー
エコ商品
100Vコード式、ハイパワー420W 不意の作動による怪我を防ぐ2ステップスイッチ ダイヤモンド研磨刃使用 エルゴノミクス ブレードの先端プロテクターで壁際でも安全にトリミング 延長コードは付属していません
用途生垣の刈込み 付属品450mmブレード(本体装着済み)、ブレードカバー、フック(本体装着済み。接続する延長コードが外れないように使用) 質量(kg)2.6 電源(V)100(50-60Hz) 電力(W)420 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)803×187×160 コード長さ(m)0.4 刈込み幅(mm)450 ストローク数(min-1[回/分])1700 電源タイプAC電源式 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切断枝径(Φmm)16(切断材料によって異なります)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。 安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。 操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。
定格消費電力(W)450 刈込み幅(mm)410 最大切断径(Φmm)16 ホワイト 質量(g)2100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×140×175 電源タイプAC電源式 定格電源AC100V 50/60Hz アズワン品番65-1969-15 電源コード(cm)35 ストローク数(min)(最大)1600
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。 また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。 さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)3.8(バッテリー除く) モータータイプBLDC(ブラシレス)36V ブレード長さ(mm)600 電源タイプ充電式 モードSaveモード:3200 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)117×28×18
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

片刃でも両刃でも使える!葉受板(標準装備)を取り付けて、片刃で使用できます。 三面研磨でプロ仕様! 低騒音で個人邸・市街地・都市部の道路・屋上緑化でも活躍します。 バッテリー(別売)なので排ガスゼロ!
ブレード長さ(mm)600 質量(kg)3.8(バッテリー除く) モータータイプPMDC(ブラシ×4) 36V 速度(ブレード)標準:4000カット/min、Saveオン状態:3200カット/min ブレード両刃 電源タイプ充電式
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

ケルヒャーMT36Bp用トリマー
バッテリー式マルチツールMT36Bp用アタッチメントヘッジトリマー 高い生け垣や地面近くでの剪定を行うことができます。
用途電源のない場所での作業に 適合機種マルチツールMT36BP(注文番号:1.042-511.0) 質量(kg)2.6(アクセサリーを含まない) 電圧(V)36 バッテリー36Vバッテリープラットフォーム 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)951x197x188 定格回転速度(r.p.m)7800/6800
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷

分割式ポールヘッジトリマー、全長287cm(伸縮式、ブレード含む)
質量(kg)4.5 モータータイプPMDC(2ブラシ) 全長(cm)287(伸縮式・ブレード含む) ブレード500mm両刃、スピード:2800cut/min、可変式:7段階 電源タイプ充電式
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

軽量で、音が静かなバッテリーヘッジトリマは、プロ向けの1台です。ブレード長は60cmの両刃タイプ。新型のパワフルモーターと高性能バッテリーのおかげで、作業時間を短縮します。水平でも垂直でも扱いやすい回転式リヤハンドル付きです。
用途軽作業、垣根の剪定 乾燥質量(kg)3.8 ブレード長さ(mm)6000 ブレード両刃 電源タイプ充電式
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

両刃駆動ブレード:両刃駆動だから刈込効率が良い。ハンドガード付:ブレードから手を守り、安全に作業できます。滑り止めグリップ付:滑りにくく、握りやすく手に馴染むグリップ。コード用カラビナ付:コードのたるみによるコード切断を防ぎ、安全に作業できます。
用途生垣の刈り込み。庭木の整枝に 刈込み幅(mm)約350 最大切断能力(mm)新芽 約Φ12(樹木の種類、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。) 付属品本体×1、ブレードカバー×1、ハンドガード×1、延長コード10m×1、コード用カラビナ×1、チップレシーバー×1 ストローク(mm)約13 周波数(Hz)50/60 電流(A)3.2 電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約650×165×165 定格消費電力(W)300 本体質量(kg)約1.74 電源コード(m)約0.3 定格時間(分)約30 ブレード駆動方式両刃駆動 延長コード(m)約10 電源タイプAC電源式 アズワン品番64-4063-07 ストローク数(min-1)約1600
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)リョービ ポールヘッジトリマー 210mm
高い生垣や手の届きにくいところの刈り込み作業に適しています。
用途生垣、植え込みの刈り込み。 刈り幅(mm)210 最大切断径(Φmm)10 仕様スタンダード刃 トラスコ品番379-9239 質量(kg)1.4 電流(A)0.8 電源(V)単相100 消費電力(W)70 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220~1480×76×139 電源コード(m)0.25 首振角度(°)120 延長コード(m)10 電源タイプAC電源式 駆動方式両刃駆動 ストローク数(min-1)1600
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-5043
刈込幅500mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
質量(kg)2.2 ストローク数(min-1)1950 最大切断枝径(Φmm)20 電源(V)単相100 付属品ブレード500mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 消費電力(W)370 刈込み幅(mm)500 駆動方式両刃駆動 ストローク量(mm)28 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)797×186×168 電流(A)3.9 電源タイプAC電源式
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-4033
刈込幅400mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
ストローク数(min-1)1900 付属品ブレード400mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 電流(A)3.7 質量(kg)2.0 最大切断枝径(Φmm)17 ストローク量(mm)28 刈込み幅(mm)400 電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)714×186×168 駆動方式両刃駆動 消費電力(W)350 電源タイプAC電源式
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

庭木の剪定、生垣の刈り込みに。三面研磨刃でシャープな切れ味。両刃駆動でスムーズな刈り込み。
用途お庭のお手入れに入門タイプ。生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。 刈込み幅(mm)350 消費電力(W)300 延長コード(m)10(付属) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×680×170 仕様枝受けトレー付 本体質量(kg)2 電源タイプAC電源式 無負荷ストローク数(min-1)約1800
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷

充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
家周りや庭木の剪定に便利な充電式ヘッジトリマー 誤作動防止ロック機構付きなので安全に使用いただけます。 左右どちらにも付いているので使用者の利き手を選びません。 モーター焼き付き保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ1mの垣根であれば100mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途剪定作業に 電圧(V)DC18 モーターブラシモーター 刈込み幅(mm)350 バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約70 電源タイプ充電式 関連資料(42.5MB) 運転時間(分)約50 取扱説明書(4.0MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3033
刈込幅300mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
ストローク数(min-1)1900 駆動方式両刃駆動 最大切断枝径(Φmm)17 電源(V)単相100 消費電力(W)350 ストローク量(mm)28 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168 付属品ブレード300mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 質量(kg)1.9 電流(A)3.7 刈込み幅(mm)300 電源タイプAC電源式
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3023
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 鋭い切れ味3面研磨刃 軽量・コンパクト ヤニが付きにくくサビに強い ニッケルコーティングブレード ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になるチップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
最大切断枝径(Φmm)15 電流(A)3.7 ストローク数(min-1)1900 刈込み幅(mm)300 消費電力(W)350 付属品ブレード300mmスタンダード刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 駆動方式両刃駆動 質量(kg)1.9 電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168 ストローク量(mm)28 電源タイプAC電源式
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3043
刈込幅300mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
質量(kg)2.0 付属品ブレード300mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 駆動方式両刃駆動 消費電力(W)370 ストローク数(min-1)1950 最大切断枝径(Φmm)20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168 電流(A)3.9 ストローク量(mm)28 刈込み幅(mm)300 電源(V)単相100 電源タイプAC電源式
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3633
刈込幅360mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
刈込み幅(mm)360 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×186×168 電流(A)3.7 電源(V)単相100 最大切断枝径(Φmm)17 ストローク量(mm)28 駆動方式両刃駆動 質量(kg)2.0 消費電力(W)350 付属品ブレード360mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) ストローク数(min-1)1900 電源タイプAC電源式
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-4243
刈込幅420mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
最大切断枝径(Φmm)20 消費電力(W)370 刈込み幅(mm)420 電流(A)3.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)714×186×168 質量(kg)2.1 ストローク数(min-1)1950 駆動方式両刃駆動 付属品ブレード420mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 電源(V)単相100 ストローク量(mm)28 電源タイプAC電源式
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3833H
刈込幅380mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 堅い枝の剪定に最適な耐久性・強度・粘り強さUPした鍛造刃付けブレード 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
電源(V)単相100 消費電力(W)350 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)671×186×168 刈込み幅(mm)380 電流(A)3.7 ストローク量(mm)28 質量(kg)2.1 最大切断枝径(Φmm)17 駆動方式両刃駆動 ストローク数(min-1)1900 付属品ブレード380mm特殊刃<強力刃>(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 電源タイプAC電源式
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

DIY用18Vバッテリー2.5Ahに対応し、力強い作業と、静かな作業を両立します。伸縮幅2100‐2600mmの伸縮ポールで高所の刈込にも最適です。43cmロングヘッジブレードで幅の広い刈り込みが可能です。ヘッド部分は135度の範囲で10段階調整機能で高所の刈り込みもはしごを使わずに行えます。アンチブロッキングシステムを搭載。ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いをヘッジトリマー本体が自己判断。負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止、モーターの損傷を防ぎます。ECP(Electronic Cell Protection)機能で電池を保護。オーバーヒート、過負荷や過放電のリチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因をすべてシャットアウトします。フレキシブルバッテリーパックシステムは、ボッシュDIY電動工具18Vバッテリーであれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。『シニオンチップ』が作業環境にあわせてバッテリーエネルギーを制御し、最適なパワーと最大限の作業時間を実現します。
用途高所の生垣刈込み作業 付属品ブレード(本体組上げ済) 、ポール(2分割接続式) 、専用ショルダーベルト(非売品) 質量(kg)3.6(2.5Ahバッテリー装着時) 定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×200×2600 伸縮範囲(mm)ポール:2100~2600 刈込み幅(mm)430 連続使用時間(分)最大約45(2.5Ahバッテリー装着時) 電源タイプ充電式 ストローク数(回/分)1100 最大切断枝径(Φmm)16
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

GHT-144SLiB 14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマー EARTH MAN 動画あり
分割タイプでコンパクトに収納 ヘッド角度10段階調節可能 約1750~2190mmまで無段階調節可能 新開発USB出力付バッテリーパック:バッテリーパックに市販のUSBケーブルを接続してスマートフォン・タブレットの充電やUSB機器の電源としても使用できます。 充電残量表示機能付:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。
用途手の届かない高い・遠い位置の生垣の刈り込み、庭木の整枝、柔らかい下草の刈込みに 付属品伸縮ポールヘッジトリマー本体 先端部×1 、伸縮ポールヘッジトリマー本体 ハンドル部×1 、チップレシーバー×1 、ブレードカバー×1 、ハンドグリップ×1 、肩掛けベルト×1 、14.4V専用バッテリーパック<USB出力付き>×1 、14.4V専用充電器×1 、取扱説明書×1 ストローク(mm)約13 質量(kg)約2.75(バッテリーパック含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1750~2190×170×223 出力電圧(V)DC5 刈込み幅(mm)約300 出力電流(A)1 連続使用時間(分)約25 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)14.4 ブレード駆動方式両刃駆動 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 アズワン品番64-4077-43 ストローク数(min-1)約1150 最大切断径(Φmm)約7 運転時間(分)約50
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

充電式ライントリマー SLT-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SLT-1820-AAA-0 関連資料部品展開図(1.26MB) 1台あたりに必要な個数1
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります