農業機械 :「電動草抜き機」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式除草バイブレーター ムサシ 動画あり
振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。 コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き 電圧(V)直流 7.2 バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)1500 充電時間(時間)約4 付属品充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着) 材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂 消費電力(W)(充電器)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×65×175(ブレード取付時) モーター直流マグネットモーター7.2V 使用時間(分)約25(無負荷の使用時) バッテリーリチウムイオン電池 ストローク数(min-1[回/分])約2300(無負荷時) 充電器出力DC9.5V、400mA 充電器入力AC100V(50/60Hz) ストローク幅(mm)8 ブレード幅(mm)50 充放電回数(回)約250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雑草を根っこから引き抜く充電式除草バイブレーター。ミニサイズのコンパクトモデル ふるわせて根こそぎ雑草を抜く除草バイブレーターミニ。使いやすいコンパクトモデルです。充電式でコードレスなので場所を選ばず作業ができます。根っこから抜けると除草の回数が大幅に減ります。薬品も鋭利な刃も使わないので安全に使えます。
付属品充電器 質量(g)550 電圧(V)7.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×40×65(ブレード取り付け時) 連続使用時間(分)約50(無負荷時) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)1500 取扱説明書(3.13MB) ブレード幅(mm)30
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

WE-700 除草バイブレーター ムサシ 動画あり
振動で雑草を根こそぎ抜きます。 刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き 消費電力(W)80 電源コード(m)0.2 無負荷ストローク数(min-1)約2500 ストローク幅(mm)10 材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂 材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時) 付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着) 幅(mm)85 全長(mm)約300 質量(kg)0.9 高さ(mm)175 電源(V)AC100(50/60Hz) 連続使用時間(分)約20 電源タイプAC電源式 アズワン品番64-8900-76
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

立ったままラクに除草することができます。
用途WE-700・WE-750用のハンドル 長さ(mm)本体:845~1045、装着時:1050~1250 幅(mm)85 高さ(mm)165 アズワン品番64-8900-77
1個
4,298 税込4,728
欠品中

LBC-725D 充電式 コードレス草刈機 補助輪付き YAMAZEN(山善) 動画あり
作業者に合わせて長さが調整できる。補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。軽量だから手軽に草刈が出来る。ナイロンブレードでやわらかい草や芝生、キワ刈りに。充電式だからコンセントがない場所でも電源を気にせずどこでも草刈りが可能。
用途充電式グラストリマー、グラスカッター、草刈り機、草刈器、刈払い機、刈払機として。 付属品本体、専用充電器、バッテリーパック、交換用ナイロンブレード(120mm)×20枚、補助輪、ゴーグル、ドライバー、取扱説明書 質量(kg)1.07 刈込み幅(mm)120 バッテリーLi-ion(リチウムイオン) 回転数13000/分 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC7.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×14.5×96-106 充電器機能AC100V/50-60Hz/45W/21V/1.5A 充電時間(時間)2 標準作業時間20分
1台
12,880 税込14,168
当日出荷

タマの手 平城商事 動画あり
立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ320×100(mm) 質量(g)800 耕うん幅(mm)約100 耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除草バイブレーター用替刃です。小さめの庭に最適の中間幅
用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃です。 適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750) 材質高炭素鋼 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×40 アズワン品番64-8900-82
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

GCV-110 電動耕運機 菜援くん GREEN ART 動画あり
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 耕うん幅(mm)280 耕深(mm)約60 電圧(V)AC100 消費電力(W)800 付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数4枚刃 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.2 回転数(min-1[r.p.m])400 外形(mm)200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290 アズワン品番64-4063-03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ACV-1500 電気カルチベータ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気カルチベータ
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。 新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。 排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心! 低騒音で近隣が気になる環境でも安心。 耕うん幅(mm)360 耕深(mm)280 電源(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)1400 付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ 質量(kg)18.5 刃形ナタ爪 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570 定格電流(A)15 絶縁方式二重絶縁 能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

草をガッチリつかむ!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
刃幅(mm)84 対応機種除草バイブレーター(WE-700)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

充電式除草バイブレーターミニ用のハンドル 充電式除草バイブレーターミニに取付ければ、立ったまま楽に除草できます。
質量(g)600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885~1085×80×195、装着時1120~1320
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

除草バイブレーター用替刃です。芝生の中をピンポイント。
用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃です。 適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750) 質量(g)30 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×145×52 アズワン品番64-8900-83
1個
959 税込1,055
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります