農業機械 :「電気柵 本体」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込むだけの簡単構造です。コードが2段階で使え、2倍長持ちして経済的です。ワイドサイズで威力抜群です。安全にキワ刈りできます。
用途壁・フェンス・電柵などのキワ刈りに。 トラスコ品番419-5418 材質ナイロン 刃数2 質量(g)142 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

3種類のギザ刃がひとつの本体で付け替え可能
用途塀際や壁、フェンス際の草刈に。あぜ、石が多いところもOK。電気柵支柱周りの草刈に 材質本体:特殊プラスチック ギザ刃:特殊ナイロン 刃径【ギザ刃径】3.0m/m 3.5m/m 4.0m/m 質量(g)100 内容8本 長さ(cm)20
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります