農業機械 :「2枚刃 ツムラ」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
北海道でよく使われている2枚刃。 2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。 両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。 刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。 全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
刃数(p)2 刃厚(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。 全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が 単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。 全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
全長(mm)355 刃数(p)3 刃厚(mm)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

用途草刈フリー刃 対応機種オーレックSP・共立AZ(50/550/650/850/851) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
7,998 税込8,798
欠品中

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります