カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 防除機・噴霧器(5)
        • 刈払機(1)
        • バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ(8)
        • 芝刈機(3)
        • チェーンソー(3)
        • 農業機械部品(1)

農業機械 :「BL1830」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリ(BL1830B) BIGM(丸山製作所)

    バッテリ(BL1830B)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    図解NoMHT400B 本体部品 バツテリ(BL1830B)_No.36、MCV181BT MCV181BT部品_No.56
  • 360ミリ充電式生垣バリカン マキタ

    360ミリ充電式生垣バリカン

    マキタ
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    バッテリBL1830B、充電器DC18WC付
    刈込み幅(mm)360電源タイプ充電式
  • 400ミリ充電式生垣バリカン マキタ

    400ミリ充電式生垣バリカン

    マキタ
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    バッテリBL1830B、充電器DC18WC付き
    刈込み幅(mm)400電源タイプ充電式
  • 400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ

    400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.5タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ

    360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.5タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ

    460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷
    樹脂刃で安心キワ刈り 18Vの確かな刈り込み力! 樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ ワンタッチ長さ調整 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 カラミトリ機能 手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
    質量(kg)2.8(バッテリ含む)電源(V)直流18草刈刃(Φmm)230連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分刈込み方式樹脂刃(3枚)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式電源(V)直流10.8(スライド)タンク容量(L)5本体寸法(mm)343×182×343H最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1830B)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8(スライド)作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分充電時間(分)約50商品タイプ本体+バッテリ付き
  • 充電式チェーンソー マキタ

    充電式チェーンソー

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
    付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18カーボンブラシ呼び番号430チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)振動3軸合成値(m/s2)4.3
  • 300ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ

    300ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

    マキタ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.4タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 160ミリ充電式芝刈機 マキタ

    160ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱
    3日以内出荷から4日以内出荷
    「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
  • 460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ

    460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)

    マキタ
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き電源(V)直流18刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48ストローク数(min-1[回/分])2000電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 300ミリ充電式ポールバリカン マキタ

    300ミリ充電式ポールバリカン

    マキタ
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    3日以内出荷
    付属品バッテリ(BL1830B×1本)・充電器(DC18WC)・ブレードカバー・チップレシーバ質量(kg)3.3刈込み幅(mm)300連続使用時間(分)80(無負荷時/3Ah時/目安)電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1800(往復)最大切断径(Φmm)15(樹木の種類により変わる場合があります)カット数3600回(min-1)
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    3日以内出荷
    手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
    用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に種類充電式電源(V)直流18タンク容量(L)15本体寸法(mm)250×370×550Hバッテリー電圧(V)直流18商品タイプ本体+バッテリ付き
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
    長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550種類バッテリー式タンク容量(L)液剤:15ノズル長(mm)680最高圧力(MPa[kgf/cm2])1[10]吸水量(L/min)1.5標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)80運転時間(分)45~300
  • 350ミリ充電式チェンソー マキタ

    350ミリ充電式チェンソー

    マキタ
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    3日以内出荷
    付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD長さ(mm)350バッテリーリチウムイオンチェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-52E商品タイプ本体+バッテリ・充電器
  • 300ミリ充電式チェンソー マキタ

    300ミリ充電式チェンソー

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    3日以内出荷
    付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD長さ(mm)300バッテリーリチウムイオンチェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-46E商品タイプ本体+バッテリ・充電器
  • 230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ

    230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付)

    マキタ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    充電式ならサッと芝刈り
    付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])7000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
  • バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ 麻場

    バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ

    麻場
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    5日以内出荷
    充電工具のバッテリが使える!
    用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
  • バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 麻場

    バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」

    麻場
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    充電工具のバッテリが使える!
    用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
  • 230ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ

    230ミリ充電式芝刈機(本体のみ)

    マキタ
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    7日以内出荷
    充電式ならサッと芝刈り
    付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り回転数(min-1[r.p.m])7000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械