カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 防除機・噴霧器(261)
        • 刈払機(46)
        • バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ(46)
        • チェーンソー(2)
        • 耕うん機(2)
        • 農業機械部品(2)

農業機械 :「ETC 2.0」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
359件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家周りの草刈作業に付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600運転時間(分)約35
  • 背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(5件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3
  • 【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進

    【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ

    工進(3件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    バッテリー2個付きで長時間使用が可能!。使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途草刈作業にタイプ充電器・バッテリー付きバッテリーリチウムイオンハンドル形状Uハンドル
  • 工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ

    工進(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)質量(g)24種類動力式噴霧器パーツ接続ねじG1/4噴霧調整霧・直射
  • 吐出ホースクミ(2M) 工進

    吐出ホースクミ(2M)

    工進
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GT-5HD-AAA-0など部品番号50828401
  • 充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    家周りや庭木の剪定に便利な充電式ヘッジトリマー 誤作動防止ロック機構付きなので安全に使用いただけます。 左右どちらにも付いているので使用者の利き手を選びません。 モーター焼き付き保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ1mの垣根であれば100mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途剪定作業に電圧(V)DC18モーターブラシモーター刈込み幅(mm)350バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ahバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70電源タイプ充電式運転時間(分)約50
  • 工進噴霧器用 縦型2頭口噴口 G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 縦型2頭口噴口 G1/4ネジ

    工進
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック質量(g)40接続ねじG1/4噴霧調整霧状
  • 工進噴霧器GT-H・HD用 吐出ホースクミ (2m) 工進

    工進噴霧器GT-H・HD用 吐出ホースクミ (2m)

    工進
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    工進噴霧器GT-H・HD用 吐出ホースクミ (2m)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種GT-HDシリーズ
  • 充電式ハンディチェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式ハンディチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    小型で使いやすいハンディタイプのチェンソー。オレゴン社製チェーンとバーを採用。毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能。チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です。工具無しでチェーン調整・交換が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途枝の切り落としに寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×240×100本体質量(kg)1.8モーターブラシモーターチェーンスピード(m/s)8.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー作業量(目安)Φ30ミリ×300本(杉)充電時間(分)約60チェーン形式80BX-26ガイドバー長さ(mm)100
  • 背負い式手動噴霧器 グランドマスター 工進

    背負い式手動噴霧器 グランドマスター

    工進(22件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台
    当日出荷
    背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
  • 工進噴霧器HS用 HS-W2頭口噴口クミ 工進

    工進噴霧器HS用 HS-W2頭口噴口クミ

    工進
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として仕様HS伸縮ノズル用2頭口噴口(切替)適合機種HSシリーズ 伸縮ノズル採用機種材質(本体)プラスチック(黒色)接続ねじM6パターン形状霧状・直射噴霧調整霧・直射
  • 蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品 工進

    蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品

    工進(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-21台あたりに必要な個数1
  • 泡状除草剤噴口 ラウンドLA-2 工進

    泡状除草剤噴口 ラウンドLA-2

    工進
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/11a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途除草剤の散布を効率的に仕様ラウンドLA-2適合機種人力用穴径(Φmm)噴板:0.9接続ねじG1/4(ISO)噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:1.12~1.20
  • 霧状噴口 カニメ2頭口 工進

    霧状噴口 カニメ2頭口

    工進
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様カニメ2頭口適合機種動力用穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:1.02~1.34
  • 充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式チェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える 跳ね返り防止ガード付き 直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能 本体2.3kgの業界最軽量クラス 工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家周りの枝の切断にモーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah充電時間(分)約60
  • 工進噴霧器GT-H・HD用 2頭口噴口クミ(一頭口切替) 工進

    工進噴霧器GT-H・HD用 2頭口噴口クミ(一頭口切替)

    工進
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種GT-HDシリーズ
  • 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進

    蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ

    工進(23件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷
    園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に仕様スタンダードタイプ型式肩掛式種類蓄圧式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
  • KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U 工進

    KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U

    工進(2件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    軽く引ける!すぐ掛かる!女性でも"ラクに始動でき草刈機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途雑草の草刈り質量(kg)5.4燃料タンク容量(L)0.45
  • 蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品 工進

    蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品

    工進(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2
  • 乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ 工進

    乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ

    工進(19件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類電池式使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
  • 工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進

    工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)

    工進(20件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • 乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進

    乾電池式噴霧器 ガーデンマスター

    工進(7件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類電池式噴射能力(mL/min)400噴霧能力(mL/min)240主な用途殺虫・消毒剤用噴口消毒用1頭口
  • 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進

    蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ

    工進(24件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1台
    当日出荷
    園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に
  • 背負い式乾電池噴霧器 工進

    背負い式乾電池噴霧器

    工進(7件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類電池式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16ホース長さ(m)1.2使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35電池寿命(時間)約4使用電池アルカリ単一形 6本(別売)主な用途除草・殺虫・消毒剤用ポンプギヤポンプ電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)対応溶液薬剤噴霧調整霧・直射・泡状
  • 動力噴霧機用ホースバンド 工進

    動力噴霧機用ホースバンド

    工進
    ¥479~税込¥527~
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースの接続時に締め付けて使用します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換用として適合機種人力・動力用セット内容2個
  • 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ 工進

    蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に付属品スポイド1個仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)型式肩掛式種類蓄圧式ホース長さ(m)5主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4]噴霧調整霧・直射噴口消毒用2頭口(切替)
  • 手押し式エンジン草刈機 工進

    手押し式エンジン草刈機

    工進(6件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途平地の草刈に
  • 背負い落下式除草剤散布機 10L 工進

    背負い落下式除草剤散布機 10L

    工進(8件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途除草剤の散布に付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケトラスコ品番775-7964質量(kg)3.0種類電池式電流(A)2タンク容量(L)10接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20モーター直流6Vモーターホース長さ(m)1.1ノズル長(mm)460電池寿命(時間)約6最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505使用電池アルカリ単一形 4本(別売)主な用途除草剤用ポンプインペラーポンプ電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)対応溶液薬剤噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-14噴口除草専用シャワー噴口標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)
  • タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進

    タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式)

    工進(1件のレビュー)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    当日出荷
    ●50Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約70分ホース径(Φmm)6ノズル長(mm)870燃料タンク容量(L)0.6使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式2サイクル 工進KC26材質(タンク)PE主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ一連差動ピストン式吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤
  • 吐出ホースクミ 工進

    吐出ホースクミ

    工進(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2など
  • 動力噴霧機用パッキン 工進

    動力噴霧機用パッキン

    工進
    ¥599税込¥659
    1セット(8個)
    当日出荷
    動力噴霧機用のパッキンセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途パッキン交換に適合機種人力・動力用
  • エンジン式草刈機EFR用 EFR-26C用替刃ブレード(12枚) 工進

    エンジン式草刈機EFR用 EFR-26C用替刃ブレード(12枚)

    工進(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    エンジン式草刈機EFR-26C用の替刃ブレード(12枚) 。草刈り能力は従来モデルの約1.6倍 。ブレードが2面使用出来て耐久性アップ 。工具レスで交換作業が簡単に出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換用として適合機種EFR-26C
  • 動力噴霧機用吸入ホース 工進

    動力噴霧機用吸入ホース

    工進
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    動力噴霧器用吸入ホース。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換用として耐圧(MPa)3.5ホース長さ(m)3
  • 充電式レシプロソー(2WAYタイプ)  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式レシプロソー(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    いろいろな材質の物がズバズバ切れる2WAYレシプロソー 金属・樹脂・木材等の切断が可能 高枝を切るポールタイプと細かな作業が可能なハンディタイプの両用可能 木材用と金属用の日本製刃を採用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途枝の切り落としやゴミの裁断にタイプ本体のみ本体質量(kg)3調整範囲(mm)1630~2130バッテリーリチウムイオン使用電池PA-332バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18材質(刃)PA-507竹刃 PA-508金属刃充電時間(分)約60電源タイプ充電式ストローク数(回/分)2300最大切断径(Φmm)木材60 パイプ50運転時間(分)約30
  • 充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進

    充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    スティック掃除器のように手軽に使える草刈り機。バリカンタイプで悲惨しにくく安全に使用可能。刃がコンパクトで狭い場所も使いやすい。ヘッド角度が4段階に変更出来るので場所に合わせて使用出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家周りの草刈作業に付属品ブレードカバー・六角レンチ質量(kg)2.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060-1330×200×400-450モーターブラシモーター刈込み幅(mm)170バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー充電時間(分)約75回転数(min-1[回/分])2000最大切断径(Φmm)11運転時間(分)約30
  • タンクキャップ 工進

    タンクキャップ

    工進(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2など
  • O リング S63 工進

    O リング S63

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ES-20C-AAA-2など部品番号890155063
  • メカニカルシール 工進

    メカニカルシール

    工進
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ES-20C-AAA-2など部品番号45330102
  • 充電式レシプロソー(2WAYタイプ)  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式レシプロソー(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    いろいろな材質の物がズバズバ切れる2WAYレシプロソー 金属・樹脂・木材等の切断が可能 高枝を切るポールタイプと細かな作業が可能なハンディタイプの両用可能 木材用と金属用の日本製刃を採用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途枝の切り落としやゴミの裁断にタイプ充電器・バッテリー付き本体質量(kg)3調整範囲(mm)1630~2130バッテリーリチウムイオン使用電池PA-332バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18材質(刃)PA-507竹刃 PA-508金属刃充電時間(分)約60電源タイプ充電式ストローク数(回/分)2300最大切断径(Φmm)木材60 パイプ50運転時間(分)約30
  • 背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進

    背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)

    工進(4件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械