カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 農業機械部品(10)

農業機械 :「LB-52」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB52 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB52三ツ星ベルト
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ52ベルト長さ(mm)1321寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 LB52 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB52三ツ星ベルト
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ52ベルト長さ(mm)1321寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT農業機械用VベルトDONGIL RUBBER BELT
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下
用途農業機械用
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(78件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(264件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
V-BELT (LB-52) ホンダV-BELT (LB-52)ホンダ
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
V BELT LB52YELLOW ホンダV BELT LB52YELLOWホンダ
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
Vベルト LB52オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB52オレンジBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
規格LB52オレンジ部品名称Vベルト LB52オレンジ関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.84MB)図解NoSSA-V1010C 給水ポンプ(1)部品_No.32、SSA-V1010 給水ポンプ(1)部品_No.30
Vベルト LB52オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB52オレンジBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
規格LB52オレンジ部品名称Vベルト LB52オレンジ関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.02MB)図解NoSSA-S1002(4)-1 動力噴霧機(テンション)部品_No.5、SSA-S1002 動力噴霧機 (テンション)部品_No.5
Vベルト(LB52-AG6 ヤンマーVベルト(LB52-AG6ヤンマー
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB52-AG6

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

lb-52 溶接棒特集
おすすめ人気ランキング
農業機械